Beli Tang Jepit Panjang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mmatribut:
- Jaw Profile: Serrated Flat & Curved Pipe Grip with Side Wire Cutter
- Pliers Type: Combination Pliers
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stellatribut:
- Jaw Profile: Straight Serrated Long Nose with Side Wire Cutter
- Pliers Type: Long Nose Pliers
- Kennedy Remote Hose Clamp Pliers (Tang Jepit Otomotif)Deskripsi:Kennedy Remote Hose Clamp Pliers are for the removal and replacement of fuel, oil and water hoses, suitable for working in confined engine compartments. Flexible 530mm long reach ratchet mechanism allows the pliers to release and lock hose clamps in the opened position. Supplied complete with a cable clamping nipple for use when replacing the cable. Capacity: 55mm.atribut:
- For Use On: Brake hose Clutch hose Coolant hose Fuel hose Vacum hose
- Maximum Capacity: 55mm
- Overall Length: 530mm
- Tool Material: Steel
- Includes: Cable Clamping Nipple Clamp Pliers
- Part Number: KEN5031970K
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- Kennedy Flat Nose Pliers Long (Tang Jepit)Deskripsi:Ideal for general gripping especially thin materials. Bonded vinyl coated handle. Double polished head and joint. Induction hardened cutting edges.atribut:
- Jaw Material: Steel
- Type: Needle Nose Pliers
- Handle Material: Plastic
- Handle Length (mm): 115
- Jaw Length (mm): 60
- Overall Length (mm): 160
- Tip Size (mm): 5
- Insulated: No
- eclassCode: 21040301
- Yamoto Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)atribut:
- Finish/Coating: Chemically Blackened
- Insulated: No
- Jaw Material: Steel
- Jaw Style: Smooth
- Number of Pieces: 1
- Special Features: Slip Guard
- MAXPOWER Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)atribut:
- Jaw Material: Chrome Vanadium Steel
- Pliers Type: Snap Ring Pliers
- MAXPOWER Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)atribut:
- Size: 6 inch
- MAXPOWER Long Nose Pliers Mini (Tang Jepit Lancip)atribut:
- Size: 4 inch
- KEIBA Long Nose Pliers Electronic (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:-Thermal treatment performed with extreme care in keeping the toughness of the tip.-Extra fine type that is easy to hold small items.-Uses the original high-grade steel material "Marutoloy[[(R2)]]" made by Kobe Steel Works. .-With mechanical spring-Serrated tipatribut:
- Cutting Performance (Soft Wire): phi1.6mm
- Total Length: 163mm
- Material: Marutoloy (R2) (SK7MF2)
- TRUSCO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:By using S57C for both the main body and the tip, high toughness has been realized.atribut:
- Ring Usage Range: 10mm to 25mm
- Sellery Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:> Drop forged steel with ferronickle alloy finish> Tapered jaws for working in tight places
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- Jaw Material: Chrome Vanadium
- Pliers Type: Locking Pliers
- monotaro Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:Work on a narrow and deep place where the tool did not enter is convenient. To automobile and machine maintenance. o work in a narrow and deep place that you can not reachatribut:
- Grip: Non slip clip (red)
- Hardness: HRC45
- Material: S55C
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- JTC Needle Nose Pliers (Tang Jepit Lancip Otomotif)atribut:
- Insulated Uninsulated: Uninsulated
- Jaw Angle: 0 Degree
- Side Cutter: No
- Size: 150 mm
- Type: Nose Plier
- TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Deskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- monotaro Hose Clip Pliers (Tang Penjepit Klip Selang)Deskripsi:Since teeth are in a lattice shape, it does not slip off from the hose clip that got in and it is hard to come off. It can also be used in narrow places and deep situations. It is convenient to use from various directions. Desorption of spring type hose clip used for fixing radiator hose etc.atribut:
- Clamp Dimensions (mm): 32 x shortest part 20 (longest part 24)
- Overall Length (mm): 200
- JTC Long Nose Locking Pliers (Grip) (Tang Jepit Lancip Otomotif)atribut:
- Insulated Uninsulated: Uninsulated
- Jaw Capacity: 6\"
- Side Cutter: No
- Size: 150 mm
- Type: Locking Plier
Daftar Harga Tang Jepit Panjang Terbaru November 2026
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp41.900 |
| TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp38.900 |
| Kennedy Remote Hose Clamp Pliers (Tang Jepit Otomotif) | Rp1.699.900 |
| TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp48.900 |
| Kennedy Flat Nose Pliers Long (Tang Jepit) | Rp309.900 |
| Yamoto Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp149.900 |
| MAXPOWER Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp45.900 |
| MAXPOWER Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp53.900 |
| MAXPOWER Long Nose Pliers Mini (Tang Jepit Lancip) | Rp37.900 |
| KEIBA Long Nose Pliers Electronic (Tang Jepit Lancip) | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9yP101000358-7.jpg)
/9zP101000359-4.jpg)
/h0P102200612-4.jpg)
/a4P101000364-8.jpg)
/fbP102198551-4.jpg)
/8dP101005301-10.jpg)
/P102055175-1.jpg)
/P102054598-1.jpg)
/P102054796-1.jpg)
/P102611658-3.jpg)
/P102189665-1.jpg)
/P102119358-1.jpg)
/a1P101000361-8.jpg)
/P101571416-1.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/abP101000371-2.jpg)
/P101536736-1.jpg)
/P101003984-2.jpg)
/P102246135-1.jpg)
%20(Tang%20Jepit%20Lancip%20Otomotif)/P101536125-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)