Beli Swivel Eye To Eye di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. Kennedy Deep Socket Set 1/2 Inch (Mata Sok)
    Mulai

    Rp7.799.900

    Kennedy Deep Socket Set 1/2 Inch (Mata Sok)
    Deskripsi:
    Metric Sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32mm. AF Sockets: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/8 and 1 1/4 Inch. Accessories: offset handle, swivel handle. Parts tray with magnetic insert. Robust fitted case with security padlock hole and cushion grip handle.
    atribut:
    • Product Number: MD30MA
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Drive Size: 1/2 Inch
    • Includes: AF Sockets: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/8 and 1.1/4 Inch Metric Sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32mm Offset Handle Robust Fitted Case Swivel Handle
    • Set Type: Socket Set
    • Drive Type: Square
    • Size System: AF Metric
    • Socket Size Range: 1/2Inch AF - 1.1/4Inch AF 10mm - 32mm
    • Finish/Coating: Chrome-plated Mirror Finish
    • Number of Pieces: 30
    • Number of Points: 12
    • Socket Depth: Deep
  4. BOSCH Jigsaw Blades for Wood (Mata Gergaji Jigsaw)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

  5. TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)
    Mulai

    Rp76.900

    TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI SOCK Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material :Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  6. TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Soket)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Soket)
    Deskripsi:
    - Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishing
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 13
  7. RUD All-Direction Eye Bolt Load Ring
    Mulai

    Rp3.599.900

    RUD All-Direction Eye Bolt Load Ring
    atribut:
    • Material: Nickel molybdenum steel
  8. Yamawa Hand Tap (M) HT (Mata Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp239.900

  9. Kennedy Socket SQ DR (Mata Sock)
    60%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp42.900

    Kennedy Socket SQ DR (Mata Sock)
    atribut:
    • Drive (inch): 1/2
  10. Kennedy Mata Kunci Sok 3/4 inch
    Mulai

    Rp289.900

    Kennedy Mata Kunci Sok 3/4 inch
    atribut:
    • Material: Aluminium-Free Chrome Vanadium Steel
    • Drive Size: 3/4 mm
    • Socket Type: Bi-Hexagon Socket
    • Drive Type: Square
    • Socket Depth: Standard
    • Finish/Coating: Chrome Plated Mirror Finish
    • Number of Points: 12
  11. TONE Adaptor for Ratchet Ring Wrench, Bit Type (Mata Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    TONE Adaptor for Ratchet Ring Wrench, Bit Type (Mata Sock)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 15.5
    • Width Across Flats (mm): 10
    • Bit Mounting Part Opposite Side (mm): 6.35
    • TRUSCO Number: 495-3061
    • Weight (g): 7
  12. GENIUS Metric Swivel Impact Sockets 1/2inch 6 PT
    25%
    Mulai

    Rp119.900

    GENIUS Metric Swivel Impact Sockets 1/2inch 6 PT
    Deskripsi:
    Genius Tools Professional Strength you can TrustGenius Tools Impact Socket Series is designed by professional for professionals. Each socket begins as a raw Chromium Vanadium or Chromoly Alloy Steel Rod. Each piece is expertly cut down into the required length and diameter blank slug. Utilizing our Genius Tools Cold Forging technique, the sockets are formed at room temperature into its basic form whether 6 point or 12 point.Genius Tools Anti-Corrosion TreatmentDepending on the socket series, we treat our sockets with anti-corrosive treatments to increase the longevity and strength of our sockets, so you can count on consistent and reliable performance from all of our sockets. Our Impact Socket Series undergoes Black Oxide Treatment, giving it a matte finish with anti-corrosive properties.
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Square Drive (inch): 1/2
    • Length (mm): 66
    • Points: 6
  13. Jason Eye Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Mulai

    Rp27.900

    Jason Eye Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Deskripsi:
    Heavy dutyAlloy steel material
    atribut:
    • Material: Alloy Steel
  14. Petzl Swivel Ukuran Besar (Konektor Putar)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Petzl Swivel Ukuran Besar (Konektor Putar)
    Deskripsi:
    SWIVEL Ball bearing swivel Available in two sizes, the SWIVEL prevents the rope from twisting when the load is turning. Sealed ball bearings offer excellent performance and reliability. Prevents the rope from twisting when the load is turning Excellent performance and reliability due to maintenance-free sealed ball-bearings SWIVEL S: - designed for one-person loads - compact SWIVEL L: - designed for two-person loads, up to three connectors can be attached in the ends
    atribut:
    • Size: L
    • Breaking Strength (kN): 36
    • Certifications: CE, EAC, NFPA 1983 General Use
    • Color: Black-Red
  15. Toptul 6PT Sockets 3/8inch Drive (Mata Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp9.900

  16. KO-KEN Z-Eal 6 - Angle Standard Socket Rail Set (Mata Sock)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KO-KEN Z-Eal 6 - Angle Standard Socket Rail Set (Mata Sock)
    atribut:
    • Plug Angle: 9.5mm
    • Accessories: Socket rail (with bottom magnet)
    • Hole corner: 6 corners
    • Material: Chromium-molybdenum steel (SCM 435)
  17. Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.
    atribut:
    • Size (kg): 5
  18. KO-KEN Attack Screwdriver with Bit (Obeng dengan Mata Bor)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KO-KEN Attack Screwdriver with Bit (Obeng dengan Mata Bor)
    Deskripsi:
    FeaturesThe cam part is subjected to hard heat treatment to improve wear resistance. The head part is made a little softer to prevent cracking of the main part by hitting. Since the insertion angle is 12.7 mm when removing the bit holder, general socket
Daftar Harga Swivel Eye To Eye Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
Kennedy Deep Socket Set 1/2 Inch (Mata Sok)Rp7.799.900
BOSCH Jigsaw Blades for Wood (Mata Gergaji Jigsaw)Rp59.900
TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)Rp76.900
TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Soket)Rp19.900
RUD All-Direction Eye Bolt Load RingRp3.599.900
Yamawa Hand Tap (M) HT (Mata Tap)Rp239.900
BAHCO Mata Gergaji Besi Sandflex (#3809) (Power Hacksaw Blade)Rp5.599.900
Kennedy Socket SQ DR (Mata Sock)Rp42.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)