Beli Switch Jaringan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fort Fuse Link 20/24KV untuk Jaringan
    Mulai

    Rp33.900

    Fort Fuse Link 20/24KV untuk Jaringan
    Deskripsi:
    Fuse Link untuk jaringan 20/24KV *K type
  2. UGREEN USB Cable to LAN RJ45 Console 1.5m (Kabel USB ke Ethernet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    UGREEN USB Cable to LAN RJ45 Console 1.5m (Kabel USB ke Ethernet)
    Deskripsi:
    UGREEN USB Cable to LAN RJ45 Console CM204 merupakan Console Cable dari ugreen yang berfungsi untuk mengkonfigurasi Cisco Switch / Router dengan Laptop / Komputer. Kabel ini tidak berfungsi sebagai koneksi jaringan internet (LAN).
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 1.5
  3. Nagata Tempat Sampah/Tong Sampah Jaring (Trash Bin)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp19.900

  4. Joyko Tempat Pensil Meja Model Jaring
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp14.900

  5. Broco Saklar Double Standard Line New Gee Urea Series (Saklar Seri/Saklar Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

  6. Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
    • Saklar: 1 Saklar
  7. Panduit RJ45 to/from M12 (D Code Type) Conversion Adapter (Adaptor Jaringan M12 ke RJ45)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Panduit RJ45 to/from M12 (D Code Type) Conversion Adapter (Adaptor Jaringan M12 ke RJ45)
    atribut:
    • Standard: Meets transmission standard up to Cat 5
    • Recommended Hole Diameter: 23x24.6x48.2mm (when mounted on the panel)
  8. Himel Stop Kontak 1-Gang Jaringan CAT.5E (Data Socket)
    Mulai

    Rp70.900

    Himel Stop Kontak 1-Gang Jaringan CAT.5E (Data Socket)
    atribut:
    • Type: HWDSC
    • Color: White
    • Fixing Mode: Screw and Claw
    • IP: IP20
    • Material: Polycarbonate
    • Rate Current (A): 10
    • Rate Voltage (V): 250
    • Standard: IEC/EN-60898-1 & SNI
  9. Himel Stop Kontak 2-Gang Jaringan CAT.5E (Data Socket)
    Mulai

    Rp85.900

    Himel Stop Kontak 2-Gang Jaringan CAT.5E (Data Socket)
    atribut:
    • Type: HWDS2C
    • Color: White
    • Fixing Mode: Screw and Claw
    • IP: IP20
    • Material: Polycarbonate
    • Rate Current (A): 10
    • Rate Voltage (V): 250
    • Standard: IEC/EN-60898-1 & SNI
  10. monotaro Jaring Pelindung
    Mulai

    Rp669.900

    monotaro Jaring Pelindung
    Deskripsi:
    Wild boar, weasels, deer, fox, for except beast harm, such as a raccoon. The enclosure of Hocho in the paddy field.
    atribut:
    • Color: green
    • Eyes fit (mm): 16 x 16
    • Length (m): About fifty
    • Material: Polyethylene (PE)
    • Wire Diameter (Ø mm): About 1
Daftar Harga Switch Jaringan Terbaru October 2026
Fort Fuse Link 20/24KV untuk JaringanRp33.900
UGREEN USB Cable to LAN RJ45 Console 1.5m (Kabel USB ke Ethernet)Rp289.900
Nagata Tempat Sampah/Tong Sampah Jaring (Trash Bin)Rp19.900
Joyko Tempat Pensil Meja Model JaringRp14.900
Broco Saklar Double Standard Line New Gee Urea Series (Saklar Seri/Saklar Lampu)Rp22.900
Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Rp80.900
Panduit LAN Cable (Kabel Jaringan)Rp349.900
Panduit RJ45 to/from M12 (D Code Type) Conversion Adapter (Adaptor Jaringan M12 ke RJ45)Rp1.399.900
Legrand Stop Kontak Jaringan RJ45 Belanko Series (Data Socket)Rp1.599.900
Himel Stop Kontak 1-Gang Jaringan CAT.5E (Data Socket)Rp70.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)