Beli Spring Washer Din 128 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. THE Washer Plate SS304
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Washer Plate SS304
    Deskripsi:
    Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufaktur
    atribut:
    • Material: SS 304
  2. monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw (Baut L)
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Only Stainless Steel M10 x 100- Diameter Badan 10 MM- Panjang 100 MM / 10 CM- Kepala Baut Kunci L 8- Pitch 1,5- Material Stainless Steel- Grade SS 304- Standard DIN 912
    atribut:
    • Grade: SS 304
    • Material: Stainless Steel
    • Standard: DIN 912
  3. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Curve Code: C
    • Rated Operational Voltage (V): 230
    • Number of Poles: 1P
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5~10 x In
    • Mounting Mode: Clip-on
    • Network Type: AC
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  4. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  5. NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp9.900

    NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)
    Deskripsi:
    For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
  6. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  7. TTO Oil Seal / V-Ring VA Series
    16%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.900

    TTO Oil Seal / V-Ring VA Series
    Deskripsi:
    The V-ring is an all rubber seal all protected with metal ring for rotating shaft.Its flexible conical shaped lip rotates with the shaft and seals axially against a stationary counterface.
  8. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  9. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row C3 Series (Laher)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp24.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row C3 Series (Laher)
    Deskripsi:
    Single row deep groove ball bearings are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types.
  10. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals Z Series (Laher)
    BARU
    32%
    Mulai

    Rp35.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals Z Series (Laher)
    Deskripsi:
    Single row deep groove ball bearings with seals or shields are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types. The integral sealing can significantly prolong bearing service life because it keeps lubricant in the bearings and contaminants out.
  11. FACOM Hex Key Metric (Kunci L)
    63%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp35.900

  12. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  13. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp26.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)
    Deskripsi:
    SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnya
    atribut:
    • Bore Type: Cylindrical
  14. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row (Laher)
    Deskripsi:
    Single row deep groove ball bearings are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types.
    atribut:
    • Bearing Material: Bearing Steel
    • Number of Rows: Single Row
    • Bore Type: Cylindric
    • Cage: Sheet Metal
    • Radial Internal Clearance: CN
Daftar Harga Spring Washer Din 128 Terbaru November 2026
THE Washer Plate SS304Rp14.900
monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw (Baut L)Rp2.900
Phoenix Contact Terminal Block (Terminal Panel Listrik)Rp52.900
Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca 3 Poles AC 3 (Kontaktor Magnet)Rp309.900
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp129.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp19.900
NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)Rp9.900
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900
TTO Oil Seal / V-Ring VA SeriesRp1.900
Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Rp559.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)