Beli Spray Gun Untuk Cuci Mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KIT Car Wash & Glow Shampoo (Shampo Cuci Mobil)Deskripsi:· Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.
- Wipro Spray Gun Meiji TypeDeskripsi:Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravityatribut:
- Type: Meiji
- Standard Nozzle (mm): 1.5
- KIT Spray Pengkilap dan Pelindung Detailer FinishingDeskripsi:KIT Detailer Finishing Spray dengan formula khusus Hydrophobic Polymer, memperindah kilap, memperkuat perlindungan wax serta menciptakan permukaan yang halus dan licin di mobil Anda. Praktis, cepat dan sangat mudah aplikasinya, tinggal semprot dan seka, seluruh bodi mobil termasuk kaca dan chrome menjadi cemerlang dalam sekejap. KIT DETAILER juga membersihkan debu dan noda air sekaligus memberikan lapisan yang melindungi permukaan cat dengan menghasilkan efek daun talas (water beading) untuk mencegah terjadinya noda air (jamur) di cat mobil. Aman digunakan sesering mungkin setiap selesai mencuci mobil dan dapat digunakan untuk semua jenis cat mobil.atribut:
- Volume (ml): 200
- Sunlight Sabun Cuci PiringDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- Yuri Sabun Cuci Tangan JerigenDeskripsi:Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Volume (ml): 3700
- Quizy Sabun Cuci TanganDeskripsi:Detergen pencuci tangan dan anti kuman berwarna pink dengan wangi berry- Kemasan : Galon- Bentuk : Liquid- Dilusi : 1:1 s/d 1:5Cara PenggunaanMencuci tangan dan pembunuh kuman yang menempel di tangan sehingga kemungkinan kontaminasi dengan makanan dapat dicegah. Ambil sedikit hand soap ratakan ke seluruh permukaan tangan bilas dengan air bersih.
- snap clean Sabun Cuci TanganDeskripsi:Sabun cair khusus untuk mencuci tangan, terbuat dari bahan selulosa, an-ionic surfactant, dan wewangian alami. Bersih, lembut, wangi dan aman bagi kulit.PENGGUNAAN 1. Larutkan liquid Hand Soap dengan air dengan perbandingan 1:3 sampai 1:5, aduk hingga kekentalan merata, kemudian tuangkan ke dalam Soap Dispenser. 2. Dianjurkan untuk mencuci/membersihkan Soap Dispenser dalam 1 minggu sekali. 3. Perlu diperhatikan bahwa pencampuran Hand Soap harus dilakukan sesuai kebutuhan harian. Hand Soap yang telah dicampur air terlalu lama (lebih dari 3 hari) akan mengalami proses pembusukan.
- BOSCH Hot Air GunDeskripsi:The universal heat gun. The universal tool for removing paints and varnishes for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work. Infinitely variable temperature control with setting wheel. Removable heat prot
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 12
- Dimension 1 (mm): 391
- Dimension 2 (mm): 266
- Dimension 3 (mm): 132
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 12
- Dimension 6 (mm): 11
- Nozzle Length (mm): 250
- Overall Length (mm): 400
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- Yuri Sabun Cuci Tangan PouchDeskripsi:Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.Bahan Aktif : Biodegradable Surfactants, EmollientDepkes RI PKD 20206800981atribut:
- Volume (ml): 375
- Packaging: Pouch
- KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin BensinDeskripsi:Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.atribut:
- Revolution Speed (rpm): 3400
- KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Dieselatribut:
- Power (HP): 10
- Rated Pressure (Bar): 248
- Flow Rate (L/minute): 18.2
- High Pressure Hose (mm): 8x10
- Revolution Speed (rpm): 3400
- Dulux Catylac Interior 5kgDeskripsi:Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.atribut:
- Size (kg): 5
- Theoretical Spread (m²/kg): 8-10
- Drying Time (hour): 1-2
- Finishing: Matt
Daftar Harga Spray Gun Untuk Cuci Mobil Terbaru January 2026
| KIT Car Wash & Glow Shampoo (Shampo Cuci Mobil) | Rp8.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| Wipro Spray Gun Meiji Type | Rp269.900 |
| KIT Spray Pengkilap dan Pelindung Detailer Finishing | Rp15.900 |
| Sunlight Sabun Cuci Piring | Rp8.900 |
| Yuri Sabun Cuci Tangan Jerigen | Rp159.900 |
| LAKONI Spray Gun | Rp269.900 |
| TORA Air Blow Gun | Rp43.900 |
| Quizy Sabun Cuci Tangan | Rp18.900 |
| snap clean Sabun Cuci Tangan | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1rP101546063-11.jpg)










/bmP101000418-2.jpg)




/haP103587622-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/HAWS%20Cairan%20Pencuci%20Mata/k1P101558721-3.jpg)
/Dulux%20Catylac%20Interior%205kg/jhP103457701-1.jpg)
/35P101000113-3.jpg)