Beli Spray Gun Meiji Original Japan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  2. TEKIRO Semprotan Cat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Semprotan Cat
    Deskripsi:
    untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mm
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
  3. 3M Post-It Sticky Notes Seri 654
    Rating:
    100% of 100
    (24)
    Mulai

    Rp10.900

    3M Post-It Sticky Notes Seri 654
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
  4. SKC Hand Tap
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp29.900

    SKC Hand Tap
    Deskripsi:
    Country Manufacturer : China
  5. Tong Tji Teh Celup
    Rating:
    98% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp11.900

  6. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    75%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp29.000

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  7. Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Unsupported CB-F 06N1 (Sarung Tangan Chemical)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp33.900

    Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Unsupported CB-F 06N1 (Sarung Tangan Chemical)
    Deskripsi:
    Unsupported Nitrile Flocklined Gloves. Chemical processing and preparation. Oil and petrochemical industry. Automotive and supply industry. Food handling and processing. General Janitorial and cleaning.
    atribut:
    • Coating Material: Natural Rubber/Chloroprene Blend
    • Liner Material: Flocklined
    • Length (mm): 330
    • Cuff Style: Straight
  8. Alinco Handy Talky
    Mulai

    Rp1.399.900

    Alinco Handy Talky
    Deskripsi:
    Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
  9. Max Isi Staples
    Rating:
    100% of 100
    (40)
    Mulai

    Rp3.900

  10. DAYTON Drum, Tank & Pail Propeller Mixer
    Mulai

    Rp9.999.900

    DAYTON Drum, Tank & Pail Propeller Mixer
    Deskripsi:
    These propeller mixers use their electric-powered motor to drive the mixing shaft in long-term installations where they won't need repositioning. Also known as direct drive mixers, they are heavier than air-powered mixers but deliver more mixing torque and consume less electricity while operating. Electric mixers should not be used to blend flammable materials. Dual-voltage models require wiring by an electrician to connect the mixer to a power source.
    atribut:
    • UNSPSC: 23191101
    • Phase: Single
    • Pitch Type: Machine Pitch
Daftar Harga Spray Gun Meiji Original Japan Terbaru February 2026
Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesRp1.999.900
TEKIRO Semprotan CatRp179.900
3M Post-It Sticky Notes Seri 654Rp10.900
SKC Hand TapRp29.900
Tong Tji Teh CelupRp11.900
KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgRp29.000
Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Unsupported CB-F 06N1 (Sarung Tangan Chemical)Rp33.900
Alinco Handy TalkyRp1.399.900
Max Isi StaplesRp3.900
DAYTON Drum, Tank & Pail Propeller MixerRp9.999.900

Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)