Beli Spray Gun Double Nozzle di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)Deskripsi:- A hose and a nozzle for relay are prepared for various injection work and grease gun.
- Wipro Spray Gun (Alat Semprot Cat)Deskripsi:for : Art, Drawing, Toys, Crafts, Adjustable Nozzle
- TRUSCO Nozzle Air-Blow Gun (Nosel Udara)Deskripsi:Usage:Dropped rust, Paint peeling, Surface treatment of metal, glass, plastic etc.atribut:
- Finishing Material: Brass / nickel plated
- Weight (g): 18
- Nozzle Length (mm): 30
- Nozzle Connector Diameter: G1/8
- Nozzle diameter (mm): Special
- Meiji Spray Gun Extension F110 Series (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Ideal for painting in elevated locations and for painting the inside surface of pipes, tubing, tanks, etc.
- Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle PP Resin 1/4 90 Degrees (Nosel Spray / Nosel Air)atribut:
- Overall Length (mm): 27
- Weight (g): 2.2
- Screw Diameter: R1/4
- Hexagon Opposite Side(mm): 14
- Spray Angle: 90 degree (0.3MPa)
- Screw Size: R1/4
- Pressure (MPa): 0.3 (standard)
- Purpose of Use: For cleaning automobiles, vehicles, various containers, etc.
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Solid Colors Type (Cat Semprot)Deskripsi:Pylox adalah cat semprot legendaris berkualitas tinggi berbasis akrilik yang dimodifikasi. Memiliki keunggulan cepat kering, hasil yang keras, daya lekat sangat kuat dan daya kilap tinggi, Tersedia ratusan pilihan warna untuk berbagai macam hasil akhir, anti-pudar serta tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat di atas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding dll.Aplikasi DataKering Sentuh : 5 menit.Interval Pengecatan Selanjutnya : 10 menit.atribut:
- Metode Aplikasi: Spray
- Ukuran (cc): 300
- NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Autolux Solid Color (Cat Semprot Otomotif)Deskripsi:PYLOX AUTOLUX adalah cat semprot dengan bermacam pilihan hasil akhir yang menarik, daya kilap tinggi, cepat kering, daya lekat sangat kuat, anti-pudar dan ketahanan cuaca yang sangat baik. Tersedia dalam warna Candytone yang menarik dan Heat Resistant yang tahan terhadap panas sampai dengan temperatur 6000C. Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat. Cocok digunakan untuk pengecatan ulang pada mobil, minibus, sepeda motor serta pengecatan-pengecatan di karoseri.Aplikasi DataKering Sentuh: 5 menit.Interval Pengecatan Selanjutnya: 10 menit.atribut:
- Size (cc): 300
- Application Method: Spray
- NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Basics (Cat Semprot)Deskripsi:Pylox Basic adalah car semprot anti-gumpal harga yang ekonomis. Memiliki keunggulan kilap tinggi, cepat kering, anti-pudar serta warna awet dan tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology sehingga mudah diaplikasikan diatas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding, dll.Kilap tinggi- Hasil akhir car sangat mengkilapCepat kering- Kering sentuh : 5 menit- Interval pengecatan selanjutnya : 10 menitKatup spray presisi (Precision Nozzle Technology)- Menghasilkan hasil semprotan yang akurat, halus, tidak macet dan hemat pemakaian cat.Anti-pudar- Tahan sinar matahari & warna lebih awet.atribut:
- Size (cc): 300
- WTB Air Duster Gun WT9 Series (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Nozzle Opening Diameter (mm): 3.5
- Nozzle Attachment Port: G1/8
- Maximum usage pressure: 1MPa
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Air Mounting Spout: 1/4 Plug
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Mounting Part: G1/8
- Nozzle diameter (mm): 2
- Operating Temperature Range (°C): 0-60
- Purpose of Use: General Dust Work.
- TRUSCO Grease Gun PH Series (Pistol Gemuk)Deskripsi:-A skeleton type that enables checking of the remaining volume of grease in a single glance.-Chuck Type Nozzleatribut:
- Discharge Rate Per Time: 1.2cc
- Nozzle Length: 160mm
- Oil Tank Diameter: 59mm
- Capacity (cc): 500
- Total Length: 350mm
- Accessories: Chuck Type Nozzle
- Maximum Pressure (MPa): 47
- monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaningatribut:
- Fluid: Air
- Connection: Coupler for normal pressure
- Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
- Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
- Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
- Air Consumption (L/minute): 280
- Material (Main Unit): Aluminium
- Nozzle Diameter (Φmm): 2
- TRUSCO Nozzle Air Duster Standard (Nosel Udara)Deskripsi:33atribut:
- Nozzle Opening Diameter (mm): 2
- Nozzle Attachment Port: G1/8
- 3M Double Coated Tissue Tape (Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:3M 9075i Double Coated Tissue Tape dengan ketebalan 2.5mil (0.085mm) polyester film tape dengan perekat.atribut:
- Thickness (mm): 0.085
- Adhesive Material: Silicone Adhesive
- Backing Material: Polyester Film
- Color: Translucent
- Tape Length (m): 50
- NACHI TAPE Double Foam Black PE Tape (Isolasi Bolak Balik)atribut:
- Color: Green Liner
- Adhesive Material: Acrylic
- Backing Material: Busa Polyethylene
- Tape Width (mm): 24
- Thickness (mm): 1
- TRUSCO High Pressure Grease Gun (Pistol Gemuk)Deskripsi:It is a grease direct insertion type.
- Nikki Point Fit NozzleDeskripsi:-Angle of injection port is adjustable within the range of ±35°.-Compared to resin nozzles, the position can be maintained even at high flow rate.atribut:
- Material: Steel
Daftar Harga Spray Gun Double Nozzle Terbaru October 2026
| TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Selang Pompa Gemuk) | Rp129.900 |
| Wipro Spray Gun (Alat Semprot Cat) | Rp189.900 |
| TRUSCO Nozzle Air-Blow Gun (Nosel Udara) | Rp189.900 |
| Meiji Spray Gun Extension F110 Series (Alat Semprot Cat) | Rp8.599.900 |
| Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle PP Resin 1/4 90 Degrees (Nosel Spray / Nosel Air) | Rp63.900 |
| TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp96.900 |
| ANEST IWATA Spray Gun | Rp679.900 |
| NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Solid Colors Type (Cat Semprot) | Rp37.900 |
| NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Autolux Solid Color (Cat Semprot Otomotif) | Rp56.900 |
| NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Basics (Cat Semprot) | Rp38.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Part%20Pengganti%20untuk%20Pompa%20Gemuk/TRUSCO%20Hose%20%26%20Nozzle%20for%20Grease%20Gun%20(Selang%20Pompa%20Gemuk)/P101000253-1.jpg)
/P103077000-1.jpg)
/P102006115-1.jpg)
/jkP101002704-11.jpg)
/0oP102025024-2.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)

/gpP102927601-7.jpg)
/gyP102927610-1.jpg)
/hhP102927629-1.jpg)
/P102016169-1.jpg)

/P101001972-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TRUSCO%20Grease%20Gun%20PH%20Series%20(Pistol%20Gemuk)/P102704772-1.jpg)
/52P101001182-4.jpg)
/P101504483-1.jpg)
/P101002348-4.jpg)
/jeP101005698-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TRUSCO%20High%20Pressure%20Grease%20Gun%20(Pistol%20Gemuk)/P101000251-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)