Beli Spon Amplas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Polytex Sabut SpongeDeskripsi:Sabut Spon. Sabut untuk membersihkan noda membandel pada alat makan (piring, gelas, sendok-garpu, dll). Gunakan spon untuk membersihkan perabotan yang permukaannya halus.
- Bagus Spons Pembersih AjaibDeskripsi:Mr. Bagus Magic Cleaning sponge merupakan spon lembut yang terbuat dari busa berkualitas dengan kerapatan yang padat berguna untuk membersihkan alat-alat dapur anda, seperti Teflon, Panci, Kuali dan lain-lain tanpa menggunakan sabun, cukup hanya dengan air. Mr. Bagus Magic Cleaning sponge bekerja dengan cara mengikis kotoran yang menempel pada permukaan barang, sehingga sponge akan ikut terkikis.
- 3M Scotch-Brite Abrasive Hand Pad General PurposeDeskripsi:Cocok di gunakan pada pengerjaan amplas akhir, aplikasi deburring, blending, scuffing, finishing, cleaning, dan surface preparation pada material metal, stainless steel, kayu , plastik, aluminium, melamine dll.atribut:
- Color: Red
- Material: Non woven Nylon/Polyester fiber
- Mineral Type: Aluminium Oxyde
- Size (inch): 6x9
- Dragon Serokan Air (Wiper Air)Deskripsi:Weffer Air Plastik DragonBahan yang di gunakan Spon Hitam ,sangat memudahkan untuk menyapu lantai yang basah dengan spon yang awet dan besar.sangat dibutuhkan di musim hujan. Ukuran Spon yang sangat besar bisa menyapu air di lantai yang luas dengan lebih mudah.
- Yuri Krim Pembersih TAF Fresh BotolDeskripsi:Formulasi krim pembersih membersihkan hampir segala permukaan. Mengandung bahan abrasive ringan yang membersihkan dan menghilangkan segala kotoran dan minyak.atribut:
- Packaging: Bottle
- Volume (ml): 500
- Product Form: Liquid
- Scent: Blue
- KIT Pasta Wax Poles dan PengkilapDeskripsi:Kit Restorative Paste Wax dengan heavy duty formula mengandung Carnauba Wax dan bahan abrasive, memiliki daya bersih yang lebih kuat. Efektif menghilangkan goresan-goreasan dan cat teroksidasi pada permukaan cat mobil. Mengembalikan kilap cat mobil yang lama, kusam atau rusak sehingga tampak baru kembali.Depkes RI PKD 20307010434
- BILIMA Flip Sanding Disc (Radial Wheel)Deskripsi:Batu amplas Besi dan Stainless
- BILIMA Mata Gerinda FlexibleDeskripsi:Batu amplas untuk Batuan, Kaca, dan Semenatribut:
- Bore: 16mm
- Size: 4inch
- Applications: for stone, glass, concrete
- BILIMA Mata Gerinda Poles Sponge PVADeskripsi:Batu amplas untuk Batuan, Kaca, dan Semenatribut:
- Applications: for stone, glass, concrete
- Scotch-Brite Hand Padsatribut:
- Color: Maroon
- Konaflex Surface Preparation DiscDeskripsi:Material Application:Nylon wheel fiber presses alumina or silicon carbide abrasive with high quality bond to ensure stable performanceFeatures:Stainless steel, metal, marble, aluminum, plastic, woodworking, derusting, cleaning, deburringAdvantage:Nylon wheel used in high speed polishing machine (3000 / min) does not burn the surface of the workpiece, does not blacken, has strong cutting force, sharp, durable, efficient anti blocking, high finish and good effect.atribut:
- Size (inch): 4
- Metric (mm): 100
- Thickness (mm): 12.5
- Hole Diameter (mm): 16
- Maximum Speed (rpm): 12000
- Kikulon A Type Sponge TawashiDeskripsi:-A multi-purpose sponge scrubbing brush that put together the nylon non-woven cloth containing abrasives and the sponge with strong back. It produces much foam and easily washes away tough stains(Zeomic antibacterial coating).atribut:
- LxWxThickness: 115x75x36mm
- Material: Nylon Non Woven Fabric (with abrasive particles), Urethane sponge(ester type)
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- TRUSCO Diamond Paste(Oil Soluble)atribut:
- Capacity (g): 5
- SOFT99 Cairan Kompon Pengkilapatribut:
- Dimension (WxHxD): 400 x 320 x 180 mm
- Volume: 300 ml
Daftar Harga Spon Amplas Terbaru February 2026
| Scotch-Brite Spon Sabut | Rp5.900 |
| Scotch-Brite Spon Sabut Basic | Rp4.900 |
| ROHA Non-Woven Abrasive Wheels | Rp14.900 |
| Polytex Sabut Sponge | Rp4.900 |
| Bagus Spons Pembersih Ajaib | Rp10.900 |
| 3M Scotch-Brite Abrasive Hand Pad General Purpose | Rp15.900 |
| Dragon Serokan Air (Wiper Air) | Rp21.900 |
| Yuri Krim Pembersih TAF Fresh Botol | Rp23.900 |
| KIT Pasta Wax Poles dan Pengkilap | Rp50.900 |
| BILIMA Flip Sanding Disc (Radial Wheel) | Rp17.900 |
Data diperbarui pada 28/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/qlP105232957-1.jpg)


/P102113318-1.jpg)






/ghP105272593-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/3M%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Comfort%20Grip/P101548494-2.jpg)