Beli Slim Gerinda 4 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- TEKIRO Kikir SlimDeskripsi:TEKIRO Kikir Slim. Merupakan alat untuk meratakan dan menghaluskan permukaan benda kerja dengan celah tipis. Dengan material Heat treated Steel membuatnya kuat dan tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk menghaluskan dan meratakan permukaan benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Steel
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- KINIK Mata Gerinda GCatribut:
- Abrasive Material: Green Silicon Carbide
- Shape: 1A
- JETJO TOOLS Kikir Slim Lancipatribut:
- Material: T12
- NORTON Mata Gerinda Datar T1-A Hijauatribut:
- Color: Green
- Material: Sylicone Carbide
- Abrasive Wheel Type: T1
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- OSG V Coat XPM 4 Blade Slim Shank Short (V-SS-XPM-EMS)atribut:
- Tolerance (mm): 0 to+0.03
- Helix Angle (°): About 30
- Material: High grade powder high speed (high speed steel) XPM
- Surface Processing: V coating (composite multilayer coating)
- BOSCH Cordless Die Grinder Straight (Gerinda Tangan)Deskripsi:Slim grip for easy handling (185mm grip circumference)High speed 22,000 rpm for quick finishingPowerful 4-pole motor for quick finishing
- monotaro Wheel For Die (Batu Asah Gerinda)Deskripsi:Finishing whetstoneDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Abrasive Material: WA abrasive (alumina abrasive)
- Specification: A vitrified grinding stone made from WA abrasive grains.
- Compatible Materials: Mold
- Compatible Material: Carbon steel, alloy tooling, SUS303, etc.
- METABO Gerinda LurusDeskripsi:-High torque and compact design thanks to robust planetary gear -Spindle lock for simple change of tools -Aluminium die-cast bearing flange for long service life of the machine -Vario-Constamatic (VC)- Electronics for work with materials requiring customised speeds, which remain almost constant under load -Thumbwheel for Speed Preselection -Electronic safety shutdown of the motor for safe working in case the tool stops unexpectedly -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Electronic overload protection for long service life -Precise collar for stationary use -Removable protective rubber cap for comfortable and safe working -Slim design for ideal handling -Precision collet for precise concentricity -Metabo Marathon motor with patented dust protection for long service life -The specialist: handy grinder with especially high torque; ideal for grinding inner and outer surfaces in combination with flap wheels (see Accessories)atribut:
- Collet Diameter (mm): 43
- Collet Chuck Bore (mm): 6
Daftar Harga Slim Gerinda 4 Terbaru April 2026
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| TEKIRO Kikir Slim | Rp14.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp369.900 |
| NIKKEN Slim Collet | Rp529.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp12.900 |
| KINIK Mata Gerinda GC | Rp139.900 |
| Nippon Resibon Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong) | Rp12.900 |
| JETJO TOOLS Kikir Slim Lancip | Rp16.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/NIKKEN%20Slim%20Collet/kzP103618755-11.jpg)


/0rP101004027-2.jpg)




/P103060587-1.jpg)
/P101518947-1.jpg)
/P102244757-1.jpg)