Beli Set Mata Bor Pagoda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- NACHI Set Mata Bor Ironworkatribut:
- Material: High speed high speed steel HSSg
- Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
- monotaro Set Mata Bor Titanium Coatedatribut:
- Material: High speed steel (HSS)
- Helix Angle: standard
- Surface Treatment: TiN coating
- Drill Thinning Shape: X-type thinning (Φ3mm or more)
- Tip Angle (°): 118
- TRUSCO Drill Bit Set Hexagonal Shank StraightDeskripsi:-Possible to attach to the impact screwdriver with one touch.-A drill for steel with hexagonal shaft that is compatible with an impact screwdriver(9.6V or more).-Since the blade edge is processed with X-type thinning, it does not slip easily and accurated.-Work material: Standard steel, light metal, plastic, wood, ironwork, aluminum, woodwork, acrylic board.atribut:
- Purpose of Use: Work material: Standard steel, light metal, plastic, wood, ironwork, aluminum, woodwork, acrylic board.
- Shank Diameter (mm): 6.35
- Ruko Set Mata Bor StepDeskripsi:-With three-blade specifications, stable drilling without burden and chattering is possible.-Work material: Iron(strength of 900N/mm2 or less), aluminum, brass, plastic(up to 2mm for plastic, up to 4mm for all others) -101350-9, 101351, 101352 -Noneatribut:
- Material: High-Speed Steel
- Accessories: None
- Content: 101350-9, 101351, 101352
- Purpose of Use: Work material: Iron (strength of 900N/[[MM2]] or less), aluminum, brass, plastic (up to 2mm for plastic, up to 4mm for all others)
- Ruko Set Mata Bor Step SpiralDeskripsi:-Using high-grade material, stable drilling without burdening and chattering is possible.-101050-9E, 101051E, 101052Eatribut:
- Step Width (mm): 4
- TRUSCO Mata Gerinda Tangkai Diamond 8 per SetDeskripsi:31atribut:
- Accessories: T3-101M x 3pieces, T3-146M x 2pieces, T3-122M x 1piece, T3-140M x 1piece, T3-530M x 1piece
- Content: T3-101M x 3 Piece, T3-146M x 2 Piece, T3-122M x 1 Piece, T3-140M x 1 Piece, T3-530M x 1 Piece
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Sherwood 14-Step Sheet Metal Step DrillDeskripsi:Sherwood 14-Step Sheet Metal Step Drill withatribut:
- Maximum Material Thickness: 3 mm
- Range: 4 to 30 mm
- monotaro Drill Bit Set Hexagonal Shaft Titanium Coated (Titanium Coated Drill Bit Hex Shank)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Titanium Coated Drill Bit Hex Shankatribut:
- Surface Processing: TiN coating
- Thinning Shape of Drills: X type thinning (Φ 3 mm or more)
- Material: High Speed Steel (HSS)
- Helix Angle: standard
- Point Angle (Degree): 118
- Shaft Diameter (mm): 6.35
- monotaro Drill Bit Set Hexagonal Shaft and Step Titanium CoatedDeskripsi:Excellent biting to the material by the tip cross-thinning process (3 mm or more).Convenient step bit for drilling of curved surfaces such as pipes.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Surface Processing: TiN coating
- Thinning Shape of Drills: X type thinning (Φ 3 mm or more)
- Material: High speed steel (HSS)
- Helix Angle: standard
- Set Contents: Hexagonal shaft drill: Φ 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5 mm, Hexagonal shaft step drill: 9 stages (Φ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm)
- Shaft Diameter (Ø mm): 6.35
- Point Angle (Degree): 118
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- TRUSCO Step Drill Nice Mighty (Titanium Cobalt High Speed Steel)atribut:
- Accessories: Cutting Oil
- Material: SKH-55 (Cobalt High-Speed Steel)
- Purpose of Use: Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
- Shaft Diameter (mm): 10phi Shank
- Shank Diameter (mm): 10
- Surface Processing: Titanium Coating
- TRUSCO Carbide Burr SetDeskripsi:-Sharpness is good, smooth processing can be done.-A set of 10 piece carbide bars of F 3mm shank.-TB1A030, TB2A024, TB2A030, TB3A030, TB4A030, TB5A030, TB6A030, TB7A030, TB8A030, TB51A030atribut:
- Shank Diameter: 3mm
- Content: TB1A030, TB2A024, TB2A030, TB3A030, TB4A030, TB5A030, TB6A030, TB7A030, TB8A030, TB51A030
Daftar Harga Set Mata Bor Pagoda Terbaru March 2026
| BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik) | Rp45.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| NACHI Set Mata Bor Ironwork | Rp399.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp1.099.900 |
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp369.900 |
| monotaro Set Mata Bor Titanium Coated | Rp109.900 |
| TRUSCO Drill Bit Set Hexagonal Shank Straight | Rp489.900 |
| Ruko Set Mata Bor Step | Rp4.199.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1kP101003056-2.jpg)

/36P101003114-4.jpg)



/gjP102408595-5.jpg)





/puP101003930-3.jpg)

/P102251793-1.jpg)

/3gP101000124-5.jpg)
/P101001035-2.jpg)