Beli Set Mata Bor Baja Batu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight (Drill Bit Set)Deskripsi:-Drill set for general drilling.-Work Material: Soft Steel, Standard Steel, Cast Iron, Light Alloy
- BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- Ishihashi Seiko Set Mata Bor Cobalt Masamune (Drill Bit Set)Deskripsi:-A drill set with a sharpness that can cut into difficult-to-cut materials such as stainless steel, titanium alloy and hard steel.-Work Material: Standard Steel, Stainless Steel
- BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)atribut:
- X-Lock: No
- BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)atribut:
- Material: HSS
- Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill M35 TiN Coated (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata Bor Besi baja DrillFULLY GROUND M35 Tin Coated 2.00 mm Nippon BARU!!! Mata Bor NIPPONFULLY GROUND M35 Tin Coated menjamin hasil pekerjaan yang sangat baik- bersih- presisi- tajam dan dapat diandalkan Produk ini dapat dibandingkan dengan produk-produk mata bor HSS lain asal Jepang (N*CH*) bahkan dengan kualitas yang lebih baik namun harga yang lebih terjangkau. NIPPON JAPAN adalah produsen produk-produk cutting dan pelubangan yang presisi tajam dan terpercaya. Mata Bor NIPPONFULLY GROUND M35 Tin Coated mm Metal HSS Drill Straight SHANK (Besi)- sangat cocok untuk pekerjaan konstruksi- bengkel- mebel- bengkel las- hobi- dll. SPESIFIKASI Ukuran Diameter : 2.00mm Ukuran Panjang & Penampang : Terdapat dalam Tabel pada Foto Produk Merek : NIPPON TOOLS INDUSTRIES Tipe Produk : DSSNP2.0 Material yang dapat di bor : Metal (Besi- - )
- Ishihashi Seiko Tap and Drill Set for Stainless Steel (Set Alat Tap dan Bor)Deskripsi:-A set containing jet tap, spiral tap and pilot hole drill for stainless steel and difficult-to-cut materials.-Work Material: Stainless Steel, Difficult-to-Cut Materialatribut:
- Material: Cobalt High Speed Steel (HSCO-M42)
- Sherwood Set Mata Bor Jobber (Drill Bit Set)Deskripsi:General purpose drills for steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium alloy and graphite. Industrial quality. Ground flute, blue finish. Supplied in indexing metal cases. Point angle: 118, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle: 10-20, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS328 : Part 1 DIN 338N & ANSI B94 - 11M. Set contains: Metric:- 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0mm. Inch:- 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 and 1/2 inch. Gauge 1-60.atribut:
- Material: High Speed Steel
- System of Measurement: Gauge Inch Metric
- Case Type: Metal Case
- Drill Length Type: Standard Length
- Finish/Coating: Black Oxide
- Drill Size Included: 1 to 60 Inclusive 1.0mm to 13.0mm x 0.5mm 1/16in to 1/2in x 1/64in
- Part Number: SHR0258920K
- IS Set Mata Bor dan Tap Spiral untuk Pekerjaan Listrik (Drill Bit Set)Deskripsi:Usage:Work materials: Normal steel.atribut:
- Material: High speed steel (SKH)
- Sherwood Set Mata Bor HSS Bright (Drill Bit Set)Deskripsi:General purpose drills for steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium alloy and graphite. Industrial quality. Ground flute, blue finish. Supplied in indexing metal cases. Point angle: 118, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle: 10-20, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS328 : Part 1 DIN 338N & ANSI B94 - 11M. Set contains: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5 and 13.0mm.atribut:
- Material: High Speed Steel
- System of Measurement: Metric
- Max. Drill Size (mm): 13
- Minimum Drill Size (mm): 1
- Size Increment (mm): 0.5
- Case Type: Metal
- Cutting Direction: Right Hand
- Drill Length Type: Standard Length
- Drill Size Included (mm): 1 to 13 x 0.5
- Finish/Coating: Black Oxide
- Flute Construction: Ground Flute
- eclassCode: 21010101
- Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayu (Drill Bit Set)atribut:
- Material: Finished with carbon steel and electroless nickel plating.
- Compatible drills: Impact drivers, electric mills and drill presses
- Sherwood Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)atribut:
- Material: High Speed Steel
- System of Measurement: Metric
- Case Type: Metal Case
- Flute Construction: Ground Flute
- Finish/Coating: Black Oxide
- Drill Length Type: Standard Length
- Cutting Direction: Right Hand
- Langsol Set Mata Bor HSS Twist (Drill Bit Set)Deskripsi:Set Contents : - 13pcs : 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5mm
- Sherwood Set Mata Bor (Drill Bit Set)atribut:
- Material: High Speed Steel
- Drill Length Type: Standard Length
- Finish/Coating: Black Oxide
- BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)atribut:
- Material: High speed high speed steel HSSg
- Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
- TRUSCO Set Mata Bor Heksagonal Cobalt (Drill Bit Set)Deskripsi:-Possible to attach to the impact screwdriver with one touch.-Since the blade edge is X thinning processed, it is difficult to slip and accurate drilling work can be done.-Work Material: Stainless Steel, Standard Steel Materialatribut:
- Shank Diameter: 6.35mm
- Purpose of Use: Work Material: Stainless Steel, Standard Steel Material
- Ishihashi Seiko Set Mata BorDeskripsi:-A drill set with a sharpness that can cut into difficult-to-cut materials such as stainless steel, titanium alloy and hard steel.-Work Material: Standard Steel, Stainless Steelatribut:
- Purpose of Use: Work Material: Standard Steel, Stainless Steel
Daftar Harga Set Mata Bor Baja Batu Terbaru November 2026
| BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight (Drill Bit Set) | Rp929.900 |
| BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| Ishihashi Seiko Set Mata Bor Cobalt Masamune (Drill Bit Set) | Rp2.199.900 |
| BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor) | Rp349.900 |
| BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton) | Rp18.900 |
| monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp6.900 |
| Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill M35 TiN Coated (Mata Bor Lurus) | Rp45.900 |
| Ishihashi Seiko Tap and Drill Set for Stainless Steel (Set Alat Tap dan Bor) | Rp5.699.900 |
| Sherwood Set Mata Bor Jobber (Drill Bit Set) | Rp5.499.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2hP101003089-2.jpg)
/P102357079-1.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/P102340015-1.jpg)
/P103084161-1.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/01P101000001-17.jpg)
/1gP103711052-1.jpg)
/P103030735-1.jpg)
/ijP102143667-5.jpg)
/P102025604-1.jpg)
/hhP102143629-4.jpg)
/P102003350-1.jpg)
/h0P102143612-13.jpg)
/crP103675459-2.jpg)
/i2P102143650-13.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/n5P102407833-2.jpg)
/P102711295-2.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)