Beli Set Gerinda Mata Bor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight (Drill Bit Set)Deskripsi:-Drill set for general drilling.-Work Material: Soft Steel, Standard Steel, Cast Iron, Light Alloy
- BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)atribut:
- X-Lock: No
- BOSCH CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- KRISBOW Set Mata Bor Kayu Kipas (Drill Bit Set)Deskripsi:Flat Wood Drill Bits Set 13Pc
- KRISBOW Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)Deskripsi:HSS Twist Drill 1.5-6.5Mm Set 13Pc
- Ishihashi Seiko Set Mata Bor Cobalt Masamune (Drill Bit Set)Deskripsi:-A drill set with a sharpness that can cut into difficult-to-cut materials such as stainless steel, titanium alloy and hard steel.-Work Material: Standard Steel, Stainless Steel
- BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- Kennedy Set Mata Bor Beton (Drill Bit Set)atribut:
- Material: Carbide-Tipped
- Finish/Coating: Bright
- Sherwood Set Mata Bor Jobber (Drill Bit Set)Deskripsi:General purpose drills for steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium alloy and graphite. Industrial quality. Ground flute, blue finish. Supplied in indexing metal cases. Point angle: 118, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle: 10-20, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS328 : Part 1 DIN 338N & ANSI B94 - 11M. Set contains: Metric:- 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0mm. Inch:- 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 and 1/2 inch. Gauge 1-60.atribut:
- Material: High Speed Steel
- System of Measurement: Gauge Inch Metric
- Case Type: Metal Case
- Drill Length Type: Standard Length
- Finish/Coating: Black Oxide
- Drill Size Included: 1 to 60 Inclusive 1.0mm to 13.0mm x 0.5mm 1/16in to 1/2in x 1/64in
- Part Number: SHR0258920K
- Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayu (Drill Bit Set)atribut:
- Material: Finished with carbon steel and electroless nickel plating.
- Compatible drills: Impact drivers, electric mills and drill presses
- Langsol Set Mata Bor HSS Twist (Drill Bit Set)Deskripsi:Set Contents : - 13pcs : 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5mm
- BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- Sherwood Set Mata Bor HSS Bright (Drill Bit Set)Deskripsi:General purpose drills for steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium alloy and graphite. Industrial quality. Ground flute, blue finish. Supplied in indexing metal cases. Point angle: 118, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle: 10-20, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS328 : Part 1 DIN 338N & ANSI B94 - 11M. Set contains: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5 and 13.0mm.atribut:
- Material: High Speed Steel
- System of Measurement: Metric
- Max. Drill Size (mm): 13
- Minimum Drill Size (mm): 1
- Size Increment (mm): 0.5
- Case Type: Metal
- Cutting Direction: Right Hand
- Drill Length Type: Standard Length
- Drill Size Included (mm): 1 to 13 x 0.5
- Finish/Coating: Black Oxide
- Flute Construction: Ground Flute
- eclassCode: 21010101
- Sherwood Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)atribut:
- Material: High Speed Steel
- System of Measurement: Metric
- Case Type: Metal Case
- Flute Construction: Ground Flute
- Finish/Coating: Black Oxide
- Drill Length Type: Standard Length
- Cutting Direction: Right Hand
Daftar Harga Set Gerinda Mata Bor Terbaru November 2026
| BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight (Drill Bit Set) | Rp929.900 |
| BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor) | Rp349.900 |
| BOSCH CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit (Mata Bor Keramik) | Rp29.900 |
| KRISBOW Set Mata Bor Kayu Kipas (Drill Bit Set) | Rp129.900 |
| KRISBOW Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set) | Rp219.900 |
| BOSCH Drill Bit Set Masonry (Set Mata Bor) | Rp34.000 |
| KRISBOW Set Mata Bor Mixed (Drill Bit Set) | Rp159.900 |
| Ishihashi Seiko Set Mata Bor Cobalt Masamune (Drill Bit Set) | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2hP101003089-2.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/P102357079-1.jpg)
/P103084161-1.jpg)
/1kP101003056-2.jpg)
/52P104569182-1.jpg)
/p1P104571901-6.jpg)
/P101518350-1.jpg)
/idP104567661-2.jpg)
/P102340015-1.jpg)
/38P101003116-2.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/b7P102208403-6.jpg)
/ijP102143667-5.jpg)
/P102003350-1.jpg)
/crP103675459-2.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/hhP102143629-4.jpg)
/6vP103957247-1.jpg)
/h0P102143612-13.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)