Beli Senter Led Anti Air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- KRISBOW Senter Kepala LEDDeskripsi:LED Headlight 120LM,3xAAA Adjustable Headbandatribut:
- Light Source: 3 LED 3 W
- Luminous Flux (Lm): 120
- Distance (m): 60
- Accessories: 3AAA baterries included
- Battery: 3AAA
- Dimensions Unit (cm): 6x5x5
- Runtime (hour): 3
- KRISBOW Senter Kepala Anti LedakDeskripsi:Explosion Proof Head Lampatribut:
- Battery Size: 3xAAA
- Light Source: Cree XP-G2 LED
- Mode: High/Low/Off
- Beam Distance (m): 75 (low), 100 (high)
- Dimensions (mm): 80x50x45
- IP Rating: IP67
- Light Output (Lm): 100 (low), 216 (high)
- Runtime (hour): 12.12min (low), 5h.8mins (high)
- TRUSCO LED Aluminum Flashlight (Senter)atribut:
- Caution: Battery cannot be replaced.
- TRUSCO Rechargeable LED Flashlight (Senter)atribut:
- Accessories: AC adapter, 12V car charger, nylon bag
- Specification: Drip proof (IPx4)
- Overall Length (mm): 140
- Weight (g): 146
- Power: Lithium-ion rechargeable battery (included)
- Total Luminous Flux (Lm): 335
- Body Material: Aluminium
- Charging Time (hour): 3
- Outer Diameter d (mm): 35.5
- Kenmaster Senter Baterai Aluminium Mini LEDatribut:
- Material: Alumunium Alloy
- Color: Random Color
- Size (cm): 11
- Meval COB LED FlashlightDeskripsi:- 2 Lamp Setting : 1W Bright LED torch light and LED night light. - Portable emergency lamp. MEVAL LED Senter 1W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 1W dan dapat bertahan sampai dengan 1 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.atribut:
- Power (W): 1
- Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
- Type Battery: 4V 400mAh Sealed Lead Acid Battery
- Charging Time (hour): 12-15
- Current (mAh): 200
- Duration of Continuous Use (hour): 1
- Lamp Power (W): 1
- Pelican Flashlight LED (Senter)Deskripsi:Compact LED Power High Performance LED without the Sticker Shock The new LED flashlight: the lightweight compact design houses AA batteries that power a single LED for 160 lumens of super bright LED light. Safety approved for the most volatile work environments, the 3315 LED flashlight is one of the most efficient flashlights on the market today. The new 3315 LED flashlight: Compact flashlight, huge LED performance. - AA Batteries- Built Pelican tough- Class I, Class II, Class III – Division 1 Safety Certified- Safety Certified Class I, Division 1 / IECEx ia- Lanyard (included)- IP67 waterproof and dustproof
- Non Brand Inspection MirrorDeskripsi:Alat yang berfungsi untuk mengetahui apa saja yang berada di bawah atau kolong mobil. alat ini berbentuk seperti tongkat yang dibawahnya terletak kaca cembung yang berfungsi untuk memantulkan cahaya dari bawah mobil, alat ini dilengkapi roda dan senter
- Meval LED FlashlightDeskripsi:MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
- Fenix LED FlashlightDeskripsi:The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- CMOS Lampu Emergency LEDDeskripsi:Lampu darurat
- Pelican Senter Kepalaatribut:
- Body & Shroud: Polycarbonate (PC)
- Lamp Type: LED
- Lens: Polycarbonate (PC)
Daftar Harga Senter Led Anti Air Terbaru March 2026
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| KRISBOW Senter LED | Rp87.900 |
| KRISBOW Senter Kepala LED | Rp87.900 |
| Camelion Senter LED | Rp29.900 |
| KRISBOW Senter Anti Ledak | Rp679.900 |
| KRISBOW Senter Kepala Anti Ledak | Rp949.900 |
| TRUSCO Lampu LED Aluminium (Senter) | Rp44.900 |
| TRUSCO LED Aluminum Flashlight (Senter) | Rp469.900 |
| TRUSCO Rechargeable LED Flashlight (Senter) | Rp3.799.900 |
| Kenmaster Senter Baterai Aluminium Mini LED | Rp38.900 |
Data diperbarui pada 04/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/oyP103564898-1.jpg)





/P102599912-3.jpg)
/P102010280-1.jpg)
/P102012086-1.jpg)


/P102175347-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/Non%20Brand%20Inspection%20Mirror/6eP104822230-1.jpg)