Beli Senter Kepala Luby 45 Watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- TRUSCO LED Aluminum Flashlight (Senter)atribut:
- Caution: Battery cannot be replaced.
- Pelican Flashlight LED (Senter)Deskripsi:Compact LED Power High Performance LED without the Sticker Shock The new LED flashlight: the lightweight compact design houses AA batteries that power a single LED for 160 lumens of super bright LED light. Safety approved for the most volatile work environments, the 3315 LED flashlight is one of the most efficient flashlights on the market today. The new 3315 LED flashlight: Compact flashlight, huge LED performance. - AA Batteries- Built Pelican tough- Class I, Class II, Class III – Division 1 Safety Certified- Safety Certified Class I, Division 1 / IECEx ia- Lanyard (included)- IP67 waterproof and dustproof
- OLIGHT HeadlampDeskripsi:Olight HS2 adalah senter kepala / headlamp yang dirancang khusus untuk olahraga ekstrim dan berjalan. Senter kepala ini memiliki maksimum output 400 lumens. Headlamp ini memiliki dua LED, yang menyediakan pencahayaan jarak dekat sekitar anda dan sinar jarak jauh yang lebih fokus. Baterai Lipo yang dapat diisi ulang memiliki daya 2000mAh dan mendukung waktu penggunaan hingga 18 jam. Senter kepala Olight HS2 juga dilengkapi indikator baterai rendah yang dapat didengar bila baterai mencapai kapasitas 10%, sehingga anda akan selalu tahu tingkat baterai anda tanpa harus melepasnya. HS2 adalah headlamp untuk olahraga aktif dengan desain ringan, performa tinggi, dan waktu penggunaan yang panjang. Aksesoris: - Senter kepala Olight HS2 - Baterai LIPO 2000mAh 3.7V - Tali kepala - Case - Penggantian kabel klip - Kabel mikro-USB 1,5 meter - Instruksi manual
- Fenix HeadlampDeskripsi:HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
- Camelion Head LightDeskripsi:- Powerfull LED-Up to 200 Lumens - 4 lighting Mode - Light Source : 5W XP-G LED and 2x3W COB - Touch Switch - simple and easy to use - Continue Operating Time : Up to 3.5 Hours - Power Source : 3 x AAA (include).
- TRUSCO Aluminum Heavy Duty LED Head Lamp (Headlight)Deskripsi:Battery cannot be replaced.atribut:
- Accessories: Headband
- Body Material: Aluminium, Plastic
- Color (Body): Red
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 58x40x45
- Light Source: LED1 Ball 1W
- Lighting Time: Strength: about 10 hours, Weak: about 40 hours, Flashing: about 22 hours (when using alkaline batteries)
- Power: AAA Batteries x 3 (not Included)
- Total Luminous Flux (Lm): 51
- monotaro LED Headlight Brightness 350LmDeskripsi:It is an LED headlight which can adjust the brightness to 100Lm and 350Lm.. For inspection work at production line and construction siteDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Total Luminous Flux (Lm): Strong: 350 / Weak: 100
- Color (Body): black
- Light source color: White
- Light Source: LED
- Color: Black
- Protection Class: IPX7
- Brightness (Lm): Strong: 350 / Weak: 100
- Continuous Lighting Time (hour): Strong: 1.3 / Weak: 7
- Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm): 64×45×44
- Irradiation Distance (m): 34
- Light Angle: 90°
- Lighting Type: strength
- Material (Main Unit): Aluminium Alloy
- Maximum Lighting Time: Strong: 1.3 hours / Weak: 7 hours
- Power Supply Type: Battery operated
- Suitable Battery: AAA batteries x 3 (sold separately)
- Type of Illumination: Floodlight
- Water Resistant: IPX7
- monotaro Headlight COBDeskripsi:Production line maintenance, car maintenance, construction sites, warehouse operations, such as in truck bed workatribut:
- Material: Body: nylon, ABS, lens: PC
- Use battery: AAA batteries x 3 (optional)
- Waterproof Protection Grade: IP-X3
- Total Luminous Flux (Lm): 150-75
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 690 x 400 x 440
- Irradiation Angle: 107.8 degrees
- Irradiation Distance (m): About 22
- Light Source: 3W COB LED
- Lighting System: High / Low / Flashing
- SEKAI Kipas Angin BerdiriDeskripsi:Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Sunrei Headlamp Youdo Seriesatribut:
- Material (Headlamp): ABS Engineering Plastic
- Material (button): Rubber
- GENTOS LED HeadLight CB SeriesDeskripsi:-Equipped with a collimator lens that projects light far.-A standard headlight with excellent cost performance.-Test Battery-2m drop resistant
- Sunrei Headlamp Ree Seriesatribut:
- Lumens (lm): 155
- Lamp Model: Focus, Flood, SOS
- Material: ABS Engineering Plastic (Headlamp), Rubber (Botton)
- Dimensions (cm): 6.5x3.5x3
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga Senter Kepala Luby 45 Watt Terbaru April 2026
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| Camelion Senter LED | Rp29.900 |
| TRUSCO Lampu LED Aluminium (Senter) | Rp46.900 |
| TRUSCO LED Aluminum Flashlight (Senter) | Rp479.900 |
| Pelican Flashlight LED (Senter) | Rp599.900 |
| OLIGHT Headlamp | Rp1.499.900 |
| Fenix Headlamp | Rp669.900 |
| Camelion Head Light | Rp77.900 |
| TRUSCO Aluminum Heavy Duty LED Head Lamp (Headlight) | Rp759.900 |
| monotaro LED Headlight Brightness 350Lm | Rp429.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/oyP103564898-1.jpg)

/P102599912-3.jpg)
/P102010280-1.jpg)
/P102175347-1.jpg)



/P101000809-1.jpg)







/puP101003930-3.jpg)

/6sP101518244-38.jpg)