Beli Sensor Timbangan Digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  2. AND Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air Seri SJ-WP (Timbangan Meja Tahan Cuaca)
    Mulai

    Rp6.599.900

    AND Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air Seri SJ-WP (Timbangan Meja Tahan Cuaca)
    Deskripsi:
    AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP Series with
  3. AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.499.900

    AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  4. AND Timbangan Digital (Digital Scale)
    Mulai

    Rp8.399.900

    AND Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    AND Compact Balances EK-i Series is Handy and Affordable Balances that Fit Your Purpose in Anywhere.
  5. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  6. OneMed Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp149.900

    OneMed Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
  7. AND Digital Scale SHS Sensor Built-in Motorized Calibration Weight (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp37.999.900

    AND Digital Scale SHS Sensor Built-in Motorized Calibration Weight (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    SHS Sensor Built-in Motorized Calibration WeightThe World’s Most User-Friendly Balance- Fast, new Super Hybrid Sensor (SHS) gives you the ultimate in response speed – Just ONE Second!- Resolution range among models: 1/61,000 to 1/1,100,000- Intern
    atribut:
    • Weighing Capacity (g): 810
    • Weighing Pan (mm): 128x128
    • Minimum unit mass (g): 0.001
    • Number of Samples (pcs): 10, 25, 50 or 100
    • Minimum 100% reference mass (g): 0.100
    • Minimum 100% display: 0.01%, 0.1%, 1% (depends on the reference mass stored)
  8. OneMed Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur)
    Mulai

    Rp159.900

    OneMed Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Electronic Cooking Scale, Timbangan Dapur digital Type: EK5055 OneMed Spesifikasi: - ISO 9001:2000 certified by SGS - High precision strain gauge sensor - 13 mm LCD display - Division: 1 gram - Berat beban maks: 5 kg / 11 lb - Auto Zero / auto off - Low Battery / Overweight warning - Ukuran: 20 cm x 15 cm x 5 cm - Kapasitas timbang max 5kg - Ketelitian (graduation) 1 gram - Kaca terbuat dari bahan tempered glass yang kuat dan tidak gampang pecah - Ada tombol zero/tare - Baterai AAA - Auto off Satuan: unit
    atribut:
    • Maximum Weight Capacity (kg): 5
  9. CAMRY Timbangan Saku Digital (Timbangan Saku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    CAMRY Timbangan Saku Digital (Timbangan Saku)
    Deskripsi:
    Timbangan Emas/Obat Digital Saku dgn kapasitas :200 gram ketelitian sampai 0,02gr(angka timbang naik-turun tiap 0.02gr)Features:* High precision strain gauge sensor* 0.6" (16mm) LCD digits with blue backlight* Auto zero* Auto off and manual off* WITH PIECE COUNTING FUNCTION* Zero and tare* Low battery / Over load indication* Power: 2 X 3V lithium cells (CR2032) included* ST/ST platform & cover can be weighing tray*ISO 9001:2000, certified by SGS.*Capacity = 200gr.*Dimensions: L x W x H (11.3cm x 7cm x 1.6cm).
    atribut:
    • Capacity (g): 200
    • Dimension (LxWxH) (cm): 11.3x7x1.6
    • Graduation (g): 0.02
  10. OneMed Timbangan Digital Pocket
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    OneMed Timbangan Digital Pocket
    Deskripsi:
    - Capacity: 500g - Division: 0.1g - 0.4inch(10mm) LCD digits - Auto zero; zero and tare - Auto off and manual off - Power: 1 x 3V lithium cell(CR2032) -Dimensions of the scale: 11.8 x 7.8 x 1.6cm
  11. SOJIKYO Digital Scale Premium (Timbangan Digital Premium)
    Mulai

    Rp1.299.900

    SOJIKYO Digital Scale Premium (Timbangan Digital Premium)
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 30
    • Display: Dual Display / Front and back screen
    • Material: #304 Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: All Stainless steel 20 keys dengan 3 memory record unit prices
    • Platter Size (cm): 33x23.5
    • Color: Tosca
    • AC Power Supply (V): 110/220 (± 10%)
    • DC Power Supply (V/Ah): 4/4 baterai isi ulang
    • Zero: <3% FS
  12. Non Brand Digital Scale Digital Coffee (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp339.900

    Non Brand Digital Scale Digital Coffee (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    Dilengkapi Timer dengan soundAuto zero/auto offHigh precission stain gauge sensorLow battery/overload indicationMulty unit toggleTare FunctionCounter up/down timer with alarm
    atribut:
    • Capacity (kg): 3
    • Resolution (g): 0.1
    • Platform Size (cm): 13x13
    • Display: LCD display with green backlight
    • Power Supply: Battery AAA 2x
    • Material: ABS
  13. Mitutoyo Digital Indicator
    Mulai

    Rp3.099.900

    Mitutoyo Digital Indicator
    Deskripsi:
    The Mitutoyo ABS digital ID-C standard-type digital indicators provide up to a 12.7mm / .5″ range in a compact design that is easy to use and read. The ID-C indicator’s face can rotate 330° to enable easier readings on the large 9mm LCD display from nearly any angle. Large push buttons provide direct, easy access to all of the indictor’s functions, and the positive/negative count from the spindle’s up/down movement can be toggled. The ABSOLUTE sensor automatically restores the last origin position when the indicator is turned on, allowing for quick-start operation which is useful in multipoint measurements.
  14. AND Timbangan Presisi Seri GF
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp21.999.900

    AND Timbangan Presisi Seri GF
    Deskripsi:
    Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
  15. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp839.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steel
    atribut:
    • Display Type: Digital
  16. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  17. Vibra Neraca Elektronik Seri RJ (Timbangan Elektronik Digital Seri RJ)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Vibra Neraca Elektronik Seri RJ (Timbangan Elektronik Digital Seri RJ)
    atribut:
    • Certification: Not Applicable
    • Power Supply: AC Adapter (accessory)
    • Sensor Type: tuning fork sensor
  18. OneMed Timbangan Badan dengan Pengukur Tinggi Badan
    Mulai

    Rp1.899.900

    OneMed Timbangan Badan dengan Pengukur Tinggi Badan
    Deskripsi:
    Model : SK-L06B Digital Body Scale Operating mode : Fully automated measurement Heighy measurement method : Ultrasound measurement (high-precision temperature compensation) Weight measurement method : Beam-type pressure sensor with precision balance Display : 5.0-inch color touchscreen with 480x272 resolution Measurement range : Height = 70-200 cm, weight = 2.0-200 kg Precision : Height = A±0.5 cm, weight = A±0.1 kg Body type : BMI Data output format : RS-232C data transmission interface Voltage : 160-250 V AC, 50 Hz Average power consumption : 25 W Operating temperature and humidity : 0-40 °C, 20-85% (non-condensing) Protection against electric shock : Class I, Type B Industrial design : Meet ergonomic needs Weight : 18 kg Dimension : 490mm (P) x 310mm (L) x 2370mm (T) Accessories : Power cable, RS-232C connection cable, 4# hex key, and Instruction for Use
Daftar Harga Sensor Timbangan Digital Terbaru November 2026
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.799.900
AND Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air Seri SJ-WP (Timbangan Meja Tahan Cuaca)Rp6.599.900
AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)Rp2.499.900
AND Timbangan Digital (Digital Scale)Rp8.399.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
OneMed Timbangan Badan DigitalRp149.900
AND Digital Scale SHS Sensor Built-in Motorized Calibration Weight (Timbangan Digital)Rp37.999.900
OneMed Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur)Rp159.900
CAMRY Timbangan Saku Digital (Timbangan Saku)Rp719.900
OneMed Timbangan Digital PocketRp149.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)