Beli Semua Ukuran Mata Bor Kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Multi Purpose Drill CYL-9Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- BOSCH Set Mata Bor EngselDeskripsi:Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10atribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Standard Dimensions: Din 7483 G
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
- Shaft Shape: Silinder
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inchDeskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK SPLINE 09 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKTEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK SPLINE 9 MM, kunci mata socket spline dengan ukuran drive 1/2" panjang 9 mm dengan keunggulan bisa digunakan untuk semua jenis baut/murFungsi : Bisa untuk membuka dan mengencangkan semua jenis nut/bolt. (hexagon, spline, dll)Material : Chrome VanadiumDimensi : 38mm 17mm 7mmKODE : SC-SP0463ORIGINAL TEKIROatribut:
- Dimension 3 (mm): 7
- Dimension 5 (mm): 13
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 6 PT 08 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- BOSCH Cordless Impact Drill Combiatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Battery Type: Lithium-Ion
- K3L License: Yes
- Max. Impact Rate (bpm): 27000
- Maximum Screw Diameter (mm): 10
- Torque settings: 20+2
- BOSCH Bit Gold Driver Double Endedatribut:
- Color: Gold
- Dimensions 1st bit: PH2
- Dimensions 2nd bit: PH2
- TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
Daftar Harga Semua Ukuran Mata Bor Kayu Terbaru December 2025
| BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9 | Rp45.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 | Rp26.900 |
| BOSCH Multi Purpose Drill CYL-9 | Rp41.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
| BOSCH Set Mata Bor Engsel | Rp159.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp789.900 |
| BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry) | Rp219.900 |
Data diperbarui pada 22/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/34P101003112-20.jpg)







/P101518350-1.jpg)


/3gP101000124-5.jpg)
/98P101000332-3.jpg)





/9pP101000349-8.jpg)