Beli Seal Induksi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OTG Induction Motor (Motor Induksi / Dinamo Induksi)
    Mulai

    Rp779.900

    OTG Induction Motor (Motor Induksi / Dinamo Induksi)
    atribut:
    • Phasa: 3Phase
    • Number of Pole: 4Pole
  2. SKF Medium Induction Heater TIH-100M/230V (Pemanas Laher Induksi)
    Mulai

    Rp109.999.900

    SKF Medium Induction Heater TIH-100M/230V (Pemanas Laher Induksi)
    Deskripsi:
    The SKF medium induction heater TIH 100m has the same high standards of efficiency and performance as the smaller heater TIH 030m, combined with increased capacity. The advanced design of the power electronics allows features of accurate electric current control, cut-outs to avoid overheating and controls on rate of temperature increase. Placing the induction coil outside the heater’s housing allows the heating of bearings weighing up to 120 kg (264 lb). The heater is equipped with thermal overheating protection to reduce the risk of damage to the induction coil and the electronics. In addition to temperature mode, the TIH 100m is equipped with a time mode for heating components other than bearings. The heater is supplied standard with three yokes and is available in two executions: 230V/50-60Hz or 400-460V/50-60Hz.
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Max. Bearing Weight (kg): 120
    • Magnetic Probe: Yes, K-Type
    • Range Time Control (minute): 0-60
    • Accuracy Time Control (s): ±0.01
    • Thermometer Mode: Yes
    • Bearing Mode: Yes
    • Power Reduction: 2-step; 50 - 100%
    • Control Panel: Key board with LED in Remote Control
    • Dimensions (mm): 570x230x350
    • Maximum Bore Diameter (mm): 20-400
    • Maximum Power Consumption (kVA): 3.6
    • Temperature Control Accuracy (°C): ±2
    • Temperature Control Range (°C): 0 - 250
  3. Hawaii Montero Seal Microwave Ware
    Mulai

    Rp35.900

    Hawaii Montero Seal Microwave Ware
    atribut:
    • Dimensions (mm): 260x227x131
  4. POWERPACK Table-Style Continuous Induction Sealing Machine
    Mulai

    Rp19.999.900

    POWERPACK Table-Style Continuous Induction Sealing Machine
    Deskripsi:
    Mesin Pengemas dan penyegel LGYF-1500A-II ini merupakan mesin segel induksi elektro-magnetik. Pemanasan aluminium dan bahan senyawa plastik untuk menyegel dengan induksi elektro-magnetik adalah teknologi segel tanpa menyentuh objek yang maju dan sedang populer di dalam dan di luar negeri. Mesin ini dapat digunakan untuk obat-obatan, pestisida, minyak, bumbu makanan, suplemen makanan, minuman, kosmetik dan bahan-bahan kimia lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan melindungi kualitas produk yang telah disegel.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  5. POWERPACK Electric Magnetic Induction Sealer Machine
    Mulai

    Rp24.999.900

    POWERPACK Electric Magnetic Induction Sealer Machine
    Deskripsi:
    Mesin Pengemas dan penyegel LGYF-1500A-II ini merupakan mesin segel induksi elektro-magnetik. Pemanasan aluminium dan bahan senyawa plastik untuk menyegel dengan induksi elektro-magnetik adalah teknologi segel tanpa menyentuh objek yang maju dan sedang populer di dalam dan di luar negeri. Mesin ini dapat digunakan untuk obat-obatan, pestisida, minyak, bumbu makanan, suplemen makanan, minuman, kosmetik dan bahan-bahan kimia lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan melindungi kualitas produk yang telah disegel.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 1800
    • Bottle Cap Diameter (cm): 5-12
    • Dimensions (cm): 90x48x50
    • Seal Speed (m/minute): 0-12.5
  6. Ebara Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Ebara Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    Pompa belum termasuk motor
    atribut:
    • Liquid Name: Clean Water
    • Temperature (°C): Below 80
    • Maximum Working Pressure (bar): 10
    • Casing Material: Cast Iron
    • Impeller Material: Bronze Casting
    • Shaft Material: 403 Stainless Steel
  7. Deli Paper Shredder (Mesin Penghancur Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp329.900

  8. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  9. HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Segel Plastik Continuous Band Sealer HEAVYPACK FR-800PH, Mesin ini di rekomendasikan untuk anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack terutama untuk produk yang bertekstur padat seperti granule ataupun powder seperti kacang, keripik, tempe, serta makanan lainnya yang bertektur padat. Mesin ini cocok untuk usaha kecil menengah/usaha rumahan. karena sistem yang Semi Otomatis. Yang mana untuk pengisian bahan yang akan dikemas dilakukan secara manual, setelah itu dengan mesin ini baru dilakukan proses packing (seal). adapun perbedaan dengan body seperti PH (Paint Horizontal) dengan body cat nya dan SH (Stainless Horizontal) dengan body stainless nya. secara fungsi memang tidak ada perbedaan, namun kami kembalikan untuk selera customer yang pasti nya berbeda.
  10. Blueprint Label Barcode Direct Thermal (Kertas Label)
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    Blueprint Label Barcode Direct Thermal (Kertas Label)
    Deskripsi:
    Compatible untuk semua Printer Direct Thermal.Label sticker ini tanpa ribbon barcode dan SANGAT cocok untuk barcode thermal transfer printer, barcode direct thermal printer, ,misalnya :Blueprint : BP-TR110Argox OS-214 / OS-214nu / CP-2140Honeywell PC42TIntermec PC4 / PC43DPostek C-168Sato 408TT / CX-400Toshiba TEC B-EV4DTsc-TTP 243 / 244pro / 245Xprinter 350B / 350BM / 360B / 500Zebra GX430T / GT820 / TLP2844Z / ZT230Datamax E4203 / E4204 / E4304dan lainnya.
  11. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
  12. BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Grinding Wheel Width (mm): 20
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Grinding Wheel Hole (mm): 20
    • Grinding Wheel Diameter (mm): 150
    • Grit (P): 24, 60
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3000
    • Part Number: 060127A3K0
    • Power (W): 350
    • Sound Level (dBA): 80
    • Sound Pressure Level (dBA): 70
  13. SMC Air Cylinder (MB) 40mm (Silinder Pneumatik)
    Mulai

    Rp1.899.900

    SMC Air Cylinder (MB) 40mm (Silinder Pneumatik)
    atribut:
    • Suffix For Cylinder2: None Rod Boot,Air Cushion
    • Accessories 2: No Bracket
    • Made To Order: Standard
    • Port Thread Type: Rc
    • Suffix For Cylinder: None Rod Boot,Air Cushion
    • Accessories 1: No Bracket
    • Auto Switch: Without Auto Switch
    • Bore Size (mm): 40
    • Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
    • Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
    • Stroke Adjustment Symbol: None
    • With Auto Switch (Built-in Magnet): With Auto Switch
Daftar Harga Seal Induksi Terbaru November 2026
OTG Induction Motor (Motor Induksi / Dinamo Induksi)Rp779.900
SKF Medium Induction Heater TIH-100M/230V (Pemanas Laher Induksi)Rp109.999.900
Hawaii Montero Seal Microwave WareRp35.900
POWERPACK Table-Style Continuous Induction Sealing MachineRp19.999.900
POWERPACK Electric Magnetic Induction Sealer MachineRp24.999.900
Ebara Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)Rp16.999.900
HEAVYPACK Automatic Electromagnetic Induction Aluminium Foil Sealing MachineRp14.999.900
Deli Paper Shredder (Mesin Penghancur Kertas)Rp329.900
WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
HEAVYPACK Continuous Band SealerRp2.499.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)