Beli Sambungan Kran Air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Onda Kran Tembok KUBCatribut:
- Size (inch): 1/2
- Material: Chrome
- Dimensions (LxWxH) (mm): 80.7x22x57
- Weight (g): 200
- RUCIKA Sambungan Pipa PPR Coupleratribut:
- Application For: Cold & Hot Water
- Onda Kran Tembok CLSatribut:
- Size (inch): 1/2
- Weight (g): 300
- RUCIKA Sambungan Pipa PPR Elbow 90°atribut:
- Application For: Cold & Hot Water
- RUCIKA Equal Tee Sambungan Pipa PPRatribut:
- Application For: Cold & Hot Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Double Nipple (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Pipa PPR Air Panas dan DinginDeskripsi:Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Pipe Type: PP-R
- Color: Green
- RUCIKA Sambungan Pipa PPR Reducer Femaleatribut:
- Application For: Cold & Hot Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PPR Reduced Teeatribut:
- Application For: Cold & Hot Water
Daftar Harga Sambungan Kran Air Terbaru December 2025
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow | Rp4.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° (AW) | Rp10.900 |
| Onda Kran Tembok | Rp71.900 |
| Onda Kran Tembok KUBC | Rp64.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PPR Coupler | Rp6.900 |
| Onda Kran Tembok CLS | Rp97.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PPR Elbow 90° | Rp9.900 |
| RUCIKA Equal Tee Sambungan Pipa PPR | Rp9.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket (AW) | Rp2.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Reducing Socket (AW) | Rp3.900 |
Data diperbarui pada 18/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow%2045%C2%B0%20(AW)/o6P104820870-1.jpg)






/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Faucet%20Socket%20(AW)/66P104821222-2.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Reducing%20Socket%20(AW)/gqP104821602-1.jpg)
/1jP104821055-1.jpg)
/P102113066-1.jpg)
/4lP102113165-2.jpg)




/P101570563-1.jpg)