Beli Rivet Manual di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Tang RivetDeskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- POP Blind Rivet Open Type RivetDeskripsi:-A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a boxatribut:
- Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
- Rivet Length: 9.5mm
- Flange Diameter: 6.4mm
- Rivet Diameter: 3.2mm
- Pilot Hole Diameter: 3.3mm
- Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
- Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
- Shear Load: 699N
- Tensile Load: 980N
- KRISBOW Tang Rivet SetDeskripsi:Steel Hand Riveter Set 2.4-4.8mmatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 400x120x30
- Sherlock Paku RivetDeskripsi:Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
- Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)Deskripsi:Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hamaatribut:
- Material: Plastic
- Vessel Rachet Rivet Gunatribut:
- Overall Length (mm): 230
- Weight (g): 570
- Pack Size (mm): 350x140x30
- Pertamina Automatic Transmission Oils & Manual Transmission Oils RoredDeskripsi:This high performance gear lubricating oil is formulated from high quality base oil with selected additives, such as Extreme Pressure additive of sulphur phosphorus type which is anglamol.atribut:
- Volume (L): 209
- Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)Deskripsi:Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.atribut:
- Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
- HARDEN Pahat Kayu Gagang Oranye-HitamDeskripsi:-Pemolesan akhir permukaan dikerjakan penuh dengan mesin gerinda. -Gagang yang nyaman. -Terbuat dari baja chrome vanadium, pemolesan akhir permukaan dengan mesin ampelas.-Alat Pahat Kayu PRO -Mata tatah tajam-Nyaman dipakai-Mudah digunakan-Tahan lama Tampilan Produk:1. Baja Vanadium Krom TempaMata pisau terbuat dari baja tempa vanadium krom, kepadatan tinggi, ujung pisau tajam, lebih tahan lama.2. Gagang ErgonomisDesain gagang buram, dengan alur jari.Bagus, meningkatkan kenyamanan penggunaan, cocok untuk pemakaian jangka panjang.3. Ketahanan Keling Berkualitas Tinggi terhadap KetukanBlok ketukan paku keling dengan kepadatan tinggi, tingkat daya tahan yang tinggi terhadap pukulan.4. Mesin Ampelas PermukaanPermukaan rata dan bagus.5. Terkait EratKombinasi sempurna antara pisau dan gagang.Tidak pernah lepas dari gagangnya, tahan lama."atribut:
- Size (mm): 25
- Length (mm): 270
- Width (mm): 25
- KRISBOW Alat Penyemprot Pestisidaatribut:
- Item: Knapsack Sprayer
- Battery: LeAd Acid 12V 8Ah
- Capacity (L): 16
- Power Supply: Battery (Electric) & Manual
- Pressure (MPa): 0.2-0.45
- LOBSTER(LOBTEX) Hand RiveterDeskripsi:-The soft grip handle is designed for easy holding. Strong blind rivets can be broken easily.
- HARDEN Tang Groove JointDeskripsi:-Turunan baja karbon tempa-Elektroplating dan anti karat-Gagang ergonomis yang diperkeras dan nyaman dengan frekuensi tinggi-Tang Slip-joint -Turunan CRV tempa dan dikeraskan dengan frekuensi tinggi -Desain paku keling untuk pengikat-Gagang ergonomis celup elektroplating dan anti karat, nyaman -KENYAMANAN-KUALITAS-TAHAN LAMA-FUNGSI-Tampilan Produk1. Desain MaterialTerbuat dari baja vanadium chrome berkualitas.2. Desain Tombol KontrolDesain khusus geser pelindung dari tombol kontrol pisau.Dapat mengatur kekencangan mata pisau secara manual.3. Desain ErgonomisSesuai dengan desain ergonomis, material gagang yang tebal menimbulkan rasa nyaman.4. Pisau Bergerigi Dapat DijepitUlir yang bersih dan rapi, tidak ada sentuhan kasar tertinggal.Mencengkeram kuat, tidak mudah tergelincir.5. Desain GagangGagang dari bahan TPR dua warna.-Desain ergonomis, gagang yang nyaman.-Cantik dan tahan lama.
- monotaro Hand Riveter (Two Handed Type)Deskripsi:It is a two-handed riveter, which can be used widely from phi 2.4 to phi 6.4 mm. The crimped shaft is discharged to the case of the main body.. For caulking up to phi 2.4 to phi 6.4 mmDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: phi 2.4mm nosepiece, phi 3.2mm nosepiece, phi 4.0mm nosepiece, phi 4.8mm nosepiece, phi 6.4mm nosepiece
- Operating Range for Disconnected Nut: 2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 (Aluminium), 2.4/3.2/4.0/4.8 (Steel and stainless steel)
- Material (Handle): Carbon steel
- Use nosepiece: Carbon steel
- Overall Length (mm): 310
- Material (Grip): PVC
- Available Rivets (phi mm): 2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 (Aluminium), 2.4/3.2/4.0/4.8 (Steel and stainless steel)
- Body Material: Aluminium, carbon steel
- Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)Deskripsi:These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
- INGCO Hand Riveteratribut:
- Size (inch): 10.5
- LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter KitDeskripsi:-A set of a hand riveter and blind rivets suitable for riveting.
- Okazaki Seiko Bridge ReamerDeskripsi:Use MCO material. Ideal when reamer fee is large.
Daftar Harga Rivet Manual Terbaru April 2026
| TEKIRO Tang Rivet | Rp199.900 |
| POP Blind Rivet Open Type Rivet | Rp1.599.900 |
| KRISBOW Tang Rivet Set | Rp149.900 |
| Sherlock Paku Rivet | Rp6.900 |
| NUFOSS Rivet Nut | Rp80.900 |
| Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS) | Rp269.900 |
| Vessel Rachet Rivet Gun | Rp1.699.900 |
| Pertamina Automatic Transmission Oils & Manual Transmission Oils Rored | Rp13.999.900 |
| KRISBOW Alat Senai Pipa Manual | Rp849.900 |
| Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel) | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/nkP103835848-1.jpg)



/doP101002492-2.jpg)
/14P102120040-2.jpg)


%20Hand%20Riveter/P102616228-3.jpg)

/P102251632-1.jpg)
/6oP102027240-3.jpg)

%20Hand%20Riveter%20Kit/P102616237-3.jpg)