Beli Rivet 8Mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Deskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- KOBE RED LINE Mesin Rivet PneumatikDeskripsi:Pistol keling dengan empat kepala paku keling yang berbeda dengan ukuran 2.4, 3.2, 4.0, dan 4.8mm. Paku keling mudah dipasang dengan menarik pelatuk dan tanpa risiko ruas jari rusak. Di bagian belakang pistol ada bagian yang menangkap shank paku keling. Disediakan dalam kotak kit dengan koleksi paku keling, rahang, hidung, suku cadang, dan peralatan yang lengkap. Pistol ini akan bekerja pada hampir semua kompresor dengan tangki reservoir.atribut:
- Handle Style: Pistol Grip
- Noise/Vibration Information (m/s²): Vibration Emission Value Ah 101
- Overall Height (mm): 270
- Includes: 4 Packs of Rivets in sizes :2.4, 3.2, 4.0, 4.8.
- Product Number: KRK001
- KRISBOW Tang Rivet SetDeskripsi:Steel Hand Riveter Set 2.4-4.8mmatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 400x120x30
- SIP Blind Rivet (Paku Keling)Deskripsi:Paku Rivet dari SIP ini mempunyai variasi ukuran 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
- POP Blind Rivet Open Type RivetDeskripsi:-A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a boxatribut:
- Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
- Rivet Length: 9.5mm
- Flange Diameter: 6.4mm
- Rivet Diameter: 3.2mm
- Pilot Hole Diameter: 3.3mm
- Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
- Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
- Shear Load: 699N
- Tensile Load: 980N
- SATA Hand Riveter High Leverage (Tang Rivet)Deskripsi:- Includes four nosepieces, 2.4mm (3/32"), 3.2mm (1/8"), 4.0mm (5/32") and 4.8mm (3/16"), that can be easily removed and interchanged without any tool- Long, ergonomically designed handles to increase leverageatribut:
- Size (inch): 8
- CHERRY CherryMAX[[RU]] RivetDeskripsi:-A highly reliable blind rivet that can be used as a replacement for solid rivets. -Aviation, space equipment etc.atribut:
- Flange Diameter: 0.243inch
- Rivet Diameter: 5/32inch
- Pilot Hole Diameter: 0.160 to 0.164inch
- Sleeve (Rivet Part) Materials: Aluminium
- Stem (Shaft) Materials: Stainless Steel
- Tensile Load: 390N
- Senator Aluminium Rivet Assortment KitDeskripsi:Supplied in a transparent plastic box. Contents: 3.2 x 8mm - 20 3.2 x 9.5mm - 20 4.0 x 10mm - 20 4.8 x 9mm - 12 4.8 x 12.7mm - 12 4.8 x 16mm - 18atribut:
- Material: Aluminium
- Product Type: Rivets
- Average Quantity: 102
- Kit Contents: (12) 4.8 x 12.7mm (12) 4.8 x 9mm (18) 4.8 x 16mm (20) 3.2 x 8mm (20) 3.2 x 9.5mm (20) 4.0 x 10mm
- TRUSCO Blind RivetDeskripsi:The blind rivet can be easily fastened to the base material that does not turn around the back side, the sealed thin plate. Truck, bus, insulated car panel, train, water bike, home electric appliances, lighting equipment, steel furniture.atribut:
- Finishing Material: Flange / shaft aluminum / iron
- Purpose of Use: Trucks, buses, insulated car panels, trains, water motorbike, household appliances, lighting fixtures, steel furniture, etc. Sashes, doors, verandas, shutters, signboards, stepladders, kitchen equipment, etc.
- Sherlock Paku RivetDeskripsi:Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
- SIP Blind Rivetatribut:
- Material: Aluminium
- CHERRY Hydraulic Hand Rivet Toolatribut:
- Total Length (inch): 5-7/16
- Rivet Diameter Applicable Range (inch): 1/8,5/32,3/16
- Jaws: 701B18,782-010
- LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet)Deskripsi:-The soft grip handle is designed for easy holding. Strong blind rivets can be broken easily.
- TEKIRO Air Riveter (Tang Rivet Angin)Deskripsi:TEKIRO Air Riveter 7" / Air riveter-1Air Riveter merk Tekiro- Ukuran 7"- Nosepieces for : 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Lightweight Cast Aluminum Body- Acetate Spent Mandrel Container- Ideal For Automotive and Construction Assembly Work- Easy operation in any position with one hand- The heat treatment Hardened Steel Jaws Make Sure the Steel nails Cut Quicklyatribut:
- Dimension 1 (mm): 262
- Dimension 2 (mm): 165
- Dimension 3 (mm): 78
- Dimension 4 (mm): 119
- Vessel Hand Riveter Ratchet Rivet Gun (Tang Rivet)Deskripsi:-Since it is a ratchet type, blind rivet caulking work can be conducted conveniently with one hand.-Iron rivets with 4.8mm, which was difficult previously, can also be used.-Nose piece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm)-Spanner for nose piece tightening 10mm across flatsatribut:
- Accessories: Nosepiece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm), Spanner for nosepiece tightening 10mm across flats
- Total Length (mm): 230
- LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet with SerrationDeskripsi:-Optimum for thin plates and soft base materials with soft setting.-Since the tip is tapered, easy to set in the pilot hole, optimum for automatic driving, etc.-Since the base material is firmly griped by knurling in the trunk, and co-rotation can be prevented.(However, it depends on conditions) -Packaged in a boxatribut:
- Material: Steel (SWCH)
- LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet (Stainless Steel)Deskripsi:-LOBSTER Nut is a blind fastener that has the features of both nuts and rivets.atribut:
- Pilot Hole Diameter: 9.1mm
- Applicable Screw: M6x1.00
- Nut Outer Diameter: 9.0mm
- Flange thickness: 0.7mm
- Material: Stainless Steel (SUS303)
Daftar Harga Rivet 8Mm Terbaru October 2026
| TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet) | Rp219.900 |
| KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik | Rp2.999.900 |
| KRISBOW Tang Rivet Set | Rp149.900 |
| SIP Blind Rivet (Paku Keling) | Rp239.900 |
| POP Blind Rivet Open Type Rivet | Rp1.199.900 |
| SATA Hand Riveter High Leverage (Tang Rivet) | Rp349.900 |
| CHERRY CherryMAX[[RU]] Rivet | Rp20.999.900 |
| Senator Aluminium Rivet Assortment Kit | Rp74.900 |
| TRUSCO Blind Rivet | Rp69.900 |
| STANLEY Hand Riveter Heavy Duty with 4 Nozzle (Tang Rivet) | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101003984-2.jpg)


/6xP105638249-3.jpg)

/n9P105510837-1.jpg)
![CHERRY CherryMAX[[RU]] Rivet](https://media.monotaro.id/mid01/small/Mur%2C%20Baut%20%26%20Alat%20Pengikat/Sekrup%2C%20Paku%2C%20Keling%2C%20Staples/Kancing%20Keling%20%2FRivet/CHERRY%20CherryMAX%5B%5BRU%5D%5D%20Rivet/P102605365-1.jpg)


/ieP104801662-5.jpg)





%20Hand%20Riveter%20(Tang%20Rivet)/P102616228-3.jpg)
/7bP103683263-3.jpg)
/P102629903-1.jpg)
%20Blind%20Nut%20Rivet%20with%20Serration/P102955905-2.jpg)
%20Blind%20Nut%20Rivet%20(Stainless%20Steel)/P102955914-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)