Beli Pvc Conduit Heavy Duty di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- STANLEY PVC Pipe Cutter (Pemotong Pipa)atribut:
- Size (mm): Up to 42
- RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Deskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- PM Cable Duct PVC (Kabel Duct PVC)Deskripsi:PVC Cable Duct- Digunakan sebagai pelindung kabel dan tempat tarikan kabel pada panel listrik atau bangunan agar terlihat rapi- PM electric menyediakan solusi cable duct premium, dengan spesifikasi sebagai berikut :- Bahan PVC superior high impact- Max Temperature 85°C- Panjang 2m- Ketebalan cable duct : 1.5mm- Fire Retardant
- MCC PVC Pipe Cutter (Pemotong Pipa)Deskripsi:-You can cut cleanly without cutting any chips.-For cutting PVC pipe, polyethylene pipe.
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW (Connector Pipe)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- TRUSCO PVC Pipe CutterDeskripsi:For cutting of PVC pipe and polyethylene pipe.atribut:
- Purpose of Use: For cutting PVC pipe and polyethylene pipe.
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RIDGID Cutter Wheel (Mata Pisau Pemotong Pipa)Deskripsi:Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
- PITHON Clamp Pyluck (Aksesori Pipa Conduit)atribut:
- For Pipe Type: E & G
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWatribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- Working Pressure (kg/cm²): 10
- monotaro Cable Protector PVC (Pelindung Kabel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Cable Trayatribut:
- Overall Length (mm): 1000
- Material: PVC
- Color: gray
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pipe Cutteratribut:
- Cleavable Wall Thickness (mm): (Stainless) Up to 2, (Copper / Brass / Aluminium) Up to 2.5, (PVC) Up to 3
- KRISBOW Cutting Pliers Plastic (Tang Potong)Deskripsi:Plastic Cutting Plier 5inch
- KEMANFLEX KFS Sunction Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)Deskripsi:Applications : Suitable for suction water, gases, slurry, sewage, grabulated, and some solid material in agricultural, industry, and constructionsUsage : Water, Chemical, Oil, Powder, Granule, Dustatribut:
- Material: Non-Toxic Clear Flexible PVC
- Temperature Range (°C): -5 to 70
- Reinforcement: Rigid PVC Spiral Reinforcedt
Daftar Harga Pvc Conduit Heavy Duty Terbaru November 2026
| STANLEY PVC Pipe Cutter (Pemotong Pipa) | Rp329.900 |
| RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe) | Rp52.900 |
| PM Cable Duct PVC (Kabel Duct PVC) | Rp22.900 |
| MCC PVC Pipe Cutter (Pemotong Pipa) | Rp879.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe) | Rp6.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee (Connector Pipe) | Rp9.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW (Connector Pipe) | Rp3.900 |
| TRUSCO PVC Pipe Cutter | Rp679.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp109.900 |
| MAXPOWER Automatic Pvc Pipe Cutter (Pemotong Pipa) | Rp93.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/efP104802519-1.jpg)
/f1P104821541-1.jpg)
/P103074669-1.jpg)
/P102752122-2.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow%20(Connector%20Pipe)/2zP104821107-3.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee%20(Connector%20Pipe)/j9P104821693-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Socket%20AW%20(Connector%20Pipe)/i9P104821657-2.jpg)

/P101000154-1.jpg)
/alP102243381-21.jpg)
/crP103842459-2.jpg)
%20Tipe%20AW/3aP105178118-1.jpg)
/giP103185594-5.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)

/2yP102248106-3.jpg)
/flP101516561-15.jpg)
/5zP104577215-4.jpg)
/k7P104081727-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)