Beli Pompa Hidrolik Loader di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Tang Crimping Hexagonal HidrolikDeskripsi:Crimping Plier Hydraulic 16-300mm2 Hex YQK-300B adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 16-300mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Material: Steel
- KRISBOW Penumpuk Drum Hidrolik dengan Turneratribut:
- Item: Drum Stacker
- Type: Hydraulic Drum Stacker
- Video: No
- Maximum Height (mm): No
- TAIYO Seal Kit for Hydraulic Cylinder TAIYO 70/140H-8R Series (Silinder Hidrolik)Deskripsi:-A packing set for the hydraulic cylinder 70/140H-8 series.-For maintenance.-Standard type
- KRISBOW Alat Pengangkut Drumatribut:
- Max. Drum Height (mm): 957
- Min. Drum Height (mm): 832
- Drum Diameter (mm): 580
- Capacity (kg): 300
- Item: Drum Loader
- Type: Drum Loader
- Unit Dimensions (mm): 1150x830x1100
- COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- Bishamon Mobile Lift TableDeskripsi:MobiLift BX BXB Series - Mobile Lift TablesLift Table MobiLift™ BX (Manual Lift) & BXB (Electric Lift) SeriesElectric-Hydraulic Mobile Scissor Lift TablesBishamon’s MobiLift™ scissor lift tables minimize lifting, reaching and stretching by allowing workers to easily move and position loads. These mobile lifting tables are designed with improved ergonomics, rugged construction, and high quality materials for excellent performance and reliability.MobiLift tables are available in a variety of capacities and raised heights, and can satisfy a wide range of applications. All models are made with heavy-duty materials and include captured scissor rollers for maximum stability. They feature high quality casters and wheels for excellent maneuverability, and a foot actuated caster brake. All MobiLift mobile lifter tables and mobile elevating tables are powder coated for an attractive durable finish.EASY MOBILITY - Premium Casters And Push Handle For Easy MobilityCAPACITY - Load Capacities From 330 To 1760 Lbs.PUMP OPERATION - Battery Push Button Or Manual Foot Pump OperationMODEL TYPES - Double Scissor And Stainless Steel Models AvailableMobiLift Highlights- Hand Lever Lowering ControlManual Operation- Convenient Foot Lever PumpManual Operation- Battery Compartment with ChargerBattery Operation- Push Button ControlBattery Operation- Removable, Pendant Push Button Control
- Sumo Drum Porteratribut:
- Lifting Height (mm): 500
- Dalton Hand Pallet PUatribut:
- Type: Hand Pallet
- Mitsubishi Hand Palletatribut:
- Total Height (mm): 1224
- Lowered Fork Height (mm): 85
- Maximum Lifting Height (mm): 200
- Type: Hand Pallet
Daftar Harga Pompa Hidrolik Loader Terbaru March 2026
| KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik | Rp509.900 |
| KRISBOW Penumpuk Drum Hidrolik dengan Turner | Rp17.999.900 |
| TAIYO Seal Kit for Hydraulic Cylinder TAIYO 70/140H-8R Series (Silinder Hidrolik) | Rp2.599.900 |
| KRISBOW Alat Pengangkut Drum | Rp4.399.900 |
| COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp60.900 |
| KRISBOW Hand Pallet | Rp3.499.900 |
| monotaro Hand Pallet (Troli Barang) | Rp2.899.900 |
| Bishamon Mobile Lift Table | Rp8.599.900 |
| Sumo Drum Porter | Rp13.999.900 |
| Dalton Hand Pallet PU | Rp5.499.900 |
Data diperbarui pada 19/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102845732-1.jpg)

/agP108384376-1.jpg)

/1mP101001058-14.jpg)