Beli Pompa Air Mini 12 Volt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
    atribut:
    • Pump Housing: Cast Iron
    • Maximum Operating Pressure: 6bar
    • Pump Inlet: 2.1/2inch
    • Pump Outlet: 2inch
    • Mains Fequency: 50Hz
  2. Shimizu Pompa Celup
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  3. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.599.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  4. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  5. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp5.499.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  6. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  7. Shimizu Water Pump PS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Shimizu Water Pump PS Series
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  8. Yuasa Water Accu (Air Aki)
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp9.900

    Yuasa Water Accu (Air Aki)
    Deskripsi:
    - Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.
    atribut:
    • Volume (ml): 1000
  9. Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    Deskripsi:
    These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
  10. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp569.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
  11. Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Pump Outlet: 1.25
    • Motor Diameter (inch): 4
  12. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  13. Wasser Pump Submersible PDV Vortex Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.199.900

  14. Dextone Perekat Epoksi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

    Dextone Perekat Epoksi
    atribut:
    • Mixing Ratio: 1:1
  15. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  16. TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  17. Joyko Kalkulator 12 digit
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp25.900

  18. Yuasa Water Accu Zuur (Air Aki Zuur)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp11.900

    Yuasa Water Accu Zuur (Air Aki Zuur)
    atribut:
    • Volume (ml): 1000
  19. Kenmaster Kompresor Angin Mini
    Mulai

    Rp139.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Color: Blue
    • Max. Amperage (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 300
    • Voltage (V): DC 12
Daftar Harga Pompa Air Mini 12 Volt Terbaru March 2026
Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Rp4.799.900
Shimizu Pompa CelupRp1.899.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp4.599.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp809.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)Rp5.499.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp14.999.900
Shimizu Water Pump PS SeriesRp549.900
Yuasa Water Accu (Air Aki)Rp9.900
Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)Rp2.499.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp569.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)