Beli Pneumatic Winch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ENDO Air Hoist (Katrol Angin / Katrol Pneumatic)atribut:
- Air Supply Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
- ENDO Air Hoist (Katrol Angin / Katrol Pneumatic)Deskripsi:-Push button operation that enables easy speed control from high speed to very low speed.-A compact and lightweight design allows for easy installation.-Can be used even in places where there is a danger of explosion such as in a chemical factory.atribut:
- Rated Load: 0.06t
- Standard Lift: 1.9m
- Hoisting Speed: 18.5 to 26m/min
- Air Supply Pressure: 0.4 to 0.6MPa
- Air consumption: 0.55 to 0.88
- Connection Port Diameter: R3/8
- ENDO Air Hoist (Katrol Angin / Katrol Pneumatic)atribut:
- Rated Load: 0.06t
- Standard Lift: 1.9m
- Hoisting Speed: 18.5 to 26.0m/min
- Air Supply Pressure: 0.4 to 0.6MPa
- Air consumption: 0.55 to 0.88
- Connection Port Diameter: Rc3/8
- ENDO Air Hoist (Katrol Angin / Katrol Pneumatic)Deskripsi:The up and down buttons and handle are mounted on the lower hook. While ensuring the stability of a suspended load, this type of Air Hoist provides better controllability compared to the pendant type. This type is equipped with a reverse-winding prevent
- ENDO Air Hoist (Katrol Angin / Katrol Pneumatic)atribut:
- Type: Chain Type
- Air inlet: 3/8
- KRISBOW Heavy Duty Plain Trolley (Troli Katrol)Deskripsi:Heavy Duty Plain Trolley 1.0Ton ini merupakan alat bantu pemindahan dari satu area ke area lain dalam kegiatan operasional perusahaan. Alat ini memiliki struktur besi yang tebal dengan daya tahan yang sangat kuat. Kelebihan alat ini dapat digunakan indoor maupun outdoor tergantung kebutuhan pengangkatan yang akan dilakukan. Troli Krisbow ini mempunyai kapasitas 1T dengan dimensi 231x120x206mm sehingga sangat praktis dan effisien untuk digunakan. Troli Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Item: Trolley
- Type: Heavy Duty PlainTrolley
- Application: Shipyards Subway sites Contruction sites Metal production workshop
- Elephant Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Deskripsi:-A single-operation free rotation system has been employed to improve operability.-A rustproofing treatment has been applied around the brake to prevent biting.-The tip of the hook has been shortened, making the slinging wires, etc. less likely to come ofatribut:
- Rated Load: 3.2t
- Standard Lift: 1.5m
- Min Distance Between Hooks: 420mm
- Lever Length (mm): 360
- KRISBOW Heavy Duty Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)atribut:
- Item: Hoist
- Material: Steel
- Type: Heavy Duty
- HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)Deskripsi:Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
- KRISBOW Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Deskripsi:Heavy Duty Lever Block 0.75ton x 2.5m adalah alat pengangkat manual dengan komponen pulley, roda gerigi/gear, rantai, level block dan hook. Kelebihan alat ini adalah bentuknya yang kecil dan sering dipergunakan untuk pengangkatan rendah dan juga dapat dengan hand overhead crane, fixed hoist crane dengan rel tunggal kecil. Panjang rantai dari alat ini dapat diatur dan disesuaikan dengan tinggi pengangkatan yang diharapkan. Lever block ini mempunyai kapasitas 0.75ton x 2.5m. Lever block sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Material: Steel
- Type: Lever Block
- Item: Lever Block
- Lift Height (m): 2.5
- Fort Control Switch Hoist Push Button (Tombol Kontrol Katrol)Deskripsi:Hoist Push Button without Emergency Stopatribut:
- Ampere (A): 5
- KITO Geared Trolley (Troli Katrol)Deskripsi:The KITO TSG Geared Trolley Seriescideal for shorter traversing distances and higher loads.The KITO TSG Geared Trolleys will help you manoeuver easily where a motion parallel to the beam is necessary. KITO’s TSG is the ultimate choice, especially for ap
- TEKIRO Filter Regulator Air Mini (Regulator Filter Udara)Deskripsi:alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung mini dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonateFungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanDimensi Produk : 150Mmm, 30mm, 26mmMaterial : polycarbonateatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- Size (inch): 1/4
- Material: Polycarbonate
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 5 (mm): 40
- Elephant Alpha Series Single-Phase Small Electric Chain Hoist (Double-Speed Type) (Katrol Rantai Elektrik)atribut:
- Power Cord Length (m): 5
- Finishing Material: Load Chain: Special Alloy Steel
- Standard Lift (m): 3
- Time Rating (minute): 25
- KOGANEI Filter Regulator (Regulator Filter Udara)atribut:
- Fluid Used: Air
- Thread Type: Rc
- Case: With Case guard
- Filter drain Outlet: With drain Cock
- Filtration (µm): 5
- Mass (kg): 0.29
- Operating Temperature Range (°C): 5 to 60
- Pressure Gauge: With Pressure gauge
- Set Pressure Range (MPa): 0.05 to 0.83
- Set Pressure Unit: MPa
- KRISBOW Heavy Duty Geared Trolley (Troli Katrol)Deskripsi:Heavy Duty Geared Trolley 1.0Ton x 3m ini merupakan alat bantu pemindahan dari satu area ke area lain dalam kegiatan operasional perusahaan. Alat ini memiliki struktur besi yang tebal dengan daya tahan yang sangat kuat. Kelebihan alat ini dapat digunakan indoor maupun outdoor tergantung kebutuhan pengangkatan yang akan dilakukan. Troli Krisbow ini mempunyai kapasitas 1T dengan dimensi 231x120x206mm sehingga sangat praktis dan effisien untuk digunakan. Troli Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Item: Trolley
- Type: Heavy Duty GearedTrolley
- Application: Shipyards Subway sites Contruction sites Metal production workshop
- KRISBOW Electric Hoist Reel Double Hook (Katrol Elektrik)atribut:
- Lift (m): 9-18
- Item: Hoist
- Material: Steel
- Hook opening: Double
- Type: Hoist Reel
- Voltage Phase: 1
Daftar Harga Pneumatic Winch Terbaru November 2026
| ENDO Air Hoist (Katrol Angin / Katrol Pneumatic) | Rp37.999.900 |
| ENDO Air Hoist (Katrol Angin / Katrol Pneumatic) | Rp34.999.900 |
| ENDO Air Hoist (Katrol Angin / Katrol Pneumatic) | Rp35.999.900 |
| ENDO Air Hoist (Katrol Angin / Katrol Pneumatic) | Rp34.999.900 |
| ENDO Air Hoist (Katrol Angin / Katrol Pneumatic) | Rp52.999.900 |
| KRISBOW Heavy Duty Plain Trolley (Troli Katrol) | Rp1.399.900 |
| Elephant Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai) | Rp9.999.900 |
| KRISBOW Heavy Duty Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik) | Rp27.999.900 |
| HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik) | Rp24.999.900 |
| ULTRA Hoist Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5gP105400196-1.jpg)
/P102745159-2.jpg)
/P102744895-2.jpg)
/bcP101003408-4.jpg)
/P101552491-1.jpg)
/emP103951526-5.jpg)
/P102795792-1.jpg)
/d6P103951474-5.jpg)
/P102125618-1.jpg)
/mdP104969805-2.jpg)
/e4P103951508-5.jpg)
/g6P103843582-5.jpg)
/86P105300294-1.jpg)
/P102173879-1.jpg)
/caP103642442-3.jpg)
/7yP103459286-2.jpg)
%20(Katrol%20Rantai%20Elektrik)/dzP105400503-1.jpg)
/ahP103609377-1.jpg)
/doP103951492-6.jpg)
/1vP103951067-4.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)