Beli Pneumatic Drill Press di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp659.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  2. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  3. Indexa 150mm Standard Drill Press Vice
    Mulai

    Rp4.499.900

    Indexa 150mm Standard Drill Press Vice
    Deskripsi:
    Available in four different jaw widths. For drilling, light milling, vertical and horizontal work.One grooved and one plain replaceable jaw for square and hexagonal shapes across flats or corners, thin strips and discs. Jaws and lead screw are hardened and ground.
    atribut:
    • Product Number: VDP150
    • Compatible Vice Jaw Width: 150mm
    • Jaw Material: Steel
    • Vice Type: Drill Press Vice
    • Jaw Opening: 125mm
    • Overall Material: Cast Iron
    • Mounting Type: Clamp/Bolt
    • Part Number: IND4450040K
  4. Indexa 100mm Standard Drill Press Vice
    Mulai

    Rp3.099.900

    Indexa 100mm Standard Drill Press Vice
    Deskripsi:
    Available in four different jaw widths. For drilling, light milling, vertical and horizontal work.One grooved and one plain replaceable jaw for square and hexagonal shapes across flats or corners, thin strips and discs. Jaws and lead screw are hardened and ground.
    atribut:
    • Product Number: VDP100
    • Compatible Vice Jaw Width: 100mm
    • Jaw Material: Steel
    • Vice Type: Drill Press Vice
    • Jaw Opening: 92mm
    • Overall Material: Cast Iron
    • Mounting Type: Clamp/Bolt
    • Part Number: IND4450020K
  5. Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    atribut:
    • Overall Width (mm): 480
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
    • Table Aperture (mm): 140
    • Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
    • Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
    • Ram Stroke (mm): 150
    • Base Size (W x D): 545 x 305mm
    • Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
    • Overall Height (mm): 895
    • Part Number: KEN9855000K
    • Product Number: HBP010
    • Product Type: Bench Press
    • Ram Stroke: 150mm
    • Table Aperture: 140mm
    • Weight Each: 47kg
    • Weight Each (Kg): 47
    • Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
    • Working Table Width (mm): 360
  6. Hinode Arbor Press
    Mulai

    Rp9.999.900

    Hinode Arbor Press
    Deskripsi:
    -With the manual pressure force press, you can work without damaging the other object such as pushing, inserting bearings, extracting knock pins, etc.
    atribut:
    • Stroke: 115mm
    • Table Dimensions: 128x270mm
    • Table Depth: 105mm
    • Rack Dimensions: 25x242mm
    • Lever Dimension: Φ16x320mm
  7. TRUSCO F Type Drill Press Vise
    Mulai

    Rp2.599.900

    TRUSCO F Type Drill Press Vise
    atribut:
    • Material: Body:Cast iron, Base:Steel
    • Total Length (mm): 225
    • Width (mm): 193
    • Height (mm): 71
    • Jaw Width (mm): 125
    • Opening (mm): 129
    • Jaw Depth (mm): 38
  8. Hinode Arbor Press
    Mulai

    Rp6.299.900

  9. TEKIRO Mesin Press
    Mulai

    Rp5.099.900

    TEKIRO Mesin Press
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  10. Indexa Quick Grip Drill Press Vice Fixed Jaw
    Mulai

    Rp20.999.900

    Indexa Quick Grip Drill Press Vice Fixed Jaw
    Deskripsi:
    Fixed JawQuick acting cam can be set instantly to hold work. Fixed jaw with V-block to handle flat or round pieces, vertically or horizontally. Jaw inserts are hardened and ground. The heavy base can be clamped down to a milling machine or drill press.
    atribut:
    • Base Type: Fixed
    • Mounting Type: Bolt
    • Overall Material: Cast Iron
    • Vice Type: Drill Press Vice
  11. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. Vessel Socket Bit (Press-Fit Magnet)
    Mulai

    Rp149.900

    Vessel Socket Bit (Press-Fit Magnet)
    atribut:
    • Shaft Dimension (mm): 6.35
    • Finishing Material: Low alloy steel
  13. Kenmaster Mesin Press Plastik
    Mulai

    Rp379.900

    Kenmaster Mesin Press Plastik
    atribut:
    • Voltage: 230V/50Hz
  14. Indexa 85mm Drill Press Vice
    Mulai

    Rp2.299.900

    Indexa 85mm Drill Press Vice
    Deskripsi:
    For standard adjustable spindles.
    atribut:
    • Product Number: VDP085
    • Compatible Vice Jaw Width: 85mm
    • Jaw Material: Steel
    • Vice Type: Drill Press Vice
    • Jaw Opening: 70mm
    • Overall Material: Cast Iron
    • Mounting Type: Clamp/Bolt
    • Part Number: IND4450010K
  15. Vessel Air Drill
    Mulai

    Rp7.399.900

    Vessel Air Drill
    atribut:
    • Drilling Capacity (mm): 6
    • Exhaust: Back
  16. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    Mulai

    Rp5.699.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    atribut:
    • Type: Press
    • Dimensions (mm): 680x500x1070
    • Capacity (t): 10
    • Max. Material Height (mm): 340
    • Max. Material Width (mm): 330
    • Oil Tank Capacity (L): 1.5
    • Piston Stroke (mm): 175
  17. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Mulai

    Rp6.599.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Deskripsi:
    Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
  18. Vessel Air Drill
    Mulai

    Rp5.999.900

    Vessel Air Drill
    Deskripsi:
    -Compact and lightweight general purpose air drill, suitable for aircraft production and maintenance.-Equipped with silencer.-Ergonomic design that is easy to press straight with the palm of your hand.-Ideal for drilling lightweight composite materials ad-Drilling for aircraft rivets, drilling of aluminum composite materials etc.
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
    • Drilling Capacity: 10mm
    • Air consumption: 0.54
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Exhaust: Back
    • No-load Speed (minute): 1500
    • Purpose of Use: Drilling for aircraft rivets, drilling of aluminum composite materials etc.
  19. Vessel Air Drill
    Mulai

    Rp4.999.900

    Vessel Air Drill
    Deskripsi:
    -Compact and lightweight general purpose air drill, suitable for aircraft production and maintenance.-Equipped with silencer.-Ergonomic design that is easy to press straight with the palm of your hand.-Ideal for drilling lightweight composite materials ad-Drilling for aircraft rivets, drilling of aluminum composite materials etc.
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 8
    • Drilling Capacity: 8mm
    • Air consumption: 0.35
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Exhaust: Back
    • No-load Speed (minute): 2000
  20. Kennedy Air/Hyd Floor Standing Workshop Press 30-Tonne 2018 Version
    Mulai

    Rp28.999.900

    Kennedy Air/Hyd Floor Standing Workshop Press 30-Tonne 2018 Version
    Deskripsi:
    Ideal for pressing, bending and extruding. The Hydraulic pump can be manually operated or by compressed air connecting the airline supplied to an air supply line or direct to a compressor providing at least 8 - 9.5bar at 4cfm. Hydraulic gauge is included. Ideal for industrial and automotive applications. 20 TonnesSturdy steel frame with end braces and wide feet for extra stability. Work bed height is adjustable in 8 increments of 120mm, allowing large work pieces to be worked on with maximum flexibility. Capacity: 20 tonnes.
    atribut:
    • Base Size (WxD) (mm): 750x700
    • Capacity (t): 30
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 140 to 980
    • Ram Stroke (mm): 165
    • Table Aperture (mm): 170
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 8x140
    • Additional Features: Heavy Duty Steel Frame
    • Overall Height (mm): 1835
    • Overall Width (mm): 770
    • Product Type: Bench Press
    • Weight Each (Kg): 105
    • Working Table Width (mm): 530
Daftar Harga Pneumatic Drill Press Terbaru March 2026
Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Rp659.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
Indexa 150mm Standard Drill Press ViceRp4.499.900
Indexa 100mm Standard Drill Press ViceRp3.099.900
Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)Rp23.999.900
Hinode Arbor PressRp9.999.900
TRUSCO F Type Drill Press ViseRp2.599.900
Hinode Arbor PressRp6.299.900
TEKIRO Mesin PressRp5.099.900
Indexa Quick Grip Drill Press Vice Fixed JawRp20.999.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)