Beli Pneumatic Drill Bit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)
    22%
    Mulai

    Rp23.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edge
    atribut:
    • Material: TC
    • Standard: DIN 8039
    • Cutter Type: Tungsten Karbida
    • Drill Bit Color: Green
  3. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  4. BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp699.900

    BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.
    atribut:
    • Material: Titanium
    • Finish Type: Black
    • Shank type: Hex
    • Cutting Angle: String 135 Degrees
    • Dimensions (cm): 30x21x6
    • Part Number: 2608594070
    • Surface Recommendation: Metal
  5. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  6. Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp14.900

    Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
  7. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  8. DEWALT Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp3.499.900

    DEWALT Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Deskripsi:
    These rotary hammers accept SDS-Plus (SDS+) bits, which drill smaller-diameter holes and perform lighter-duty chiseling than SDS-Max bits. They are commonly used for anchoring, concrete forming, masonry underpinning, and controlled chipping applications. Their pistol grip provides ample room for a gloved hand while keeping the tool compact for better one-handed balance than D-handle hammers. It positions the hand behind the bit to keep the tool steady and control the amount of pressure applied to the bit.
  9. BOSCH Spade Bits (Self Cut Speed) Wood Drill Bits - Hex Shank
    38%
    Mulai

    Rp56.900

    BOSCH Spade Bits (Self Cut Speed) Wood Drill Bits - Hex Shank
    Deskripsi:
    Adaptor cengkam. Pangkal SDS-plus untuk chuck bor
  10. Vessel Pneumatic and Electric Power Bit (Mata Obeng)
    85%
    Mulai

    Rp72.900

    Vessel Pneumatic and Electric Power Bit (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    -We realize stable quality and low cost with large volume lot production.-Original special alloy steel is used.-By quality control, there is a long track record in the industrial world where severe work in harsh conditions is required as a strong bit to break.
  11. ATI Drill Bit
    Mulai

    Rp1.899.900

    ATI Drill Bit
    atribut:
    • Thread Pitch: 1/4-28
    • Specifications: 135° splitting point
    • Finish Material: Steel Tools
  12. SUNFLAG Pin Vice Bit (Chuck for Smaller-Sized Drills)
    Mulai

    Rp309.900

    SUNFLAG Pin Vice Bit (Chuck for Smaller-Sized Drills)
    Deskripsi:
    -Suitable for construction work, interior work, electrical construction related.-Can be used to drill very fine drill.-Collet 0.7 to 1.8mm, 1.9 to 3.0mm each 1 piece
    atribut:
    • Collet Capacity: 0.7 to 1.8, 1.9 to 3.0mm
    • Shaft Across-flats: 6.35mm
    • Total Length: 48mm
    • Accessories: Collet 0.7 to 1.8mm, 1.9 to 3.0mm each 1 piece
  13. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. TRUSCO Pin Vice Bit(Chuck For Smaller-Sized Drills)
    29%
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Pin Vice Bit(Chuck For Smaller-Sized Drills)
    Deskripsi:
    -A precision drill chuck that can be attached to a rechargeable screwdriver.-A precision drill chuck suitable for opening small holes and removing burr.-For drilling holes in circuit boards.-For construction work, interior work, and electrical construction work.-Collet 0.1 to 2.5mm, 1.2 to 3.2mm(main unit built-in)x 1 of each, spanner for final tightening, pin
    atribut:
    • Collet Capacity: 0.1 to 2.5, 1.2 to 3.2mm
    • Total Length: 65mm
    • Accessories: Collet 0.1 to 2.5mm, 1.2 to 3.2mm(main unit built-in)x 1 of each, spanner for final tightening, pin
    • Purpose of Use: For drilling holes in circuit boards. For construction work, interior work, and electrical construction work.
  15. BOSCH Adapter & Extension Accessories Drill Bit for Masonry & Concrete
    Mulai

    Rp389.900

    BOSCH Adapter & Extension Accessories Drill Bit for Masonry & Concrete
    Deskripsi:
    Drill bit shank adaptors connect to drill bits to allow the bits to be used with rotary hammers that typically accept bits with a different shank style.
  16. DEWALT Core Bit Shank (Sambungan Bor Beton)
    Mulai

    Rp2.399.900

    DEWALT Core Bit Shank (Sambungan Bor Beton)
    Deskripsi:
    These individual core bit shanks attach to compatible two-piece shankless core bit heads to create a two-piece core bit for drilling large and shallow holes in concrete, masonry, and limestone. The shanks install into compatible rotary hammer drills.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112801
  17. Top Kogyo Bit Joint for Pilot Hot Drill
    Mulai

    Rp319.900

    Top Kogyo Bit Joint for Pilot Hot Drill
    Deskripsi:
    -Drilling work can be done while bit is attached-Can be installed and removed with one touch-With lock function. -Hexagonal shaft pilot hole drill and ironwork drill (up to 6mm diameter)
    atribut:
    • Compatible Size: phi6.35mm
    • Total Length: 54mm
    • Insertion Angle: 6.35mm
    • Purpose of Use: Hexagonal shaft pilot hole drill and ironwork drill (up to 6mm diameter)
  18. NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp419.900

    NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High speed high speed steel HSSg
    • Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
  19. INGCO Impact Screwdriver Bits Set
    Mulai

    Rp139.900

    INGCO Impact Screwdriver Bits Set
    Deskripsi:
    INGCO 30-Pcs Impact Screwdriver Bits Set // Mata Bor Obeng Plus Minus Getok Ketok
    atribut:
    • Set Contents: 30pcs 25mm impact screwdriver bits PH1-2-2-2-3 SL3-4-5-6-7 PZ1-2-2-2-3 T10-15-20-25-27-30-40 H3-4-5-6 S1-2-3 1pcs quick release bit holder Packed by plastic box
Daftar Harga Pneumatic Drill Bit Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)Rp23.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)Rp699.900
BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)Rp349.900
Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp14.900
Vessel For Pneumatic and Electric Power BitRp209.900
BOSCH Kepala BorRp98.900
DEWALT Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)Rp3.499.900
BOSCH Spade Bits (Self Cut Speed) Wood Drill Bits - Hex ShankRp56.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)