Beli Pneumatic Cutting Wheel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Spare Cutting Wheel
    Mulai

    Rp199.900

    Kennedy Spare Cutting Wheel
    Deskripsi:
    To Suit 2-in1 Automatic Pipe Cutter Kennedy KRPC028. Please note that this is supplied as one single wheel
    atribut:
    • Compatible Pipe Material: Aluminium Brass Conduit Copper Plastic
    • Type: Pipe Cutter Accessories
    • Number of Cutter Wheels: 1
  2. Kennedy Single Cutting Wheel
    Mulai

    Rp91.900

    Kennedy Single Cutting Wheel
    Deskripsi:
    Spare blade to suit 588-480 and 588-482 Pipe Cutters Please note that this is supplied as one single wheel
    atribut:
    • Compatible Pipe Material: Aluminium Brass Conduit Copper PVC
    • Type: Pipe Cutter Accessories
  3. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Diamond Wheel
    Mulai

    Rp2.399.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Diamond Wheel
    Deskripsi:
    -Cutting of thin plate.
    atribut:
    • Compatible Model: DAC-11
    • Purpose of Use: Cutting of thin plate.
  4. Kennedy Cutting Wheel
    Mulai

    Rp59.900

    Kennedy Cutting Wheel
    atribut:
    • Compatible Pipe Material: Aluminium Brass Copper Steel
    • Type: Pipe Cutter Accessories
    • Number of Cutter Wheels: 1
  5. monotaro Air Saw (Mesin Potong Pneumatik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Air Saw (Mesin Potong Pneumatik)
    Deskripsi:
    Aluminum, plastic, cutting work such as wood.
    atribut:
    • Stroke (mm): 10
    • Air Connection Port: PT1 / 4
    • Accessories: Blade 32 mountains (one), 24 mountain (one)
    • Air Consumption (m³/minute): 0.023
    • Cutting Capacity (mm): 1.6
    • Overall Length (mm): 280
    • The number of Stroke (minute-1 [times/minute]): 9000-10000
    • Usage Air Pressure (MPa): 0.62
  6. KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Diagonal Cutting Plier
    • Applications: Cutting
  7. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

  8. Virax Cutting Wheel
    Mulai

    Rp1.499.900

    Virax Cutting Wheel
    atribut:
    • Compatible Model: 210110, 210120, 210130
  9. Virax Cutting Wheel
    Mulai

    Rp1.199.900

  10. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp38.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  11. Kennedy No.2 Cutting Wheel for TC-105 Tube Cutter
    Mulai

    Rp26.900

    Kennedy No.2 Cutting Wheel for TC-105 Tube Cutter
    Deskripsi:
    Designed for use with Kennedy pipe cutters these spare cutter wheels are designed to cut through aluminium, brass, copper and steel cleanly and efficiently.
    atribut:
    • Compatible Pipe Material: Aluminium; Brass; Copper; Steel
    • Number of Cutter Wheels: 1
  12. KRISBOW Cutting Pliers Plastic (Tang Potong)
    Mulai

    Rp189.900

    KRISBOW Cutting Pliers Plastic (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Plastic Cutting Plier 5inch
  13. RIDGID Cutter Wheel
    Mulai

    Rp199.900

    RIDGID Cutter Wheel
    Deskripsi:
    Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
  14. Nippon Resibon Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

  15. BAHCO Diagonal Cutting Pliers Ergo Hd (Tang Potong)
    Mulai

    Rp969.900

    BAHCO Diagonal Cutting Pliers Ergo Hd (Tang Potong)
    Deskripsi:
    -Series of heavy duty that adopted a new spring function, and increased cutting performance.-With or without mechanical spring can be switched arbitrarily.-The handle part is double molded grip of polypropylene and heated plastic elastomer.
  16. STAHLWILLE Cutting Wheel for Pipe Cutter
    Mulai

    Rp269.900

  17. TOLSEN Flat Cutting-Off Wheel
    Mulai

    Rp4.900

    TOLSEN Flat Cutting-Off Wheel
    Deskripsi:
    - ABS case - With flat push button - Packing: label+display box
Daftar Harga Pneumatic Cutting Wheel Terbaru March 2026
Kennedy Spare Cutting WheelRp199.900
Kennedy Single Cutting WheelRp91.900
Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Diamond WheelRp2.399.900
Kennedy Cutting WheelRp59.900
monotaro Air Saw (Mesin Potong Pneumatik)Rp1.299.900
KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp75.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik BestRp76.900
Virax Cutting WheelRp779.900
Virax Cutting WheelRp1.499.900
Virax Cutting WheelRp1.199.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)