Beli Pipa Support di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Support Bracket L Type Bracket (Made By Uniqlo)
    Mulai

    Rp50.900

    monotaro Support Bracket L Type Bracket (Made By Uniqlo)
    Deskripsi:
    Plumbing, air-conditioning duct, the support bracket, such as electrical wiring.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 40 x 40 x 3 (angle)
    • Type: L-shaped bracket
    • Thickness (mm): 3
    • Material: steel
  2. Boss Pipa Conduit
    Mulai

    Rp19.900

    Boss Pipa Conduit
    Deskripsi:
    All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.
    atribut:
    • Length (m): 2.9
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00063.04
  3. MCC Pipe Support
    Mulai

    Rp1.299.900

  4. monotaro Support Bracket L Type Bracket (Made Of Sus304)
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Support Bracket L Type Bracket (Made Of Sus304)
    Deskripsi:
    Plumbing, air-conditioning duct, the support bracket, such as electrical wiring.
    atribut:
    • Thickness (mm): 3
    • Dimensions (mm): 40 x 40 x 3 (angle)
    • Type: L-shaped bracket
    • Material: Stainless steel (SUS304)
  5. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp4.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  6. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    Mulai

    Rp5.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  7. SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN8
    Mulai

    Rp7.199.900

    SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN8
    Deskripsi:
    Pipa dibuat dengan teknologi spiral winding (melingkar). Dinding bagian dalamnya halus dan rata. Dinding luar diperkuat oleh profile. Nominal diameter (DN): Diameter nominal pipa terbagi menjadi dua yaitu diameter dalam (ID) dan diameter luar (OD). Ring Stiffness: Ukuran kemampuan pipa untuk menahan deformasi melingkar.
    atribut:
    • Ring Stiffness (KN/m²): SN8
    • Length (m): 6
  8. SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN4
    Mulai

    Rp5.799.900

    SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN4
    Deskripsi:
    Pipa dibuat dengan teknologi spiral winding (melingkar). Dinding bagian dalamnya halus dan rata. Dinding luar diperkuat oleh profile. Nominal diameter (DN): Diameter nominal pipa terbagi menjadi dua yaitu diameter dalam (ID) dan diameter luar (OD). Ring Stiffness: Ukuran kemampuan pipa untuk menahan deformasi melingkar.
    atribut:
    • Ring Stiffness (KN/m²): SN4
    • Length (m): 6
  9. SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN2
    Mulai

    Rp3.999.900

    SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN2
    Deskripsi:
    Pipa dibuat dengan teknologi spiral winding (melingkar). Dinding bagian dalamnya halus dan rata. Dinding luar diperkuat oleh profile. Nominal diameter (DN): Diameter nominal pipa terbagi menjadi dua yaitu diameter dalam (ID) dan diameter luar (OD). Ring Stiffness: Ukuran kemampuan pipa untuk menahan deformasi melingkar.
    atribut:
    • Ring Stiffness (KN/m²): SN2
    • Length (m): 6
  10. ORIS Klem Pipa OCP Tebal
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

  11. KRISBOW Catok Pipa
    Mulai

    Rp859.900

    KRISBOW Catok Pipa
    Deskripsi:
    Pipe Vise #1, 10-60mm
  12. Boss Klem Pipa
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.900

    Boss Klem Pipa
    atribut:
    • Diameter (mm): 25
    • Color: White
  13. Panduit Printed Circuit Board Support
    Mulai

    Rp2.799.900

    Panduit Printed Circuit Board Support
    atribut:
    • Material: Nylon 66
    • Operating Temperature Range (°C): -60 to 85
    • Hole Diameter (mm): (PCB side) 4
    • Interval (mm): (Substrate and substrate) 9.4
    • Substrate ThickNess (mm): (Print) 1.5
    • Type: Others
    • Where to Use: Indoor
  14. RIDGID Support Arm
    Mulai

    Rp9.099.900

  15. Hoda Pipa AC
    Mulai

    Rp309.900

    Hoda Pipa AC
    Deskripsi:
    Pipa HODA ukuran 1/4+3/8inch cocok untuk AC 0.5PK-1 PK
  16. INABA DENKO Cable Support
    Mulai

    Rp10.900

    INABA DENKO Cable Support
    atribut:
    • Material: PP
    • Color Tone: gray
    • Attachable Conditions: Super lock, all screw bolts (W3/8)
    • TRUSCO Number: 786-9061
  17. INABA DENKO Pipe Support Member
    Mulai

    Rp61.900

    INABA DENKO Pipe Support Member
    atribut:
    • TRUSCO Number: 836-4159
  18. Hoda Pipa AC
    Mulai

    Rp2.999.900

    Hoda Pipa AC
    Deskripsi:
    PIPA AC HODA 2330, Tebal 0.6mmPipa set ukuran 1/4 + 3/8inch, panjang 30 meter(Untuk AC Kapasitas 0.5 - 1 PK)
    atribut:
    • Pipe Length (m): 30
Daftar Harga Pipa Support Terbaru April 2026
monotaro Support Bracket L Type Bracket (Made By Uniqlo)Rp50.900
Boss Pipa ConduitRp19.900
MCC Pipe SupportRp1.299.900
monotaro Support Bracket L Type Bracket (Made Of Sus304)Rp149.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp4.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC TeeRp5.900
SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN8Rp7.199.900
SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN4Rp5.799.900
SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN2Rp3.999.900
ORIS Klem Pipa OCP TebalRp1.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)