Beli Pipa Sumur Bor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  2. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  3. RUCIKA Penutup Pipa PVC AW (Dop Pipe)
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Penutup Pipa PVC AW (Dop Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  4. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  5. SANYO Jet Pump Water Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp9.399.900

    SANYO Jet Pump Water Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    atribut:
    • Motor Power (V): 220
    • Jet Type: PD60-J39
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 824 230344
  6. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp829.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  7. Yamawa Adjustable Round Dies (Mata Senai)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

  8. Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp8.799.900

    Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos JPA adalah pompa semi jet/sumur dangkal yang dapat diaplikasikan juga untuk pressure booster (penambah tekanan) pada instalasi rumah anda. Produk ini dilengkapi dengan pompa JPA, Pressure Switch, Pressure Gauge (Manometer) dan Diaphragm Tank. Fungsi Pressure Switch membuat pompa menyala secara otomatis sesuai dengan permintaan. Diaphragm Tank memastikan tekanan yang terkontrol pada suplai air dan meringankan kerja pompa sewaktu kekurangan air/kekurangan air pada kebocoran. Dan lagi, Diaphragm Tank meningkatkan kerja sistem dengan mengkompensasikan tekanan yang berkurang sewaktu keran air dibuka, yang juga mengurangi masalah water hammer (tekanan air secara tiba-tiba). Aplikasi yang cocok: - Menghisap Air dari Sumur Dangkal (kurang dari 8 meter). - Menghisap dari bak penampungan bawah ke roof tank/instalasi. - Mendorong air dari roof tank ke instalasi.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 1 x 220-240
    • Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
    • Pumped Liquid: Water
    • Density (kg/m³): 998.2
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Maximum Operating Pressure (bar): 8
  9. KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp919.900

    KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Length of Cable (m): 10
  10. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    31%
    Mulai

    Rp8.199.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  11. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  12. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
  13. Kenmaster Filter Keran Air
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  14. Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  15. Magnaflux Spotcheck 7HF (Cairan Partikel Magnet Hitam)
    Mulai

    Rp439.900

    Magnaflux Spotcheck 7HF (Cairan Partikel Magnet Hitam)
    Deskripsi:
    Magnavis® 7HF Black Visible Magnetic Particle Wet Method Prepared Bath dirancang untuk pemeriksaan tempat bagian-bagian yang, karena ukuran atau lokasinya, harus diperiksa di lapangan. Magnavis® 7HF tersusun atas bubuk magnetik Magnaflux 7C Hitam yang tersuspensi dalam minyak mineral volatilitas rendah. Ini menawarkan keuntungan yang signifikan dalam situasi di mana pengolahan massal ditemukan menjadi tidak praktis dan sering digunakan dalam kombinasi dengan WCP-2 White Contrast Paint.
    atribut:
    • Appearance: Oily liquid and fine particle solution
    • Color in Visible Light: Black
    • Odor: Odorless
    • Flash Point: > 200°F / 93°C
  16. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  17. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  18. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

  19. Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Pump Outlet: 1.25
    • Motor Diameter (inch): 4
Daftar Harga Pipa Sumur Bor Terbaru November 2026
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Rp2.699.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)Rp6.900
RUCIKA Penutup Pipa PVC AW (Dop Pipe)Rp2.900
Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp1.999.900
SANYO Jet Pump Water Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp9.399.900
KRISBOW Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp999.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp829.900
Yamawa Adjustable Round Dies (Mata Senai)Rp429.900
Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)Rp8.799.900
KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)Rp919.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)