Beli Pipa Plastik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWatribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- Working Pressure (kg/cm²): 10
- KRISBOW Pembengkok PipaDeskripsi:Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Tube Bender
- Material: Steel
- Bend Angle (°): 180
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- NAKAGAWA CHEMICAL Filmatribut:
- Material: Vinyl chloride resin film
- Width (m): 1.01
- Length (m): 2
- Thickness (mm): 0.012
- Solar radiation transmittance rate: 81% (C16), 41% (C714), 67% (C718), 83% (C100), 52% (C17), 51% (C18)
- Purpose of Use: Optimum for blindfolding and designing of window surfaces and partitions.
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Teeatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Thickness (µm): 17
- monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Pipaatribut:
- Material: Head: carbon steel, body: cast iron
- KRISBOW Kotak Perkakas PlastikDeskripsi:Plastic Tool Box (without tray inside) 30.5x15x10cm adalah alat yang digunakan untuk menyimpan benda kerja/spesimen ukuran kecil sehingga dapat terorganisir dengan baik. Alat ini terbuat dari plastik dengan bentuk handle yang simple sehingga dapat dibawa - bawa dengan praktis. Kelebihan dari alat ini adalah bentuknya yang ergonomis dan ukurannya yang tidak terlalu besar sehingga sangat effisien dan effektif digunakan. Tool box plastik ini mempunyai dimensi 305 x 150 x 100 mm dengan material polypropylene. Tool box plastik sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- KRISBOW Pemotong Pipa PVC Otomatisatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 310x135x30
- monotaro Pemotong Pipa MiniDeskripsi:- Ketebalan dinding pipa yang dapat dipotong: stainless steel (maksimal 1 mm), pipa aluminium/tembaga (maksimal 2 mm), kuningan (maksimal 1,5 mm), PVC (maksimal 3 mm).- Dengan mengencangkan dan memutar handlenya, Anda dapat memotong aluminium, pipa tembaga, dan pipa PVC.Anda dapat memotong pipa tanpa meninggalkan serpihan potongan.atribut:
- Cleavable Wall Thickness (mm): (Stain) 1, up to (aluminum / copper pipe) 2, (brass) up to 1.5, (PVC) 3
- Compatible Pipe Diameter (inch): 1/8 to 7/8
- Compatible Pipe Diameter (Ø mm): 3 to 22
- Overall Length (mm): About 64
- TRUSCO Pemotong Pipaatribut:
- Cutting Capacity: 21 century version inch size
- Length (mm): 67
- Specifications: Standard Blade GFC-15NC
- Thickness (mm): 3
- Klip Plastik Zipper Bagatribut:
- Color: Transparent
- Size Tolerance (cm): ±0.5
- TRUSCO Seal Tape (Selotip Pipa)atribut:
- Color: White
- Tape Width (mm): 13
- Tape Thickness (mm): 0.1
- Operating Temperature Range (°C): -100 to 260
- Jason PVC Plastic Water Bibcock with NozzleDeskripsi:Plastic PVC materialEpitomizes durable designatribut:
- Size (inch): 1/2
- Material: Plastic PVC
- Color: White
Daftar Harga Pipa Plastik Terbaru April 2026
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW | Rp33.900 |
| URBAN PLASTIC Plastik Cor | Rp209.900 |
| KRISBOW Pembengkok Pipa | Rp179.900 |
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp56.900 |
| NAKAGAWA CHEMICAL Film | Rp999.900 |
| KRISBOW Mesin Pembersih Pipa | Rp219.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee | Rp5.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow | Rp4.900 |
| DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap) | Rp23.900 |
| KRISBOW Pemotong Pipa Plastik | Rp769.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Tipe%20AW/3aP105178118-1.jpg)





/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/j9P104821693-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)
/qcP103146948-3.jpg)

/47P103184151-9.jpg)

/6zP104577251-5.jpg)





%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Repair%20Tapes/TRUSCO%20Seal%20Tape%20(Selotip%20Pipa)/P102012796-1.jpg)