Beli Pipa 1 Inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
- TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- TRUSCO Tube Bender Inches Size (Alat Pembengkok Pipa)Deskripsi:Purpose: Bending process of soft copper tube, soft viscous aluminum tube (Iron, stainless steel can not be used).atribut:
- Bending Angle (degrees): 0-180
- Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe and soft and viscous aluminum pipe. (Iron and stainless steel cannot be used)
- monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pipe Cutteratribut:
- Cleavable Wall Thickness (mm): (Stainless) Up to 2, (Copper / Brass / Aluminium) Up to 2.5, (PVC) Up to 3
- Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)Deskripsi:Lem yang diformulasikan khusus untuk merekatkan pipa-piva pvc dan sejenisnya yang biasanya dipakai dalam industri bangunan. Lem omo dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan yang baik terhadap tekanan dan mampu menahan air dari kebocoran.atribut:
- Solid Content (%): 25 +/- 2%
- Density: 0.85 g/volume
- Viskositas: 2000-3000 cps
- MCC Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:-The strength is guaranteed JIS ordinary grade.-For tightening of galvanized steel pipe (white pipe).
- MCC PVC Pipe Cutter (Pemotong Pipa)Deskripsi:-You can cut cleanly without cutting any chips.-For cutting PVC pipe, polyethylene pipe.
- LOBSTER (LOBTEX) Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:-High-quality, high durability, high safety, and cleared JIS strength.-Tightening and disassembling gas, water pipe (white pipe) and the like.
- Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)atribut:
- Handle Color: Red
- Handle Material: Cast Iron
- Handle Type: Adjustable
- Jaw Material: Dropped Forged
- Jaw Type: Standard
- Standards Met: BS 3594 : Part 1
- Type: Pipe Wrench
- SUPER TOOL Aluminum Pipe Wrench for Corner PipeDeskripsi:-Second cut teeth which fits both white pipe and cladding pipe.-Teeth are replaceable.-For tightening and disassembling works of gas and water pipes(white pipe), cladding steel pipe in narrow places.atribut:
- Purpose of Use: For tightening and disassembling works of gas and water pipes (white pipe), cladding steel pipe in narrow places.
- TRUSCO 3-in-1 Tube Bender for Copper and Aluminum Pipe (Alat Pembengkok Pipa)atribut:
- Dimension Right Hand (mm): 160.6
- Weight (kg): 0.41
- Bending Angle: 0 to 90
- Finishing Material: Aluminium Alloy die-casting
- Bendable Wall Thickness (mm) Soft Copper Pipe: (Dimension 6.8mm time), 1.4 (dimension 10mm when) 1.2
- Radius Curvature R (mm): 24
- Purpose of Use: For bending process of soft copper pipe and soft and viscous aluminum pipe.
- SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:- Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
- SUPER TOOL Tube Bender Standard Type (Alat Pembengkok Pipa)Deskripsi:-Handle part is special alloy steel and forged product, it is tough.-For bending process of copper, brass, aluminum, annealed stain steel, OST steel pipe.
- monotaro Mini Tube Cutter (Pemotong Pipa)Deskripsi:- Ketebalan dinding pipa yang dapat dipotong: stainless steel (maksimal 1 mm), pipa aluminium/tembaga (maksimal 2 mm), kuningan (maksimal 1,5 mm), PVC (maksimal 3 mm).- Dengan mengencangkan dan memutar handlenya, Anda dapat memotong aluminium, pipa tembaga, dan pipa PVC.Anda dapat memotong pipa tanpa meninggalkan serpihan potongan.atribut:
- Cleavable Wall Thickness (mm): (Stain) 1, up to (aluminum / copper pipe) 2, (brass) up to 1.5, (PVC) 3
- Compatible Pipe Diameter (inch): 1/8 to 7/8
- Compatible Pipe Diameter (Ø mm): 3 to 22
- Overall Length (mm): About 64
- Kennedy Locking Pliers Plastic Pipe (Tang Buaya)Deskripsi:Kennedy Plastic Pipe Gripping Pliers withatribut:
- Dimensions: 233x92x20
- Joint Positions: 4
- Jaw Opening: 65 mm
- Overall Width: 92 mm
- Overall Length: 233 mm
- Overall Depth: 20 mm
- Jaw Material: Chrome Vanadium Steel
- Jaw Style: Serrated
- Type: Pliers
- Finish/Coating: Chrome
- Handle Material: PVC
- MCC Pipe Cuuter (Penjepit Pipa)Deskripsi:-Replacement blade type and optimum for cutting steel pipes(SGP).-Can cut at 130°.-For cutting steel pipes(SGP).atribut:
- Cutting Performance: 1/2inch to 2inch(15 to 50mm)
- Total Length: 350mm
- Standard Replacement Blade: PCFBE-50
- Purpose of Use: For cutting steel pipes (SGP).
- SUPER TOOL Tube Bender(Standard type) (Alat Pembengkok Pipa)Deskripsi:-Handle part is special alloy steel and forged product, it is tough.-For bending process of copper, brass, aluminum, annealed stain steel, OST steel pipe.
Daftar Harga Pipa 1 Inch Terbaru November 2026
| KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp84.900 |
| TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp60.900 |
| TRUSCO Tube Bender Inches Size (Alat Pembengkok Pipa) | Rp1.699.900 |
| monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa) | Rp229.900 |
| Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC) | Rp57.900 |
| RIDGID Heavy Duty Pipe Cutter (Pemotong Pipa) | Rp5.099.900 |
| MCC Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp499.900 |
| MCC PVC Pipe Cutter (Pemotong Pipa) | Rp879.900 |
| LOBSTER (LOBTEX) Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp599.900 |
| Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp329.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/otP103637893-11.jpg)
/8oP101000312-2.jpg)
/04P102184004-2.jpg)
/2yP102248106-3.jpg)
/j6P102037690-2.jpg)
/6mP102048238-12.jpg)
/P102751974-1.jpg)
/P102752122-2.jpg)
%20Pipe%20Wrench%20(Kunci%20Pipa)/P102743920-2.jpg)
/o2P101005866-11.jpg)

/P102186756-1.jpg)
/gqP102278602-3.jpg)
/P102746370-2.jpg)
/P102248115-1.jpg)
/noP102062852-3.jpg)
/P102827426-1.jpg)
/0jP102089019-4.jpg)
%20(Alat%20Pembengkok%20Pipa)/P102378656-5.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)