Beli Pengukur Tinggi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DURAN Gelas Ukur Kimia Tinggiatribut:
- Material: DURAN (R) (borosilicate glass)
- NAGANO KEIKI Alat Pengukur Tekanan VakumDeskripsi:Alat pengukur tekanan vakum yang kompatibel dengan standard JIS B 7505-1. Alat ini secara struktur mengirimkan data pada pergerakan jarum sesuai metode tabung Bourdon. Alat ini dapat mengukur rentang tekanan yang lebar dan digunakan untuk aplikasi pengukuran yang luas.atribut:
- Case Shape: A type without vertical collar
- Pressure Range (MPa): -0.1
- Weight (g): 200
- Accuracy: +/- 1.6% FS
- Connection size: G1 / 4B (PF)
- Outer Diameter (mm): 60
- Call: AT G1 / 4 60x-0.1MPa
- Material (Bourdon Tube): C6872T
- Material Co., Ltd.: CA203
- Minimum Scale (MPa): 0.002
- Type: Standard vacuum gauge (for indoor use)
- KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Alat ukur Tahanan isolasi tegangan tinggi digital dengan layar besar dan tampilan beberapa parameter pengukuran dilengkapi dengan diagnosa pengetesan insulasi
- Shinwa Rules Alat Pengukur Kedalaman Digitalatribut:
- Battery Life: About 1 year by normal use
- Storage Humidity: 80% or less
- Storage Temperature: -10 to +60°C
- Allowable Temperature: 0 to 40°C
- Instrumental Error: ± 0.2mm
- Material: Body: Carbon composite plastic. Display part: ABS resin
- Measuring Range: 0.1 to 25mm
- Minimum Scale: 0.1mm
- Overall Length: 112.5mm
- Power: Silver oxide battery SR44x1 (with monitor battery)
- Repeat Pricision: 0.1mm
- TRUSCO Number: 408-3300
- TEKIRO Selang Bertekanan TinggiDeskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- IWAKI Gelas Ukur Kimia Silinder Class A dengan Batch CertificateDeskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- NIKKO Gelas Ukur Plastik Sekali Pakaiatribut:
- Material: PP (Polypropylene)
- Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Tester isolasi digital Hioki memberikan pembacaan cepat dan akurat hingga gigaohm dengan fitur auto-ranging. Ideal untuk pengujian isolasi kabel, motor, dan instalasi listrik industri.
- DURAN Beaker Glass Tall Form (Gelas Ukur)Deskripsi:- Complies with ISO 3819- Manufactured from borosilicate glass 3.3- Spout for clean pouring- Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
- BOROSIL Beaker Glass Griffin Low Form (Gelas Ukur)Deskripsi:Complies with IS 2619/ISO 3819 and DIN 12331. The spout design enables clean and precise pouring. Uniform wall thickness distribution makes it ideal for heating liquids. The easy-to-read scale and large labelling field make marking easier. High resistance to chemical attack. Double graduation metric scale for convenience.
- KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:- Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.atribut:
- AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
- Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
- Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
- Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
- Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
- Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
- EMC standard: IEC 61326-1
- IP Rating: IEC 60529-IP54
- Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
- Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
- Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
- Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
- Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
- Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
- Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
- Resistance Range (ohm): 20/200/2000
- Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- Shinwa Rules Alat Ukur Sudut DigitalDeskripsi:- Titik referensi (00,0°) dapat diatur dari sudut mana pun yang nyaman untuk melakukan pengukuran dari titik referensi.- Dengan fungsi hold, alat ini bisa digunakan untuk mengukur tempat-tempat yang sulit dilihat. Dapat mengukur pipa dengan mudah dengan V-groove.- Menggunakan rangka aluminium yang kokoh.- Jika Anda menggunakan alat ini secara terbalik, tampilan digitalnya juga akan terbalik secara otomatis.- Dapat mengukur segala sudut.- Produk dengan proofreading tidak dapat dibatalkan setelah pemesanan. Kami hanya dapat menerima pesanan dari web untuk produk dengan dokumen kalibrasi dan traceability system diagrams.- Dokumen hanya berlaku untuk produk yang mempunyai (sertifikat kalibrasi JCSS), (sertifikat kalibrasi umum/traceability system diagrams), dan (sertifikat kalibrasi/traceability system diagrams) dalam nomor produk terlampir.
- monotaro Mini Digital Angle Meter (With Bottom Magnet) (Alat Ukur Sudut Derajat Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Alat Ukur Sudut Derajat Digitalatribut:
- Accuracy: +/- 0.2 degree
- Minimum reading (degrees): 0.1
- Auto Power OFF: 5 minutes
- Material: Aluminium
- Dimensions (mm): 59x59x27
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 50
- Power Supply: AAA alkaline batteries x 1 present (not included)
- range of measurement: 0 ~ 90 degree
Daftar Harga Pengukur Tinggi Terbaru December 2025
| KRISBOW Alat Ukur Ketinggian | Rp1.499.900 |
| DURAN Gelas Ukur Kimia Tinggi | Rp69.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Ketinggian Digital | Rp8.799.900 |
| NAGANO KEIKI Alat Pengukur Tekanan Vakum | Rp919.900 |
| KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi) | Rp12.999.900 |
| Shinwa Rules Alat Pengukur Kedalaman Digital | Rp359.900 |
| TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi | Rp119.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| IWAKI Gelas Ukur Kimia Silinder Class A dengan Batch Certificate | Rp139.900 |
| NIKKO Gelas Ukur Plastik Sekali Pakai | Rp10.900 |
Data diperbarui pada 31/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101002867-1.jpg)






/P102091784-1.jpg)
/P102078792-1.jpg)
/0xP103217033-1.jpg)
/39P103663117-2.jpg)
/nkP101550848-2.jpg)


%20(Alat%20Ukur%20Sudut%20Derajat%20Digital)/itP103181677-1.jpg)