Beli Pengukur Intensitas Cahaya di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Custom Alat Ukur Intensitas Cahaya Digital
    Mulai

    Rp5.799.900

    Custom Alat Ukur Intensitas Cahaya Digital
    Deskripsi:
    Alat pengukur intensitas cahaya brand Custom dengan layar besar dan sensor eksternal dan dilengkapi dengan tutup sensor
  2. KRISBOW Alat Pengukur Intensitas Cahaya Datalogger
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Alat Pengukur Intensitas Cahaya Datalogger
    atribut:
    • Measuring Range (Lux): 400, 4K, 40K, 400K
    • Resolution (Lux): 0.1
    • Over Range Indication: \"OL\" icon
    • Measuring Rate (time/s): 1.3
    • Repeatability (%): +/- 3
    • Power Supply (V): 9 (Battery)
    • Cable Length of Light Sensor (cm): 107
    • Light Sensor Dimension (mm): 115x60x35
    • Unit Dimension (mm): 185x65x45
  3. SNDWAY Lux Meter (Lux Meter)
    Mulai

    Rp869.900

    SNDWAY Lux Meter (Lux Meter)
    Deskripsi:
    Sedang mendesign interior rumah/gedung? Ingin memastikan cukupnya kadar pencahayaan? Gunakan alat Lux Meter ini untuk mengukur. Penggunaan cocok untuk area indoor
    atribut:
    • Light Range (Lux): 0 to 19990
    • Accuracy (%): ±4 rdg ±10d
    • Backlight: Turn on/off manually
    • Drop Proof (m): 1
    • LCD screen: LCD with 4 digit (maks. 9999)
    • Max/Min Measurement: Yes
    • Overload Indication: Yes
    • Power Source: 3x AAA
    • Sampling Rate: 2 sample per second
    • Sensor: Silicone Photovoltaic Cell
    • Units of Measurement: Lux and FC (1 FC = 10.76 Lux)
  4. Extech Light Meter (Lux Meter)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Extech Light Meter (Lux Meter)
    Deskripsi:
    LIGHT METER BACKLIT DISPLAY HD400 adalah alat yang digunakan untuk pengukuran intensitas cahaya dalam fotografi, penguku ran cahaya digunakan untuk menentukan pembukaan pada alat optik. Pada al at ini terdapat kecepatan film dan kecepatan rana alat ini akan menunjukkan f stop yang akan menunjukkan pembukaan yang netral. Beberapa teknik yang digunakan oleh lightmeter yaitu Spot metering, Average metering, Center weight metering, Matrix metering. Light meter ini mempunyai besar lux 400, 4000, 40k, 400kLux. Light meter sering digunakan di industri, pabrik, bengkel atau laboratorium .
  5. monotaro Lux Meter
    Mulai

    Rp689.900

    monotaro Lux Meter
    Deskripsi:
    A simple illumination management in the work sites and offices.
    atribut:
    • Dimensions (mm): (Body) 70 x 146 x 33, (Receiver) 53 x 113 x 16
    • Light Range (Lux): 1 to 50000
    • Accuracy (%): ±(5%+10digits)
    • Material: PVC+ABS
    • Power Supply: Square 9V battery (6F22) x 1
    • Resolution: 1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
  6. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp789.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  7. OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Display
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
    • Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
  8. TRUSCO Digital Lux Meter (Lux Meter)
    Mulai

    Rp2.499.900

    TRUSCO Digital Lux Meter (Lux Meter)
    atribut:
    • Purpose of Use: Illuminance measurement at environmental survey/construction on site.
  9. HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp149.900

    HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    - Large character LCD display, easy to read- Temperature, Humidity and Clock display simultaneously- Hourly chime, Daily alarm function- Max/Min temperature and humidity memory function- Calendar display function (Month and date)- Temperature display modes
    atribut:
    • Humidity Range (% RH): 10 to 99
    • Temperature Range (°C): -50 to +70
    • Dimensions (mm): 93x21x101
    • Material: ABS
    • Power Supply: AAA 1.5V Battery - 1pc
  10. TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

    TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    atribut:
    • Measured Humidity Range (% RH): 30 to 95
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 102x18x103
    • Material: ABS Resin
    • Humidity Minimum Indication: 1% RH
    • Measurement Item: Temperature, Humidity
    • Measurement Temperature Range (°C): -5 to 49
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Power Supply: AAA battery x 1 (attached for testing)
  11. AS Digital Lux Meter
    Mulai

    Rp8.299.900

    AS Digital Lux Meter
    atribut:
    • Measuring Range (lx): 0.0 to 199900
    • Measurement Precision: plus or minus(3%rdg+5dgt)
    • Power: AA Dry Batteryx2 (sold separately)
    • Resolution (lx): 0.1 to 100
    • Width x Depth x Height: 63x37x169mm
  12. Lutron Sound Level Meter (Pengukur Kebisingan)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Lutron Sound Level Meter (Pengukur Kebisingan)
    Deskripsi:
    Mengukur tingkat kebisingan dengan akurasi tinggi dalam satuan desibel. Cocok untuk audit suara di industri, ruang publik, dan pengujian lingkungan.
  13. KRISBOW Sound Level Meter (Pengukur Kebisingan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  14. KRISBOW Lux Meter (Lux Meter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Lux Meter (Lux Meter)
    Deskripsi:
    4.0 Bluetooth interface with Krisbow Meter - Mobile App- Max Hold and Data Hold Function- Auto Power Off- Easy to use, fast and accurate measurement- Mini size with modern design outlook- Low battery indication- Large digital LCD display backlight
    atribut:
    • Light Range (Lux): 400.0, 4000, 40.00K Lux / 40.00, 400.0, 4000 Fc Note: 1Fc = 10.76 Lux
    • Accuracy (%): ± 5% ± 10d (<10,000 Lux) ± 10% ± 10d (>10,000 Lux)
    • Resolution: 0.1 Lux or 0.01 Fc
  15. Lutron Light Meters (Lux Meters) (Pengukur Kecepatan Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Lutron Light Meters (Lux Meters) (Pengukur Kecepatan Angin)
    Deskripsi:
    5 in 1 METERModel: LM-8102- Sound level meter: 30 to 130 dB, auto range.- Humidity: 10 to 95 %RH, Temp.. (oC/oF).- Anemometer: 0.4 to 30 m/s, Temp.. (oC/oF).- Light: 0 to 20,000 Lux, 0 to 1,660 Ft-cd, auto range.- Type K Thermometer: -100 to 1300 oC, oC/oF.- Sound level meter meet IEC 61672 TYPE 2.- Data hold, Record (Max., Min.), RS232/USB.- 5 function, all in one.
  16. KYORITSU Lux Meter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.099.900

    KYORITSU Lux Meter
    Deskripsi:
    - Digital Light Meter 3 ranges changeable from low to high illuminance. (200/2000/20000lux) - Data hold function.- Digital light meter with separate light recieving sensor and meter.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 148x71x36
    • Measuring Range (Lux): 0.1 to 19990
    • Accuracy: ±4%rdg±5dgt
    • Contents Included: Carrying Case; 6F22 (9V); Photocell Cover; Instruction Manual
    • Current Consumption: 2 mAh
    • Operating Temperature Range: 0 - 50 degrees C Below 80% RH
    • Power Source: 6F22 (9V) x1
    • Response Time: 2,5 times/ sec
  17. KRISBOW Light Meter LED (Lux Meter)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Light Meter LED (Lux Meter)
    atribut:
    • Resolution: 0.1 Lux or 0.01 Fc
    • Accuracy: ± 3% for LED/± 6% for other visible light
    • Source Selecting: Standard light/LED light
    • Angle Deviation from Cosine Characteristic: 30° ± 2%, 60° ± 6%, 80° ± 25%
    • Measuring Rate (time/s): 2.5
    • Cable Length of Light Sensor (cm): 107
    • Dimensions (Unit/Pack) (mm): 185x65x45/278x76x50
    • Light Sensor Dimensions (mm): 115x60x35
    • Measuring Range (Lux): 400, 4K, 40K, 400K Lux/40, 400, 4K, 40K
    • Operating Conditions: 5 to 40°C; 0 to 70 %RH
    • Power Supply: 9V battery
  18. KRISBOW Environment Meter 5in1 Pro (Alat Ukur Multifungsi)
    Mulai

    Rp3.599.900

    KRISBOW Environment Meter 5in1 Pro (Alat Ukur Multifungsi)
    atribut:
    • Power: 1x9V NEDA 1604 battery
    • Resolution: 0.1
    • Dimensions (mm): 248x65x45
  19. Fenix Headlamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

    Fenix Headlamp
    Deskripsi:
    HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
  20. Fort Warning Light Neon (Lampu Rotari)
    Mulai

    Rp129.900

Daftar Harga Pengukur Intensitas Cahaya Terbaru November 2026
Custom Alat Ukur Intensitas Cahaya DigitalRp5.799.900
KRISBOW Alat Pengukur Intensitas Cahaya DataloggerRp2.199.900
SNDWAY Lux Meter (Lux Meter)Rp869.900
Extech Light Meter (Lux Meter)Rp3.599.900
monotaro Lux MeterRp689.900
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp789.900
OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Rp129.900
TRUSCO Digital Lux Meter (Lux Meter)Rp2.499.900
HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Rp149.900
TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Rp489.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)