Beli Pengatur tekanan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Alat Ukur Tekanan KecilDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pengatur tekanan yang berguna untuk menstabilkan udara pada sistematribut:
- Fluid: air
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.96
- Pressure gauge connection caliber: 0.125
- Set Pressure Range (MPa): 0.05 to 0.85
- Maximum Flow Rate (L/minute): 1100
- Mounting Method: With bracket
- Operating Temperature Range (°C): 5 to 60
- Port Size: 1/4
- Pressure Gauge: With pressure gauge
- Pressure Gauge Port Size: Rc1/8
- Screw Type: Rc
- Set Pressure Unit: MPa
- Shimizu Automatic Pressure Control Pump (Pengatur Tekanan)atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50-60
- Pipe Input & Output (inch): 1
- Maximum Current (A) : 10.0
- Maximum Pressure (bar): 10
- Maximum Water Temperature (°C): 55
- Wipro Regulator LPG (Pengatur Tekanan)atribut:
- Color: Orange
- Dimensions (cm): 15x10.5x14.5
- Max Welder Regulator Argon (Pengatur Tekanan)Deskripsi:Argon regulator is a tool for adjusting the amount of gas pressure used for welding process with gas type Argon and Mix.atribut:
- Use for: Argon
- Nihon Seiki Regulator (Pengatur Tekanan)atribut:
- Overall Length (mm): 186
- Weight (kg): 1.2
- Working Pressure (MPa): 1orless
- Connection Caliber (Rc): 41702
- Fluid: Air
- Set Pressure (MPa): 05 to 0.85
- Pressure Resistance (MPa): 1.5
- Ambient Temperature (°C): 5 to 60
- Processing Airflow Rate ANR (m³/minute): 8
- Yamato Gas Regulator (with Flowmeter) (Pengatur Tekanan)Deskripsi:-Compact regulator that can supply gas stably since it has less pressure fluctuation.-With outlet float type flowmeter (25L).atribut:
- Outlet Connection: phi8 hose port
- Main Body Materials: Brass
- Wipro Regulator Acetylene (Pengatur Tekanan)atribut:
- Color: Red
- Dimensions (cm): 15x10.5x14.5
- Yamato Nitrogen Gas Regulator (Pengatur Gas)atribut:
- Primary Side Working Pressure (MPa): 2 to 15
- Secondary Side Working Pressure (MPa): 0.2 to 0.99
- Non Brand Poster - Waspada Bahaya Gas BertekananDeskripsi:Waspada, Bahaya Gas Bertekanan. Waspada bahaya gas bertekanan. Hindarkan gas dari panas dan amankan posisi gas sesuai peraturan.
- Leka Full DisinfectorDeskripsi:LEKA OZ3100 Full Disinfector Ozone Sterilizer UV-C Anion Air Purifier. 1. ALL-IN-1 Full Disinfector - Ozone Sterilizer (untuk sterilisasi makanan, ruangan, mobil) + Air Purifier (dengan 5 tahap pemurnian udara: HEPA filter, active carbon filter, photocatalyst filter, sinar UV-C dan anion). 2. LEBIH MUDAH - pengoperasian dengan tombol panel + remote control. 3. LEBIH AMAN - mode air purifier dapat digunakan walaupun ada orang di dalam ruangan. 4. SERTIFIKASI hasil uji test lab lokal dari SIG, CE, FCC & RoHS. 5. GARANSI 1 TAHUN + service center di Jakarta & Surabaya.atribut:
- Output Ozone (mg/hour): 800
- Coverage Area (m²): 15-45
- Timer (hour): opsi 1/2/4/8
- Cosmos Aluminium Pressure CookerDeskripsi:Pressure Cooker Ceraflon by Cosmos berbahan alumunium yang berkualitas & aman.Memasak dengan panci presto / pressure cooker juga lebih sehat karena tidak mengurangi nutrisi makanan.Daging yang dimasak dengan panci presto / pressure cooker juga akan lunak sempurna sehingga mempermudah dalam memasak steak, iga, dll.Dilengkapi dengan pengatur tekanan otomatis yang dapat mengatur tekanan dalam panci agar tetap konstan & aman.Pegangan panci juga tahan panas sehingga nyaman digunakan sehari-hari.Dengan sistem celah pengaman bibir tutup, membuat penggunaan panci sangat aman.
- Glade Isi Ulang Pengharum Ruangan Matic Ocean EscapeDeskripsi:Glade automatic refill membantu menghilangkan bau dengan isi bertahan hingga 60 hari.atribut:
- Packaging: Aerosol Can
- Size (g): 146
- Volume (ml): 225
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- C-Pro Medical Mattress PolyethyleneDeskripsi:Bisa dicuci, cepat kering, ringan, bahan material memudahkan udara bergerak bebas, membantu mengatur suhu tubuh bayi, membantu penyebaran beban tubuh secara merata dan mengurangi tekanan dibagian tertentu, mencegah sakit punggung dan luka baring. Kuat dan tahan lama. Terbuat dari PE tanpa tambahan bahan kimia. Karakteristik material airmate menghalangi bakteri dan jamur bertumbuh. dapat didaur ulang.atribut:
- Material: Polyethylene Food Grade
- Color: Navy
- C-Pro Hotel Topper PolyethyleneDeskripsi:Bisa dicuci, cepat kering, ringan, bahan material memudahkan udara bergerak bebas, membantu mengatur suhu tubuh bayi, membantu penyebaran beban tubuh secara merata dan mengurangi tekanan dibagian tertentu, mencegah sakit punggung dan luka baring. Kuat dan tahan lama. Terbuat dari PE tanpa tambahan bahan kimia. Karakteristik material airmate menghalangi bakteri dan jamur bertumbuh. dapat didaur ulang.atribut:
- Material: Polyethylene Food Grade
- Color: White
- Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
- C-Pro Army Travel PolyethyleneDeskripsi:Bisa dicuci, cepat kering, ringan, bahan material memudahkan udara bergerak bebas, membantu mengatur suhu tubuh bayi, membantu penyebaran beban tubuh secara merata dan mengurangi tekanan dibagian tertentu, mencegah sakit punggung dan luka baring. Kuat dan tahan lama. Terbuat dari PE tanpa tambahan bahan kimia. Karakteristik material airmate menghalangi bakteri dan jamur bertumbuh. dapat didaur ulang.atribut:
- Material: Polyethylene Food Grade
- Color: Navy
- Glade Matic Spray RefillDeskripsi:- Pengharum udara dengan parfumnya konsentrat dan alami, hadir dalam kemasan aerosol dan menggunakan metered system.- Dapat digunakan pada Glade Matic Device hingga 60 hari (berdasarkan pengaturan waktu 36 menit atau menghasilkan 2400 semprotan).- Dapat disemprot langsung atau untuk isi ulang.atribut:
- Volume (g/ml): 146/225
Daftar Harga Pengatur tekanan Terbaru January 2026
| monotaro Alat Ukur Tekanan Kecil | Rp339.900 |
| Shimizu Automatic Pressure Control Pump (Pengatur Tekanan) | Rp409.900 |
| Wipro Regulator LPG (Pengatur Tekanan) | Rp319.900 |
| Max Welder Regulator Argon (Pengatur Tekanan) | Rp139.900 |
| Nihon Seiki Regulator (Pengatur Tekanan) | Rp2.499.900 |
| Yamato Gas Regulator (with Flowmeter) (Pengatur Tekanan) | Rp4.599.900 |
| Wipro Regulator Acetylene (Pengatur Tekanan) | Rp319.900 |
| Kenmaster Paket Regulator Otomatis + Meter + Selang | Rp109.900 |
| Yamato Nitrogen Gas Regulator (Pengatur Gas) | Rp4.999.900 |
| Sellery Gas Regulator (Pengatur Gas) | Rp84.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/h4P103201616-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Max%20Welder%20Regulator%20Argon%20(Pengatur%20Tekanan)/P102926383-1.jpg)
/P102030721-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Yamato%20Gas%20Regulator%20(with%20Flowmeter)%20(Pengatur%20Tekanan)/P102615034-3.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Yamato%20Nitrogen%20Gas%20Regulator%20(Pengatur%20Gas)/P102624856-3.jpg)
/P102119143-1.jpg)




/P101525136-1.jpg)


/qbP104618947-2.jpg)