monotaro Small Regulator (Manometer Mini)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Fluidair
Maximum Operating Pressure (MPa)0.96
Pressure gauge connection caliber0.125
Set Pressure Range (MPa)0.05 to 0.85
Maximum Flow Rate (L/minute)1100
Mounting MethodWith bracket
Operating Temperature Range (°C)5 to 60
Port Size1/4
Pressure GaugeWith pressure gauge
Pressure Gauge Port SizeRc1/8
Screw TypeRc
Set Pressure UnitMPa

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Pengatur tekanan yang berguna untuk menstabilkan udara pada sistem
Warning
Please do not use in any applications.
Kegunaan
Produk ini berguna untuk mengatur aliran udara

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan