Beli Pemotong Besi Duduk di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- EVERYDAY Mesin Pemotong AspalDeskripsi:Concrete Cutter Q350H14 adalah mesin potong yang dikhususkan untuk concrete. Biasa digunakan untuk jalan beton atau lantai beton pada warehouse. Q350H14 menggunakan bahan bakar, cocok untuk digunakan di tempat yang tidak tersedia listrik. Dilengkapi dengan water tank sebagai supply air untuk blade, yang berfungsi agar debu hasil proses cutting tidak beterbangan sekaligus sebagai pendingin blade.
- BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)atribut:
- Grinding Wheel Width (mm): 20
- Uncertainty K (dB): 3
- Grinding Wheel Hole (mm): 20
- Grinding Wheel Diameter (mm): 150
- Grit (P): 24, 60
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 3000
- Part Number: 060127A3K0
- Power (W): 350
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 70
- goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)Deskripsi:-A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mmatribut:
- Jaw Profile: Serrated Flat & Curved Pipe Grip with Side Wire Cutter
- Pliers Type: Combination Pliers
- Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Diameter (mm): 355
- Bore Diameter (mm): 25.4
- Thickness (mm): 3
- Part Number: 2608602751
- monotaro Metal Lever Shear (Cutting Cutter)Deskripsi:It is convenient for cutting iron plate etc. when working on site with lever type cutting cutter. Workable with up to 300 mm wider cutter blade. The blade is heat treated.. For cutting of iron plate, small diameter round bar etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Cutting Capacity (mm) Round Bar: 13 (copper, aluminum, stainless steel, iron, carbon steel)
- Material: steel
- Materials (Blade): Carbon tool steel (equivalent to SK 4)
- Effective Flute Length (mm): About 200
- Blade Length (mm): 305
- Hardness: HRC60
- Handle Length (mm): 850
- Cutting Capacity (Thickness x Width) (mm): Flat plate 0.1 to 6x70 (stainless steel, iron, carbon steel), flat plate 0.1 to 7x200 (aluminum, copper)
- Dimensions (mm): 150x465x1135
- BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)Deskripsi:- Kipas angin meja/lantai industri - 3 pengatur kecepatan - Hembusan angin kencang - Dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetakatribut:
- Color: Black
- Fan Type: Wall Fan
- Frequency (Hz): 50
- Speed Settings: 3 Speed Levels
- Voltage (V): 220
- BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- FIRMAN Concrete Cutteratribut:
- Depth Adjustment: Handle Rotation
- Driving: Manual Push
Daftar Harga Pemotong Besi Duduk Terbaru November 2026
| Kenko Paper Trimmer (Alat Potong Kertas) | Rp379.900 |
| RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk) | Rp2.099.900 |
| EVERYDAY Mesin Pemotong Aspal | Rp18.999.900 |
| BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) | Rp3.199.900 |
| RYU Cut Off Saw (Mesin Potong Besi) | Rp1.199.900 |
| goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik) | Rp119.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp4.099.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp41.900 |
| Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong) | Rp8.900 |
| BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong) | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/d1P101005469-2.jpg)
/6pP102174241-2.jpg)

/P103083621-1.jpg)
/P102174180-1.jpg)
/3iP102642126-2.jpg)

/9yP101000358-7.jpg)
/P101004041-2.jpg)
/P101003087-2.jpg)
/P101518299-1.jpg)

/1sP103084064-2.jpg)
/1mP101003058-11.jpg)
/P102245303-1.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/2cP101003084-22.jpg)
/P103138912-1.jpg)
/27P101003079-4.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)