Beli Paku Tembak Listrik Ryu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- Mesin HL Kompresor OillessDeskripsi:Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansiatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Speed (rpm): 1450
- Pressure (bar): 8
- TEKIRO Insulated Screwdriver SetDeskripsi:Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mmatribut:
- Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
- Material: Chrome Vanadium
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- monotaro Screwdriver Setatribut:
- Blade Edge With Magnet: Yes
- Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
- Surface Processing: Surface Matte Chrome Treatment
- Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
- Axis Material: Chrome Molybdenum
- Handle Material: Thermoplastic Elastomer
- TEKIRO Go-Thru Screwdriver SetDeskripsi:TEKIRO Go Thru Screwdriver Obeng Set - Hijau Transparant [7 Pcs] merupakan set obeng yang terbuat dari bahan Chrome Vanadium berkualitas, kuat, dan tahan lama. Berfungsi sebagai alat untuk mengencangkan dan mengendurkan baut. Ideal untuk melengkapi peralatan perkakas Anda di rumah.Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-) & (+)Memiliki tempat obeng beruba bagFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )&(+)Material : Chrome VanadiumIsi terdiri dari :- 1 Pcs obeng ( - ) 5x75mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x100mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x150mm- 1 Pcs obeng ( - ) 8x200mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 1x75mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 2x100mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 3x150mm
- TEKIRO Precision Screwdriver SetDeskripsi:TEKIRO SET OBENG 6 PCScontent : 6 pcs Insulation precision Screwdriver (+) # 1x25 mm, (+) # 0x25 mm(+) # 00x25 mm (-) 1.4x25 mm, (-) 1.8x25 mm(-) 2.4x25 mmTekiro Obeng set 6 Pcs memiliki rabber handle dan box tempatFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : (+)#1x25mm (+)#0x25mm (+)#00x25mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs) (Obeng Set)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Screwdriver Setatribut:
- Set Contents: [Driver (+)]: # 1 × 75 ・ # 2 × 100 ・ # 2 × 150 ・ # 2 × 38 1 each / [Driver (-)]: 5.5 × 100 ・ 6.5 × 100 ・ 6.5 × 150 ・ 6.5 × 38 1 each / [Precision screwdriver (+)]: # 0 × 50 ・ # 00 × 50 ・ # 1 × 50 1 each / [Precision screwdriver (-)]: 2 × 50 ・
- Material (Shaft): Chromium molybdenum surface black chrome treatment (driver
- Surface Treatment: Surface black chrome treatment (driver tip), surface mat chrome treatment (driver shaft), surface parker treatment (bit)
- Type: Set product
- Blade hardness: HRC50
- Cutting edge magnet: Yes
- Shaft penetration: None
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Set Presisi)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO TPR Phillips ScrewdriverDeskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- KRISBOW ObengDeskripsi:Screwdriver Set (10pcs) adalah obeng yang digunakan untuk membuka baut. Obeng merek Krisbow set 10pcs ini dilapisi bahan berkualitas, tahan lama, praktis, ringan, modern, dan effisien.Obeng merek Krisbow tipe Slot & Philip ini dapat digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut atau skrup dengan cepat dan mampu meningkatkan efektivitas kerja. Obeng merek Krisbow ini sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- NRT-PRO Cordless Impact Drill Setatribut:
- Battery (mAh): 2000
- Battery Voltage (V): 20
- Makita Mesin Profil Trimmeratribut:
- Collet: 6 mm (1/4 inch)
- No Load Speed (rpm): 30
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
Daftar Harga Paku Tembak Listrik Ryu Terbaru October 2025
Makita Mesin Bor Listrik | Rp409.900 |
LAKONI Kompresor Angin Direct Driven | Rp1.599.900 |
Mesin HL Kompresor Oilless | Rp1.199.900 |
TEKIRO Insulated Screwdriver Set | Rp409.900 |
Makita Gerinda Tangan | Rp819.900 |
Dongcheng Magnetic Drill (Mesin Bor Magnet) | Rp3.099.900 |
monotaro Screwdriver Set | Rp369.900 |
TEKIRO Go-Thru Screwdriver Set | Rp28.000 |
TEKIRO Precision Screwdriver Set | Rp99.000 |
monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs) (Obeng Set) | Rp409.900 |
Data diperbarui pada 01/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)