Beli Pahat Baja di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Punch & Chisel (Mata Pahat)Deskripsi:TEKIRO Pahat Set 7 Pcs. Merupakan set mata pahat 7 item dengan berbagai ukuran. Menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan.Fungsi : Untuk mengukir atau mengikis benda kerja menjadi bentuk yang diinginkanMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- KRISBOW Pahat Beton PipihDeskripsi:Cold Chisel 1/2x3/8x7inch adalah alat yang digunakan untuk memahat benda kerja sehingga material benda kerja dapat dibentuk sesuai dengan keinginan user. Alat ini biasa digunakan bersama dengan mallet atau palu dengan cara diketok pada bagian kepala pahat dengan impact yang cukup besar. Pahat ini dibuat dari material yang sangat kuat sehingga dapat diandalkan dan tahan lama. Pahat ini mempunyai ukuran 1/2x3/8x7inch. Pahat sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Cold Chisel
- Material: Steel
- TEKIRO Wood Chisel (Pahat kayu)Deskripsi:Pahat merupakan salah satu alat yang sangat penting dipergunakan dalam bangunan terutama untuk pekerjaan kayu.TEKIRO Pahat Kayu. Merupakan alat yang digunakan untuk mengukir atau melubangi benda kerja sesuai dengan desain yang diinginkan. Dengan handle karet membuatnya tidak mudah slip selama penggunaanFungsi : Untuk mengukir atau mengikis benda kerja menjadi bentuk yang diinginkanMaterial : Heat Treated Carbon SteelKeunggulan Pahat Tekiro :Lebih TajamEnak DigenggamTidak Mudah Rusak
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Elongation (%): 28
- KRISBOW Pahat Betonatribut:
- Type: Mason Chisel
- Size (inch): 1.3/4x3/4x8.1/2
- Material: Steel
- Dimensions (mm): 300x85x85
- BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)Deskripsi:Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
- KRISBOW Pahat Beton Lancipatribut:
- Type: Concrete Punch
- Size (inch): 5/32
- Material: Steel
- Dimensions (mm): 240x90x90
- TEKIRO Flat Chisel (Pahat Pipih)Deskripsi:Scraper (Kape) TekiroPanjang : 7.5 InchLebar : 3 cmBahan : Carbon SteelGagang : Kayuatribut:
- Material: Stainless Steel
- Size (cm): 10 x 3
- Dimension 1 (mm): 128
- Dimension 2 (mm): 63
- Dimension 3 (mm): 30
- OSG WXL Coated 2 Flutes Ball Nose Carbide End Mill (Mata Pahat Frais Ballnose)Deskripsi:Alikasi material :Carbon steel, alloy steel, pre-hardened steel, tool steel (up to 40HRC)Pre-hardened steel/Hardened steel (up to 45HRC)Pre-hardened steel/Hardened steel (~55HRC)Stainless steel (~35HRC)Cast iron/Ductile cast ironCopper alloyAluminum alloyTitanium alloyHeat-resistant alloy
- GESAC Solid Carbide Flat End Mill for Steel (Mata Pahat Frais)Deskripsi:Solid Carbide Flat Endmill, For Steel.atribut:
- Product Group: Square Endmill
- Number of Flutes: 4 Flute
- Material: Carbide
- Coating: TiAlCrSiN
- Work Material: Steel
- Applications: Side Milling
- Helix Angle (°): 30
- Sanwa Square Bit (Pisau Pahat Bubut)Deskripsi:-Compared to conventional high speed steel, a material that has superior high temperature hardness and wear resistance is being employed.-Its superiority is demonstrated when cutting highly difficult-to-cut materials.-A JIS standard product.atribut:
- Compatible Model: Lathe
- Material: High Speed Steel (SKH57)
- Hardness Materials: 66 to 68HRC
- SUPER TOOL Square Bit (Pisau Pahat Bubut)Deskripsi:-Special steel has undergone appropriate heat treatment, making it to have excellent toughness and durability.-Suitable for thrust cutting in lathing.-A JIS standard product.
- monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)Deskripsi:It is a high end mill suitable for side machining and finish machining. Carbon steel, alloy steel, cast iron, aluminum alloyatribut:
- Overall Length (mm): 70
- Blade Length (mm): 25
- Blade Diameter (mm): 10
- Blade Diameter Tolerance (mm): 0~+0.03
- Material: Cobalt high speed steel
- Number of Tips: 4
- Shank Diameter Tolerance (mm): h6
- Helix Angle (°): 30
- Shank Diameter (mm): 10
- NACHI Super Hard Long 4 Flute End Mill - 6210 (Mata Pahat Frais)Deskripsi:It's suitable for side milling of workpiece material from Steel and Stainless Steel to Aluminum.atribut:
- Material: High Speed Steel (HSS)
- GEDORE Flat Chisel (Pahat besi)Deskripsi:Made with chrome molybdenum vanadium steel and demonstrates additional strength and distinguished usability than existing chrome vanadium steel.atribut:
- Material: Chrome Molybdenum Vanadium Steel
- GEDORE Brick Cutting Chisel (Pahat)Deskripsi:-Made with chrome molybdenum vanadium steel and demonstrates additional strength and distinguished usability than existing chrome vanadium steel. -For chipping works for tiles, plasters and wall surfaces.-Flat Typeatribut:
- Total Length: 250mm
- Material: Chrome Molybdenum Vanadium Steel
- Purpose of Use: For chipping works for tiles, plasters and wall surfaces.
- American Tool Chipping Hammer (Martil / Palu Pahat)Deskripsi:> Powder coating and heat treated carbon steel hammer> Fiberglass handle with non slip rubber grip> Mirror polish finished
Daftar Harga Pahat Baja Terbaru October 2026
| TEKIRO Punch & Chisel (Mata Pahat) | Rp239.900 |
| KRISBOW Pahat Beton Pipih | Rp60.900 |
| TEKIRO Wood Chisel (Pahat kayu) | Rp54.900 |
| NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda) | Rp39.900 |
| KRISBOW Pahat Beton | Rp179.900 |
| BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton) | Rp239.900 |
| KRISBOW Pahat Beton Lancip | Rp179.900 |
| TEKIRO Flat Chisel (Pahat Pipih) | Rp86.900 |
| OSG WXL Coated 2 Flutes Ball Nose Carbide End Mill (Mata Pahat Frais Ballnose) | Rp369.900 |
| GESAC Solid Carbide Flat End Mill for Steel (Mata Pahat Frais) | Rp319.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/cgP103684448-2.jpg)

/jsP103684712-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-260%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/17P103216043-1.jpg)

/P102266908-1.jpg)

/0hP101004017-2.jpg)
/3pP102095133-2.jpg)
/kwP103246752-1.jpg)
/P102769885-1.jpg)
/P102769876-1.jpg)
/46P101001150-12.jpg)
/ezP104572539-1.jpg)
/2mP101006094-2.jpg)
/P102970805-1.jpg)
/P102603668-1.jpg)

/P102025611-1.jpg)
/h7P102087619-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)