TEKIRO Flat Chisel (Pahat Pipih)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp86.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Size (cm)10 x 3
Dimension 1 (mm)128
Dimension 2 (mm)63
Dimension 3 (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Scraper (Kape) Tekiro
Panjang : 7.5 Inch
Lebar : 3 cm
Bahan : Carbon Steel
Gagang : Kayu

Ulasan Produk