Beli Omron Mc 720 Forehead Thermometer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OMRON Healthcare Forehead ThermometerDeskripsi:Forehead Thermometer MC-720 Provides non-contact forehead temperature measurement suitable for all ages, including infants and young children. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Easy-to-hold Design - Backlight - Last Reading on the Same Display with Current Reading - Silent Mode - 25 Memories - Energy-saving Automatic Power Off - 3-in-1 Measurement - Gentle and Easy to Useatribut:
- Selectable: °C / °F
- Memory: 25
- OMRON Healthcare Digital ThermometerDeskripsi:Digital Thermometer MC-343F Omron digital offers a safe, accurate and quick temperature reading. It eliminates any worries about broken glass or mercury hazards. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Water-resistant - Buzzer - Flexible Tip - Battery Replaceable For Oral, Rectal and Underarm Temperature Measurement Fast Measurementatribut:
- Selectable: °C / °F
- ALICN Infrared Forehead ThermometerDeskripsi:Product Certificate Available, Manual Product Available, Forehead Temperatur Measurement, Fast Measurement, Fever Alert, Memory Query, Replaceable batteries, Automatic Shutdown.atribut:
- Permissible Error (°C): ± 0.2 and ± 0.3
- Memory Function Storage: 32 sets
- Power Supply: two AA batteries (DC 3V)
- Dimensions (mm): 37x37x138
- Automatic Shutdown: 60s
- Certification: Yes
- Measurement Range (°C): 32.0-42.2
- Resolution (°C): 0.1
- Weight (g): 47 (without batteries)
- ZOYI Infrared ThermometerDeskripsi:Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gunatribut:
- Emissivity: 0.95 Preset
- Accuracy (°C): ±1.5
- D:S Ratio: 12:1
- Benetech Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- Hioki Infrared ThermometerDeskripsi:-With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
- AND Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer AND memungkinkan pengukuran suhu non-kontak secara cepat dan akurat. Cocok untuk industri makanan, HVAC, dan aplikasi medis atau otomotif.
- MILWAUKEE Infrared ThermometerDeskripsi:Fast-scanning Milwaukee Infrared Temp-Gun is designed for ease of use and reliable temperature readings at demanding jobsites. The infrared thermometer has a clear, premium-quality LCD for easy readability indoors and out. It features simplified controls including easy High/Low alarm setup. The reinforced frame, bumpered nose, and shielded LCD help assure durability.atribut:
- Display - IR Camera: LCD
- Item - Infrared Thermometer: Infrared Thermometer
- Laser Sighting - Infrared: Single Dot
- Memory - Instrument: Avg., Dif., Max., Min
- CMOS Termometer Tembak Warna PutihDeskripsi:Thermometer Infraredatribut:
- Measurement Range (°C): 32-45
- Auto Shut-Off: 20 seconds
- OMRON Healthcare Automatic Blood Pressure MonitorDeskripsi:Automatic Blood Pressure Monitor HEM-7320 ULTRA PREMIUM Ultra comfort, advanced functionality. Providing accurate and comfortable upper arm blood pressure measurement with Enhanced IntelliSense Technology. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Cuff Wrapping Guide - IntelliWrap Cuff - Body Movement Detection - Blood Pressure Level Indicator - Blood Pressure Level Indicator (Colour) - Irregular Heartbeat Detection - Enhanced IntelliSense Technology - Stores 90 Measurements in Memory with date and time - Average for last 3 readings within 10 minutes
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:- No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.atribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
Daftar Harga Omron Mc 720 Forehead Thermometer Terbaru April 2026
| OMRON Healthcare Forehead Thermometer | Rp699.900 |
| OMRON Healthcare Digital Thermometer | Rp50.900 |
| ALICN Infrared Forehead Thermometer | Rp1.799.900 |
| ZOYI Infrared Thermometer | Rp269.900 |
| Benetech Infrared Thermometer | Rp499.900 |
| KRISBOW Infrared Thermometer | Rp469.900 |
| SHINWA Thermometer Bar Type | Rp52.900 |
| Hioki Infrared Thermometer | Rp2.599.900 |
| AND Infrared Thermometer | Rp1.999.900 |
| MILWAUKEE Infrared Thermometer | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Termometer%20Elektronik/OMRON%20Healthcare%20Forehead%20Thermometer/7xP103788285-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Termometer%20Elektronik/OMRON%20Healthcare%20Digital%20Thermometer/6xP103788249-1.jpg)








%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Monitor%20Tekanan%20Darah/OMRON%20Healthcare%20Blood%20Pressure%20Monitor/4zP103788179-8.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Monitor%20Tekanan%20Darah/OMRON%20Healthcare%20Automatic%20Blood%20Pressure%20Monitor/fsP103788568-1.jpg)