Beli Oli Hidrolik Excavator di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Excel Oil Filter Hydraulic (Saringan Oli Hidrolik)atribut:
- Shape: Cartridge
- Thread Size: 1 1/8-16UNF
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Donaldson Oil Filter Hydraulic Spin-On Duramax (Saringan Oli Hidrolik)Deskripsi:BOBCAT T2566 - TELEHANDLER T SERIES PERKINS 1004.42 -BOBCAT T3071 - TELEHANDLER T SERIES PERKINS 1004.42 -BOBCAT T3093S - TELEHANDLER - PERKINS 1004.42 -BOBCAT T40140 - TELEHANDLER T SERIES PERKINS 1004.42 -BOBCAT T41140 - TELEHANDLER T SERIES PERKINS 1004.40 -atribut:
- Style: Spin-On
- Outer Diameter (mm): 97
- Outer Diameter (inch): 3.82
- Media Type: Synteq XP
- Collapse Burst (bar): 20
- Collapse Burst (psi): 290
- Compatible Part for Brand: Duramax
- Efficiency Beta 1000 (micron): 11
- Efficiency Beta 2 (micron): 4
- Efficiency Beta 200 (micron): 9
- Efficiency Test Std: ISO 16889
- Gasket ID (mm): 63
- Gasket OD (mm): 70
- Length (mm): 151.64
- Primary Application: CLARK 6630977
- Series: HMK04/24
- Thread Size: 1 3/8-12 UN
- KRISBOW Hand Stacker HidrolikDeskripsi:Hand Stacker banyak digunakan untuk membantu Anda menata barang-barang berat baik pada skala industrial maupun pada gudang/warehouse. Alat bantu ini sangat efektif untuk membantu kegiatan pemindahan, pengangkatan dan penataan hasil produksi pada sebuah lokasi kerja. Hand Stacker menggunakan sistem kerja hidrolis, yaitu dioperasikan secara manual pada saat menaik turunkan beban baik pemindahan beban di atas pallet kayu maupun plastik, Desain fork/garpu yang lebar membuat alat angkut ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis pallet.atribut:
- Type: Stacker
- Item: Stacker
- Union Filter Oil Filter Spin-On (Saringan Oli)atribut:
- Filter Type: Oil Filter
- Type Detail: Spin On
- Kubota Kit Seal Boom U-50Deskripsi:Genuine Product by Kubota JapanSeal asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam mencegah kebocoran oli hidrolik pada bagian Boom. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena selain mampu mencegah kebocoran, seal asli Kubota Jepangatribut:
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 100x100x25
- Material Description: Kit Seal Boom
- Kubota Kit Seal Arm U-50Deskripsi:Genuine Product by Kubota JapanSeal asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam mencegah kebocoran oli hidrolik pada bagian Arm. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena selain mampu mencegah kebocoran, seal asli Kubota Jepang matribut:
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 90x90x20
- Material Description: Kit Seal Arm
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- KOMATSU O-Ring Service KitDeskripsi:O-Ring Service Kit ini adalah set lengkap O-Ring untuk alat berat Komatsu, dengan nomor part 1400688H91. Kit ini termasuk berbagai ukuran O-ring standar JIS 07000-1 series yang biasa digunakan dalam sistem hidrolik, sambungan pipa, dan komponen mesin lainnya.O-ring ini berbahan dasar NBR-1B (Nitrile Butadiene Rubber), tahan terhadap suhu ekstrim dan fluida seperti oli, bahan bakar, dan cairan hidrolik.atribut:
- Material: NBR-1B (Nitrile Butadiene Rubber)
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin BensinDeskripsi:Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.atribut:
- Revolution Speed (rpm): 3400
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- KRISBOW Hand Pallet Rendahatribut:
- Fork Length (mm): 1220
- Material: Steel
- Item: Pallet
- Type: Hand Pallet
- Fork Span (mm): 38
- Maximum Height (mm): 140
- Size (mm): 1620x685x400
- Unit Dimensions (mm): 1620x685x400
- KRISBOW Kipas Ventilatoratribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Type: without Duct
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- FIRMAN Concrete Cutteratribut:
- Depth Adjustment: Handle Rotation
- Driving: Manual Push
Daftar Harga Oli Hidrolik Excavator Terbaru March 2026
| Excel Oil Filter Hydraulic (Saringan Oli Hidrolik) | Rp479.900 |
| Donaldson Oil Filter Hydraulic Spin-On Duramax (Saringan Oli Hidrolik) | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Hand Stacker Hidrolik | Rp13.999.900 |
| Aegis Filter Fuel Filter Diesel (Filter Bahan Bakar) | Rp21.900 |
| Union Filter Oil Filter Spin-On (Saringan Oli) | Rp28.900 |
| Kubota Kit Seal Boom U-50 | Rp3.299.900 |
| Kubota Kit Seal Arm U-50 | Rp2.599.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis | Rp14.999.900 |
| KOMATSU O-Ring Service Kit | Rp2.099.900 |
| KRISBOW Hand Pallet | Rp3.499.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/gnP110386599-1.jpg)
/drP110147495-1.jpg)

/n2P108495830-1.jpg)
/2pP105198097-1.jpg)





/n4P102048832-8.jpg)




/nsP102048856-8.jpg)

/1mP101001058-14.jpg)