Beli Obeng Set Mini di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ANEX Precision Screwdriver Mini Three (Obeng Presisi)atribut:
- Set Contents: (-)1.8, (+)00, needle
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG 6 PCScontent : 6 pcs Insulation precision Screwdriver (+) # 1x25 mm, (+) # 0x25 mm(+) # 00x25 mm (-) 1.4x25 mm, (-) 1.8x25 mm(-) 2.4x25 mmTekiro Obeng set 6 Pcs memiliki rabber handle dan box tempatFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : (+)#1x25mm (+)#0x25mm (+)#00x25mmatribut:
- Blade Material: Chrome Vanadium
- Handle Material: Rubber
- Shank Length (mm): 25
- Tip Finish: Chrome Plating
- Tip Size: # 1 / # 0 / # 00 / 1.4 / 1.8 / 2.4
- Tip Type: Plus (+) / Minus (-)
- TEKIRO Bit Screwdriver Impact Heavy Duty Set (Mata Obeng Ketok)Deskripsi:TEKIRO Min Set Mata Obeng Ketok [12 pcs/ PH2], obeng ketok yang dapat digunakan untuk membuka baut sekrup yang macet atau sulit dibuka. Seperti namanya obeng ketok bekerja dengan getokan atau hentakan yang terjadi pada ujung obeng tersebut. Hentakan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan palu.Mata screwdriver memiliki magnet pada kembang, besi as kokohFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + ) pada baut yang sulit dibuka, dengan di ketokMaterial : S2 materials
- monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs) (Obeng Set)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Screwdriver Setatribut:
- Set Contents: [Driver (+)]: # 1 × 75 ・ # 2 × 100 ・ # 2 × 150 ・ # 2 × 38 1 each / [Driver (-)]: 5.5 × 100 ・ 6.5 × 100 ・ 6.5 × 150 ・ 6.5 × 38 1 each / [Precision screwdriver (+)]: # 0 × 50 ・ # 00 × 50 ・ # 1 × 50 1 each / [Precision screwdriver (-)]: 2 × 50 ・
- Material (Shaft): Chromium molybdenum surface black chrome treatment (driver
- Surface Treatment: Surface black chrome treatment (driver tip), surface mat chrome treatment (driver shaft), surface parker treatment (bit)
- Type: Set product
- Blade hardness: HRC50
- Cutting edge magnet: Yes
- Shaft penetration: None
- TEKIRO Screwdriver In Line Set (Obeng)Deskripsi:TEKIRO IN LINE COLOR SCREWDRIVER SET 7 PCS / OBENG IN LINE 7PCSHandle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng, Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhanMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 7 pcs Obeng dengan ukuran:1 pcs (-) 2.5x100mm1 pcs (-) 6.0x38mm1 pcs (-) 6.0x100mm1 pcs (-) 8.0x150mm1 pcs (+) PH2x38mm1 pcs (+) PH2x100mm1 pcs (+) PH3x150mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Set (Obeng Tembus)Deskripsi:TEKIRO Go Thru Screwdriver Obeng Set - Hijau Transparant [7 Pcs] merupakan set obeng yang terbuat dari bahan Chrome Vanadium berkualitas, kuat, dan tahan lama. Berfungsi sebagai alat untuk mengencangkan dan mengendurkan baut. Ideal untuk melengkapi peralatan perkakas Anda di rumah.Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-) & (+)Memiliki tempat obeng beruba bagFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )&(+)Material : Chrome VanadiumIsi terdiri dari :- 1 Pcs obeng ( - ) 5x75mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x100mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x150mm- 1 Pcs obeng ( - ) 8x200mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 1x75mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 2x100mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 3x150mmatribut:
- Blade Material: Chrome Vanadium
- Handle Material: Cellulose Acetate (CA) Plastic
- Tip Finish: Black Oxide Finish
- monotaro Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)atribut:
- Handle Material: Steel
- Tip Type: Minus (-) / Plus (+)
- Vessel Screwdriver Micro Carded Set (Obeng)atribut:
- Pack Size (mm): 235x70x15
- Pro-Auto Mini Reverse Gear & Spline Socket Set (Set Kunci Sok)atribut:
- Set Contents: Mini reverse gear ratchet, Magnet bit holder, Spline socket 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, Socket adapter 6.35mm, Screwdriver bit(+)No.1, 2, (-)4, 5.5, 6.5, Hex 3, 4, 5, 6, Special (with hole) T10, 15, 20, 25, 30, Short bit(+)No.2, (-)5.5
- Number of Items in Set: 25
- Purpose of Use: To work in a narrow place.
- Kennedy Screwdriver Bit SetDeskripsi:1/4 Inch hex x 25mm insert bits. Manufactured from chrome molybdenum. Bit holder made from chrome vanadium hardened steel, tempered and chrome plated. Uniquely packaged in a moulded plastic case for easy organisation and storage.
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Listrik)Deskripsi:Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mmatribut:
- Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
- Blade Material: Chrome Vanadium
- Handle Material: VDE / Insulated Cushion
- Tip Finish: Black Oxide
- Tip Size: (+)1 / (+)2 / (+)3 / (-)4 / (-)5.5 / (-)6.5 / (-)8
- Tip Type: Philips (+) / Slotted (-)
- TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik)Deskripsi:Tekiro Tap Balik Set 6 pcs adalah salah satu jenis Obeng yang termasuk kedalam kategori Screwdriver atau biasa disebut juga dengan istilah obeng minus, obeng plus, obeng set atau obeng kembangSuatu alat memiliki ulir yang bisa membuat tep / lubang derat halus maupun kasar, Dengan ukuran sesuai kebutuhan.Fungsi : Untuk membuat suatu lubang derat halus ataupun kasarMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 1/8mm 1/4mm 1/4mmkonten produk 6pcs : Tap Balik1/8 inch-1/4 inch(M3-M6)1/4 inch-5/16 inch(M6-M8)5/16 inch-7/16 inch(M8-M11)7/16 inch-9/16 inch(M11-M14)9/16 inch-3/4 inch(M14-M18)3/4 inch-1 inch(M18-M25)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Kennedy Set Obeng Ketok 1/2inch (Obeng Ketok Set)atribut:
- Size (inch): 1/2
- Screwdriver Type: Impact Driver Set
- Tip Type: Slotted
- TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok Set)Deskripsi:Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Screwdriver Set (Obeng)atribut:
- Blade Edge With Magnet: Yes
- Axis Material: Chrome Molybdenum
- Blade Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
- Handle Material: Thermoplastic Elastomer
- Tip Finish: Surface Matte Chrome Treatment
- Tip Size: Plus (+): #0 x 75, #1 x 100, #2 x 125, #2 x 38, #3 x 150 / Minus (-): 3.5 x 75, 5.5 x 100, 6.5 x 125, 6.5 x 38, 8 x 150
- Tip Type: Minus (-) / Plus (+)
- TEKIRO Go Thru Screwdriver TPR Set (Obeng Tembus)atribut:
- Set Content: 5x75mm(-), 6x100mm(-), 8x150mm(-), 935x200mm(-), PH1x75mm(+), PH2x100mm(+), PH3x150mm(+)
- Blade Material: Chrome Vanadium
- Handle Material: TPR / Thermoplastic Rubbe
- Tip Finish: Black Oxide
- Tip Size: 5.0 x 75 mm / 6.0 x 100 mm / 8.0 x 150 mm / 9.5 x 200 mm / PH1 x 75 mm / PH2 x 100 mm / PH3 x 150 mm
- Tip Type: Slotted / Philips
- JTC Screwdriver Mini Set (Obeng)atribut:
- Cutting edge magnet: None
- Handle Diameter (Φmm): 28
- Material (Grip): Polyvinyl chloride (PVC) + ABS
- Material (Shaft): Special alloy steel (S2)
- Overall Length (mm): 3522
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Set Contents: Set of 6.3mm stuffy handle and bit is useful in a narrow space.
- Shaft Length (mm): 303045
- Shaft penetration: None
- Square Drive (inch): 44930
- Square Drive (mm): 6.3
- Tip Shape: Plus or minus
- Tip Size: No.1, (-)4mm, No.2, (-)6mm, (two-pronged screwdriver) 6mm
- Shank Diameter (mm): 6.3
Daftar Harga Obeng Set Mini Terbaru November 2026
| ANEX Precision Screwdriver Mini Three (Obeng Presisi) | Rp58.900 |
| TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng) | Rp179.900 |
| TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi) | Rp109.900 |
| TEKIRO Bit Screwdriver Impact Heavy Duty Set (Mata Obeng Ketok) | Rp149.900 |
| monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs) (Obeng Set) | Rp329.900 |
| TONE Super Mini Stubby Screwdriver | Rp51.900 |
| TEKIRO Screwdriver In Line Set (Obeng) | Rp179.900 |
| TEKIRO Go Thru Screwdriver Set (Obeng Tembus) | Rp31.900 |
| monotaro Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi) | Rp109.900 |
| BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng) | Rp90.000 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/etP102314533-2.jpg)
/ngP102267844-2.jpg)
/qiP101003954-2.jpg)
/anP101000383-2.jpg)
%20(Obeng%20Set)/pyP102232934-2.jpg)

/qmP101003958-2.jpg)
/P101003957-1.jpg)
/n4P101566832-2.jpg)
/31P101003109-7.jpg)
/P102039502-1.jpg)
/P102035412-1.jpg)

/qqP101003962-2.jpg)
/qhP101003953-2.jpg)
/oeP101005878-6.jpg)
/qrP101003963-2.jpg)
/41P101000145-5.jpg)
/qoP101003960-2.jpg)
/P101536606-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)