Beli Mur baut diameter 2mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  2. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp45.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 316
  3. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  4. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  5. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  6. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  7. SMT Hex Bolt Nut SUS316 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp32.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS316 (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Head: Hex
    • Material: SUS 316
    • Type: Slotted
  8. TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    36%
    Mulai

    Rp94.900

    TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    Deskripsi:
    Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikal
    atribut:
    • Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
    • P: 126mm
    • S: 30mm
    • H: 145mm
    • E: 8.3mm
    • D: W3/8mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Nominal Diameter A: 100mm
  9. monotaro.id Lock Nut (Mur)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.900

  10. Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)
    30%
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)
    Deskripsi:
    Kepala Baut Tidak Licin, cocok untuk mengencangkanBahan Baja Terbaik
  11. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dl
    atribut:
    • Drat Type: Full Drat
  12. Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  13. TRUSCO Hexagon Nut Type 3 (Unichrome)
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Hexagon Nut Type 3 (Unichrome)
    Deskripsi:
    -A general hexagon nut for chamfer on both sides.-3 Types of Nuts (height:60% of screw diameter double-sided chamfering)
    atribut:
    • Material: Iron (SWCH6 to 10K)
    • Surface Treatment: Trivalent Chrome Plated Finishing
    • Tensile Strength Rank: 4T (compatible bolt 3.6/4.6/4.8)
  14. SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Mulai

    Rp839.900

    SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    atribut:
    • Material: Steel, Surface treatment: Trivalent chromate finish
    • Specification: Box
    • Implant Depth (mm): 30
    • Maximum Fixture Thickness (mm): 6
    • Maximum Tensile Load (kN): 7.2
    • Nominal Thread Designation: M10
    • Preparation Hole Diameter (mm): 10.5
    • Purpose of Use: For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.
    • Thread Length (mm): 20
    • Total Length (mm): 50
  15. TRUSCO Titanium Hexagon Nut
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Titanium Hexagon Nut
    Deskripsi:
    -Titanium is light, strong, rust free, harmless, excellent in chemical resistance and not magnetized.-1 Type of Nut (height:80% of screw diameter, single side chamfer)
    atribut:
    • Nominal Diameter: M8x1.25
    • Dimension S: 13.0mm
    • Dimension E: 15.0mm
    • Dimension T: 6.5mm
    • Tensile Strength Rank: Ti2
    • Material: Titanium
  16. SANKO All Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Mulai

    Rp869.900

    SANKO All Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    Since the construction will be done only by driving the core bar, you can easily check the completion of construction at glance.Because the main body and threaded portion have the same diameter, drilling to concrete is completed with a small diameter.
    atribut:
    • Nominal Designation of Thread: M8
    • Total Length (mm): 60
    • Screw Length (mm): 20
    • Max Attachment Thickness (mm): 15
    • Maximum Tensile Load (kN): 6.5
    • Buried Depth (mm): 35
  17. TRUSCO Insert Nut
    Mulai

    Rp80.900

    TRUSCO Insert Nut
    Deskripsi:
    -Can be mounted to any board with more than 1mm thickness by adjusting the pilot hole diameter of base material.
  18. TRUSCO Stainless Steel Hexagon Nut Type 3
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Stainless Steel Hexagon Nut Type 3
    Deskripsi:
    -A general hexagon nut for chamfer on both sides.-3 Types of Nuts (height:60% of screw diameter double-sided chamfering)
    atribut:
    • Tensile Strength Rank: Equivalent to A2-70
    • Material: Stainless Steel (SUS304 equivalent material)
  19. TRUSCO Hexagon Nut Type 3 Cormic
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Hexagon Nut Type 3 Cormic
    Deskripsi:
    -A trivalent chromate product with minimal environmental impact.-3 Types of Nuts (height:60% of screw diameter double-sided chamfering)
    atribut:
    • Nominal Diameter: M10x1.50
    • Dimension B: 17.0mm
    • Material: Iron (SWCH6 to 10K)
    • Surface Treatment: Trivalent Chromate Finishing (white)
    • Dimensions c: 19.6mm
    • Dimensions k: 6.0mm
    • Tensile Strength Rank: 4T (compatible bolt 3.6/4.6/4.8)
  20. Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat)
    Deskripsi:
    Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Color: Black
    • Drat Type: Full Drat
    • Surface Treatment: Black Steel
Daftar Harga Mur baut diameter 2mm Terbaru November 2026
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp45.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Rp13.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
SMT Hex Bolt Nut SUS316 (Baut Mur Hexagonal)Rp32.900
TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)Rp94.900
monotaro.id Lock Nut (Mur)Rp2.900
Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)Rp6.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)