Beli Mur 19 Mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- SKF Mur Pengunci PresisiDeskripsi:KMT precision lock nuts are intended for applications where high precision, simple assembly and reliable locking are required. The three equally-spaced locking pins enable these lock nuts to be accurately positioned at right angles to the shaft. However, they can also be adjusted to compensate for slight angular deviations of adjacent components. Maximum axial run-out between the locating face and thread (up to size 40): 0.005 mmatribut:
- Locking Device: Incorporated in the lock nut
- Nut for Hydraulic Mounting: No
- THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 316
- TEKIRO Kunci Mur Roda untuk TrukDeskripsi:Tekiro 4 ways cross wrench. Merupakan kunci dengan 4 cabang dan ukuran berbeda sehingga memungkinkan penggunaan lebih luas dan ringkas tanpa memerlukan lebih banyak alat. Dengan material chrome vanadium stainless steel yang kuat dan lebih tahan karat.isi :1 Pc Wheel Nut Wrench For Truck 20mm1 Pc HandleFungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumDimensi produk : 595mmx37mmx55mmatribut:
- Dimension 1 (mm): 595
- Material: Chrome Vanadium Stainless Steel
- Overall Length (mm): 440
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- SMT Nut Hexagonal SUS304 (Mur Hexagonal SUS 304)atribut:
- Head: Hex
- Material: SUS 304
- Type: Slotted
- TEKIRO Wheel Master (Kunci Roda Tarik)Deskripsi:TEKIRO WHEEL MASTER WRENCH CR-V SOCK 19x21 MMTEKIRO Kunci Roda Tarik [19x21 mm] merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 19mm dan 21 mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velek mobil setandar, dan tidak bisa di gunakan di velek recing. karna velek recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 335
- Dimension 2 (mm): 90
- Dimension 3 (mm): 110
- Dimension 4 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 19x21
- Dimension 5 (mm): 29
- Dimension 6 (mm): 20
- Dimension 7 (mm): 517
- TEKIRO Wheel Nut Wrench (Kunci Roda L)Deskripsi:TEKIRO WHEEL NUT WRENCH 19 MMTEKIRO Kunci Roda 19 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 19mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velek mobil setandar, dan tidak bisa di gunakan di velek recing. karna velek recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Dimension 2 (mm): 95
- Dimension 3 (mm): 27
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 6 (mm): 15
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 6 PT 08 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- THE Mur SS304atribut:
- Material: SS 304
- HARDLOCK Hexagon Nut Hard Lock Nut Standard (Mur Hexagonal)Deskripsi:-Made of all metal, less wear parts, sustained high locking effect, can be repeatedly used.-The US NAS test aviation standards are passed.atribut:
- Nominal Diameter: M8x1.25
- Dimension E: 15.0mm
- Dimension L: 10.8mm
- Dimension S: 13mm
- Material: Stainless Steel (equivalent to SUS304)
- Yoshinobu Nut SUS304 Pack Kecil (Mur)atribut:
- Material: Stainlees Steel
- SKF Mur HidrolikDeskripsi:Hydraulic nut HMV E seriesEasy application of high drive-up forces Mounting bearings on tapered seatings can be a difficult and time-consuming job. Using an SKF Hydraulic Nut facilitates easy and quick application of the high drive-up forces required for mounting bearings. Dismounting bearings mounted on either adapter or withdrawal sleeves is also often a difficult and time-consuming job. These problems can be reduced with the use of an SKF Hydraulic Nut. Oil is pumped into the nut and the piston is pushed out with a force, which is sufficient to free the sleeve. All SKF HMV ..E nuts are supplied with a quick connection coupling to fit the SKF hydraulic pumps. - Wide size range, covering shaft diameters from 50 to 1 000 mm as standard- Full range of inch threads available, series HMVC ..E from 1.967 up to 37.410 in- Quick connection coupling can be fitted on the face or side of the nut, allowing the nut to be used in areas where space is limited- A spare set of piston seals and maintenance kit is supplied as standard- To assist nut threading, a tube of lubricant is supplied with all nuts of size HMV(C) 54E and larger- To facilitate easy nut threading, all nuts from size HMV(C) 54E are equipped with two tommy bars and four mating holes on their front face- Nuts from size HMV(C) 94E are equipped with eyebolts, allowing easy handling- Nuts from size HMV(C) 94E have the starting position of the thread indicated, facilitating easy matching of thread positions on both the nut and mating thread- Special threads and sizes available on requestatribut:
- Maximum Pressure (MPa): 80
- Maximum Pressure (bar): 800
- TEKIRO Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:Kunci sock yang didesain untuk membuka dan mengencangkan baut dan mur dengan mata sock yang lebih panjang daripada ukuran normalnya.Tekiro Mata Sock Deep Wall 1/2 Inch 12PT 08 mmItem Code : SC-DW0509TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 12 PT 8 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Kunci Sok TDeskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 200
- Dimension 2 (mm): 10
- Dimension 3 (mm): 300
- monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)atribut:
- Material: Baja 8.8
Daftar Harga Mur 19 Mm Terbaru January 2026
| THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp14.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
| SKF Mur Pengunci Presisi | Rp269.900 |
| THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp45.900 |
| TEKIRO Kunci Mur Roda untuk Truk | Rp299.900 |
| monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp23.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp20.900 |
| SMT Nut Hexagonal SUS304 (Mur Hexagonal SUS 304) | Rp27.900 |
| TEKIRO Wheel Master (Kunci Roda Tarik) | Rp189.900 |
| TEKIRO Wheel Nut Wrench (Kunci Roda L) | Rp66.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/cgP104629448-1.jpg)


/fwP104629572-1.jpg)



/P102893872-1.jpg)
/qvP101003967-2.jpg)
/axP101000393-2.jpg)
/gpP105164601-2.jpg)
/98P101000332-3.jpg)

/P102617209-1.jpg)
/P102036341-1.jpg)

/63P101000219-7.jpg)
/99P101000333-8.jpg)

/l2P104629758-2.jpg)