Beli Multitester Mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  2. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  3. KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  4. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp759.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
    • AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
    • Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
    • Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
    • Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
  5. KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp80.900

    KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    - 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
  6. Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)
    Mulai

    Rp999.900

    Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)
    Deskripsi:
    -Equipped with auto range/auto power off functions.
    atribut:
    • DC Voltage: 500V
    • AC Voltage: 500V
  7. FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp10.999.900

    FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    -Equipped with functions that are required to troubleshoot or repair the HVAC(heating, ventilating, air conditioning)system.-Detection Method:True Effective Value Type (RMS).-Power supply:Laminated type 9V dry batteryx1 (accessory).-A large white LED backlight
    atribut:
    • DC Voltage: 600V
    • AC Voltage (V): 600
    • Resistance (MΩ): 40
    • Alternating Current (A): 400
    • Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
    • Direct Current: 10A
    • Maximum Display: 6000 counts
    • WxDxH (mm): 85x46x167
  8. FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester)
    Mulai

    Rp9.999.900

    FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester)
    atribut:
    • Direct Current: 10A
    • Alternating Current: 10A
    • Resistance: 50MΩ
    • Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
    • Maximum Display: 6000 counts
    • Voltage (V): 1000 (DC); 1000 (AC)
    • Width x Depth x Height: 90x43x185mm
  9. Multi Multimeter Digital Pocket Type (Multitester)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Multi Multimeter Digital Pocket Type (Multitester)
    Deskripsi:
    -Equipped with a cord reel function that allows for the test cords to be stored into the main body with one touch.
    atribut:
    • DC Voltage: 500V
    • AC Voltage: 500V
    • Resistance: 32MΩ
    • Maximum Display: 3200 counts
    • Power Supply: Button Type Alkaline Battery (LR44)x2 (accessory)
    • Width x Depth x Height: 72x22.5x114mm
  10. Wipro Multitester Analog
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    Wipro Multitester Analog
    Deskripsi:
    DCV : 0.25 / 10 / 50 / 250 / 500 / 1000V, ± (3%+1)ACV : 10 / 50 / 250V / 1000V, ± (4%+1)DCA : 0.25m / 2.5m / 25m / 500mA, ± (3%+1)OHM : X1 / X10 / X1K / X1KΩ, ± (3%+1)hFE : 0 - 1000 (w/TR connector)BATT : 1.5VPower Source : R6 (1.5V) x 2, 6F22 (9V) x 1Fuse and Diode protectionMeasure hFE to 1000TUsing optional TR Connector
    atribut:
    • Color: Black
  11. FLUKE Multimeter Digital Rugged (Multitester)
    Mulai

    Rp17.999.900

    FLUKE Multimeter Digital Rugged (Multitester)
    Deskripsi:
    -Withstands excessive impulse exceeding 8000V. Its safety performance prevents human body from getting affected even when surge or spike causes ark blasting.-Has a complete shield protection design and it can operate under extreme conditions at temperatures from -15°C to +55°C(can operate for up to 20 minutes at -40°C)and relative humidity of 95%.-Power Supply:AA Dry Batteryx6 (accessory).-IP67 waterproof/dust proof design.-Measurement range can expand to 1000V.-Measures alternating/direct current of up to 10A
    atribut:
    • AC Current (A): 0.0000001 - 10
    • AC Voltage (V): 0.0001 - 1000
    • Battery Life (hour): 800
    • Battery Type: Three AA batteries
    • Capacitance (μF): 0.001 - 9999
    • DC Current (A): 0.0000001 - 10
    • DC Voltage (V): 0.0001 - 1000
    • Drop Test (ft): 10 drop test
    • Dustproof/waterproof Rating: IP 67
    • External protection: Rubber holster
    • Frequency (Hz): 0.5 - 199990
    • Maximum Display: 6000
    • Mine Safety: MSHA Approved
    • Resistance (ohm): 0.1 - 50000000
    • Safety Rating: CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
    • Size (HxWxL) (cm): 6.35x10.0x19.81 (with holster)
    • Temperature (°C): -200 to +1090
  12. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    - Folding pocket type.- Mechanical design that the lid does not close when the power is turned on.
  13. Multi Mini Digital Leak Clamp Tester
    Mulai

    Rp8.799.900

    Multi Mini Digital Leak Clamp Tester
    Deskripsi:
    Usage:Electrical work, maintenance, and maintenance.  current and leakage current measurement.
  14. Kenmaster Kotak Perkakas Plastik
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

  15. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  16. TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp38.900

    TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
  17. KRISBOW Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    KRISBOW Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  18. KRISBOW Alat Ukur Kebisingan Suara
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

Daftar Harga Multitester Mini Terbaru April 2026
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp959.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Rp369.900
Hioki Multimeter Digital (Multitester)Rp759.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.599.900
KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Rp80.900
Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)Rp999.900
FLUKE Multimeter Digital (Multitester)Rp10.999.900
FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester)Rp9.999.900
Multi Multimeter Digital Pocket Type (Multitester)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)