Beli Multipurpose Grease di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Pertamina Multipurpose Grease SGX-NL Min NLGI 2 (Gemuk Serbaguna Otomotif)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Pertamina Multipurpose Grease SGX-NL Min NLGI 2 (Gemuk Serbaguna Otomotif)
    Deskripsi:
    GREASE PERTAMINA SGX-NL adalah jenis grease bantalan untuk kendaraan yang sifatnya serba guna, dengan dasar sabun lithium 12-hydroxystearate mengandung aditif anti oksidasi, anti karat dan juga mempunyai sifat extreme pressure (EP). Grease ini dianjurkan untuk chasis kendaraan, bantalan roda (wheel bearing) dll, juga untuk kendaraan transportasi, truk tugas ringan dan minibus.Grease ini mempunyai daya lekat yang baik pada permukaan logam, maka dapat melindunginya dari pengaruh udara lembab. Dengan adanya sifat EP, GREASE PERTAMINA SGX-NL ini mempunyai daya tahan terhadap beban kejut pada bantalan. Grease lumas jenis ini dibuat dari bahan dasar yang tidak mengandung lead (PB), sehingga lebih aman terhadap lingkungan.GREASE PERTAMINA SGX-NL lulus pengujian ASTM Rust Test (D-1743) dan memiliki kemampuan menahan beban EP (ASTM D-2596) welding load 200 kg.PENGGUNAANGREASE PERTAMINA SGX-NL dapat digunakan untuk melumasi bagian-bagian kendaraan seperti chasis dan bantalan-bantalan roda yang membutuhkan grease multiguna dengan temperatur operasi hingga 140°C.
  2. CRC Moly Graph Extreme Pressure Multi-Purpose Lithium Grease (Gemuk Litium)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    CRC Moly Graph Extreme Pressure Multi-Purpose Lithium Grease (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    MOLY-GRAPH EXTREME PRESSURE MULTI-PURPOSE GREASE, 14 WT OZModel#: SL3141DESCRIPTION:Extreme pressure MOLY-GRAPH Multi-Purpose Grease is the best general purpose grease for a wide range of applications. It offers an excellent mechanical and shear stable Lithium 12 Hydroxy Protection of "moly" and graphite. Timken load of 40 lbs.APPLICATIONS:Automotive applications, backing plates, ball joints, chassis points, construction ball & roller bearings, idler bearings, industrial applications, mining applications, pillow block bearings, sprocket bearings, U-joints, water pumps, wheel bearings
    atribut:
    • Propellant: None
  3. CRC Multi Purpose Food Grade Grease (Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    CRC Multi Purpose Food Grade Grease (Gemuk)
    Deskripsi:
    An aluminum complex premium grade USDA H1 grease for use in food production and processing industries. This NLGI Grade 2 multi-purpose lubricant is white in color and has a smooth buttery texture.APPLICATIONSAnywhere lubrication is needed where it may come in contact with food, bottling machinery, breweries, canneries, carton/packaging equipment, dairies, food processing & handling equipment, meat processing plants, seamers at high speeds & pressure.
  4. ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp87.900

    ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.
    atribut:
    • Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
  5. Fuchs Multipurpose Grease Lithium Soap Base (Gemuk Serbaguna Otomotif)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Fuchs Multipurpose Grease Lithium Soap Base (Gemuk Serbaguna Otomotif)
    Deskripsi:
    Renolit EP 1 and Renolit EP 2 greases are multi-purpose lubricants suitable for use in high pressure greasing equipment. Their pumpability ensures regular and easy flow through the fine bore pipes used in automatic systems. Renolit EP 2 may be used as a general industrial and automotive lubricant. It can be used for product rationalisation for many applications. Renolit EP 2 Complies with British Timken Recommendations 2891 Renolit EP 0 grease will provide for an efficient level of pumpability in small bore systems, which means that even when the point of application is remote from the motive source there will be no significant pressure differential to overcome. This factor is critical when selecting the correct lubricant to be supplied via conventional and modern automatic lubrication systems.Renolit EP 00 is a semi-fluid grease also recommended for automatic greasing units and as an alternative to industrial gear oils to prevent leakage.Renolit EP 000 is a semi-fluid grease recommended for the lubrication of commercial vehicles and plant served by automatic greasing units.It may also be recommended as an alternative to industrial gear oils in enclosed gearboxes where high leakage rates are experienced.
    atribut:
    • Applicable Sector: - Steel, metals - Machinery, equipment
    • Color: Translucent brown
    • DIN Classification: KP 2 K-20
    • Shelf Life: 36months
    • Fluid Type Viscosity at 40Degrees C: 230
    • Fluid Type Viscosity at 100Degrees C: 17.50
  6. PROKLEEN Multipurpose Cleaner
    Mulai

    Rp75.900

    PROKLEEN Multipurpose Cleaner
    Deskripsi:
    Multipurpose CleanerPembersih multifungsi untuk menghilangkan kotoran debu, minyak dan lemak pada semua jenis permukaanUsage Instruction:Noda Ringan: 100 mL / L air (1:10)Noda Berat: Murni- Tuang atau semprotkan Multipurpose Cleaner pada permukaan yang akan dibersihkan- Gosok dengan spons atau kain lap hingga bersih- Bilas dengan air bersihSilahkan konsultasikan dengan perwakilan United Cleaning Enterprise untuk hasil yang maximal.
    atribut:
    • Volume (ml): 5000
  7. Castrol Grease (Gemuk)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Castrol Grease (Gemuk)
    Deskripsi:
    Spheerol AP 2 is a non EP lithium soap thickened grease.
  8. Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp30.900

    Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue Transparant
    • Texture: Fibrous
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 198
    • Timken OK Load: 40.0
  9. SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp499.900

    SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)
    atribut:
    • Base Oil Type: Mineral
    • Thickener: Polyurea
    • Available for Single Point Lubrication: No
    • Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: 365 max.
    • Shelf Life (year): 5
    • Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '10.5 at 100°C
    • Colour: Blue
    • DIN 51825 Code: K2N-40
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 240
    • Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 1000/300 at -40°C
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • NLGI Consistency Class: 2 to 3
    • Oil Separation per DIN 51817 (%): '3 max. at 40°C
    • Operating Temperature Range (°C): -40-150
    • Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 245-275
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
  10. Valvoline Grease (Gemuk)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Valvoline Grease (Gemuk)
    Deskripsi:
    Lithium Grease EP 2 adalah grease berbasis sabun Lithium NLGI No.2, mengandung E.P. Aditif (Tekanan Ekstrim) bersama dengan inhibitor karat dan oksidasi. Ia memiliki tekstur cokelat halus dan umumnya dikenal sebagai minyak "serba guna".
  11. CRC Food Grade White Grease (Gemuk Semprot)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    CRC Food Grade White Grease (Gemuk Semprot)
    Deskripsi:
    FOOD GRADE WHITE GREASE, 10 WT OZModel#: 03038DESCRIPTION:This NSF H1 registered versatile grease is designed for heavy load applications requiring a long grease life. It protects equipment against rust, oxidation & wear. Resists throw-off, shear breakdown as well as water & detergent wash out.APPLICATIONS:FOR USE BY: Bakeries, Bottlers, Breweries, Canneries, Dairies
    atribut:
    • Net Fill: 10 Wt Oz
    • Appearance: White Cream
    • DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
    • Propellant: Hydrocarbon
  12. UNICAL Grease HI-TEMP EP-2 Non-Melt (Gemuk)
    Mulai

    Rp139.900

    UNICAL Grease HI-TEMP EP-2 Non-Melt (Gemuk)
    Deskripsi:
    UNICAL Hi-Temperature EP-2 700°F adalah pelumas minyak gemuk berkualitas dengan pemakaian untuk tujuan khusus hingga dapat bertahan pada temperatur tinggi dan Tugas-tugas yang sangat berat. Serupa dengan EP-3. Hi-Temp EP-2 grease memberikan alternatif kualitas pelumas minyak gemuk berkualitas tinggi dengan tekstur yang lembut, sehingga lebih mudah untuk dipompa. UNICAL Hi-Temp EP-2 grease memiliki kualitas yang sama, batas suhu, tekanan dan batas aplikasi khas sebagai UNOBA EP-3.
    atribut:
    • Structure: Super Sticky
    • Texture: Smooth
    • Color: Green
    • Dropping Point Temperature (°F): 700.0
  13. Victory Grease Chassis Grease (Gemuk Sasis)
    Mulai

    Rp559.900

    Victory Grease Chassis Grease (Gemuk Sasis)
    Deskripsi:
    Specially designed for highly water resistance very adhesive to metal surface and other tools protect from rust and corrosion maintain parts as always new for long time service.
  14. CRC White Lithium Grease (Gemuk Litium)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    CRC White Lithium Grease (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    WHITE LITHIUM GREASE, 10 WT OZModel#: 05037DESCRIPTION:A high quality, multi-purpose grease for automotive, shop, and home use. Provides long lasting lubrication with excellent water and heat resistance and film strength in any weather or temperature. Ideal for all metal to metal lubrication.APPLICATIONS:Hinges, latches, overhead door tracks, open gears, chains, cables, slide conveyors, guide rails, cams, pistons, machinery, tools, & equipment. A break-in lubrication for bearings.
    atribut:
    • Appearance: Off-White Viscous Grease
  15. Petro Canada Multipurpose Grease Extreme Pressure (Gemuk Serbaguna Otomotif)
    Mulai

    Rp7.599.900

  16. Petro Canada Grease Food Grade (Pelumas Mesin Food Grade)
    Mulai

    Rp639.900

    Petro Canada Grease Food Grade (Pelumas Mesin Food Grade)
    Deskripsi:
    Application:Purity FG Greases dan Purity FG Synthetic Grease diformulasikan secara khusus untuk industry food and beverages, tetapi juga cocok untuk aplikasi seperti:- Mesin-mesin tekstil- Mesin-mesin Pulp and Paper- Mesin-mesin Food PackagingTersedia dalam kemasan:- Tube (400 gram)- Pail (17 kg)Tersedia:- Purity FG Grease : NLGI 00 & 2- Purity FG Synthetic Grease : NLGI 2
  17. WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorber
    atribut:
    • Volume (ml): 360
  18. Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Gemuk Litium)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Gemuk dengan kualitas multiguna yang diguakan untuk otomotif dan industrial dimana gemuk tipe EP tidak bisa digunakan. Direkomendasikan untuk otomotif alat berat dan aplikasi industri. Bisa digunakan untuk normsl temperatur diatas 150 derajat.
    atribut:
    • Color: Kuning Transparant
    • Structure: Smooth & Tacky
    • Soap Type: Lithium HY-12 Hydroxyl Stearate
    • Dropping Point (Minimum): 185-210 Celsius
    • Penetration: '245-260 at 25°C
  19. Rotary Multi Purpose Synthetic Grease
    Mulai

    Rp539.900

    Rotary Multi Purpose Synthetic Grease
    Deskripsi:
    Rotary Multi Purpose Grease is high quality multipurpose grease produced from mineral base oils, lithium thickener and oxidation and corrosion inhibitors for use in automotive and industrial applications where EP grease are not required.Advantages and Potential Benefits:> Reduced downtime and maintenance costs because of reduced wear, rust and corrosion> Extended service life with longer intervals between lubrication and improved bearing life> Potential to improve mechanical life and reduced energy consumption> Retains excellent grease performance in hostile aqueous environments> Helps reduce wear, even when misaligned helping to lower maintenance costsRecommended for heavy-duty automotive and industrial applications such as wheel bearings, shaft joints, ball joints, water pump bearings. It can be used with normal operating temperature up to 150 degree.
    atribut:
    • Packaging: Tube
Daftar Harga Multipurpose Grease Terbaru October 2026
Pertamina Multipurpose Grease SGX-NL Min NLGI 2 (Gemuk Serbaguna Otomotif)Rp2.099.900
CRC Moly Graph Extreme Pressure Multi-Purpose Lithium Grease (Gemuk Litium)Rp159.900
CRC Multi Purpose Food Grade Grease (Gemuk)Rp229.900
ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)Rp87.900
Fuchs Multipurpose Grease Lithium Soap Base (Gemuk Serbaguna Otomotif)Rp3.899.900
PROKLEEN Multipurpose CleanerRp75.900
Castrol Grease (Gemuk)Rp3.199.900
Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp30.900
SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)Rp499.900
Valvoline Grease (Gemuk)Rp2.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)