Beli Mikroskop Rf4 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  2. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  3. DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)
    47%
    Mulai

    Rp109.900

    DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)
    atribut:
    • Material: 99.95% copper, coated by galvanized zinc
  4. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (147)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  5. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
  6. DAHLIA Kamper Toilet Bola
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp15.900

  7. Mega ELBOW 90' 350-LF2 SW 3M MEG
    Mulai

    Rp129.900

    Mega ELBOW 90' 350-LF2 SW 3M MEG
    atribut:
    • Material: 350-LF2
    • Class: 3000#
  8. Canon Kamera DSLR
    Mulai

    Rp7.799.900

  9. Mega ROUND PLUG A105 NPT 3/6M MEG
    Mulai

    Rp32.900

    Mega ROUND PLUG A105 NPT 3/6M MEG
    atribut:
    • Material: A105
    • Class: 3000#
  10. Canon Digital Camera Compact
    Mulai

    Rp4.499.900

    Canon Digital Camera Compact
    Deskripsi:
    Compact companion for adventure seekersPushing frontiers in technology to deliver DSLR quality from a compact camera, the PowerShot G1 X Mark III features an APS-C imaging sensor used in many DSLR cameras, and Dual Pixel CMOS AF to deliver high image quality and unprecedented high-speed AF with the convenience of a compact camera. In addition, the Touch & Drag AF feature on the PowerShot G1 X Mark III allows touch screen AF operation for even more precise AF even during viewfinder shooting.
  11. OMRON Power Relay G2R DC12V (Relai Daya)
    Mulai

    Rp109.900

    OMRON Power Relay G2R DC12V (Relai Daya)
    Deskripsi:
    General-purpose power relay with 1 pole 10A and 2 pole 5A. Safety design with a coil-contact voltage Withstand voltage of 5000V and surge voltage Withstand voltage of 10000V.
    atribut:
    • Type: Power relay
  12. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  13. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    46%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  14. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Mulai

    Rp99.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    -A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
  15. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  16. Ultra Milk Susu UHT Coklat
    Rating:
    99% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp5.900

    Ultra Milk Susu UHT Coklat
    atribut:
    • Flavor: Chocolate
  17. BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp2.299.900

    BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXX
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
Daftar Harga Mikroskop Rf4 Terbaru November 2026
WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)Rp109.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Rp14.900
Tajima Measuring Tape (Meteran)Rp99.900
Onda Water Meter Brass (Meteran Air)Rp609.900
DAHLIA Kamper Toilet BolaRp15.900
Mega ELBOW 90' 350-LF2 SW 3M MEGRp129.900
Canon Kamera DSLRRp7.799.900
Mega ROUND PLUG A105 NPT 3/6M MEGRp32.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)