Beli Microscope Lens Phone di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Rehaze Microscope Binocular LED (Mikroskop Binokular)Deskripsi:Microscope Binoculair Laboratorium REHAZE XSZ-107BN 1600X adalah microscope biologis yang canggih dengan double eyepiece untuk melihat benda obyek renik hingga pembesaran 1600X. Mikroskop jenis Binokular sangat cocok dengan Departemen Kesehatan, Laboratorium Biologi dan Kimia, Departemen Pertanian dan Perkebunan, Rumah Sakit dan Klinik. Mikroskop Binokuler dapat di hubungkan ke KAMERA DIGITAL untuk menpilkan hasil pengamatan secara LIVE.atribut:
- Achromatic: 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, Oil) Objectives
- Eyepiece: Wide Eyepiece WF 10X (WF16X Optional)
- Viewing Head: Sliding Binocular Head Inclined at 45
- Stage: Double Layer Mechanical
- Stage Size (mm): 140x150
- Moving Range (mm): 75x45
- Condenser: Abbe NA=1.25 With Iris Diaphgram and Filter
- DC Output (V): 6
- Focusing: Coaxial Coarse and Fine Adjustment
- Focusing Interval (mm): 0.002
- Focusing Range (mm): 30
- Illumination: LED Lamp With Battery Charging, Adjustable Brightness
- Power AC Input (V): 220/22/110 (50Hz)
- monotaro Substantial Microscope (Mikroskop)Deskripsi:It is 20 x magnification, 40 x switching type.atribut:
- Working Distance (mm): 53
- Base Dimensions (mm): W114 X D168 X H22
- Stand: Pole stand type
- Focus Adjustment: Mirror vertical movement type
- Eyepiece: 10 x (20 fields of view)
- Objective Lens: 2x, 4x (switchable)
- Pillar Stand Diameter (mm): 14
- Eyepiece tilt angle (degrees): 45
- Height (mm): 220-300
-
Instruction Manual:
- Mass (kg): 1.67
- Total magnification (actual field of view): 20 times (phi 10mm) - 40 times (phi 5mm)
- Dino-Lite Microscope Digital (Mikroskop Digital)Deskripsi:Dino-Lite Basic AM2111 adalah portabel Mikroskop digital usb yang akan menimbulkan minat penggunanya dalam belajar dan menganalisa objek apapun. Dino-Lite basic ini sangat banyak di gunakan di sekolah-sekolah untuk pembelajaran karena sangat terjangkau. Dengan menghubungkan portabel Mikroskop digital USB ke laptop sangat mudah digunakan dengan kualitas terbaik di kelas portabel mikroskop digital USB. Untuk versi Science dan industri adalah AF3113T/AF4915ZT dan AM73915MZT. Support untuk Windows atau Macintosh.atribut:
- Interface: USB 2.0
- Aver Conference CameraDeskripsi:CAM520Professional conferencing camera for mid-to-large roomsThe CAM520 Pro2 is an industry-leading conferencing camera. Its 24X total zoom, upgraded AVer SmartFrame, Preset Framing, Sony True WDR, IP video streaming, and a PoE port take your video conferencing experience to the next level!atribut:
- Storage Temperature (°C): -20 to 60
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- LEAF Achromatic LoupeDeskripsi:-A concave and a convex lenses are adhered and color and distortion aberrations were removed as much as possible in the achromatic lens being used.-Precise inspection, appraisal.atribut:
- Lens Dimension: Φ15mm
- Purpose of Use: Precise inspection, appraisal.
- Width x Depth x Height: 40x21x18mm
- Fenix SenterDeskripsi:FenixC6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
- 3M Post-it 653 Sticky Notes Yellow (Kertas Memo)Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan.atribut:
- Color: Yellow
- Size (inch): 1.5 x 2
- Number of Sheets: 100 / pad
- Rule: Unruled
- General Borescopeatribut:
- Brand: GENERAL
- Recording: Image; Video
- Wireless Display: Yes
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- ViewSonic Document Camera USB (Kamera Dokumen)Deskripsi:The ViewSonic® VB-VIS-002 is an easy-to-use, plug-and-play USB document camera that is an essential tool for hybrid education setups. Compatible with myViewBoard™ software, this document camera can deliver a live feed to the myViewBoard digital canvas so both remote and in-class students can view annotations. The VB-VIS-002 has an 8-megapixel image sensor that delivers vivid colors and images, while an adjustable arm makes for easy image capture.atribut:
- Sensor: 8 megapixel Color CMOS
- Backlight Compensation: No
- USB 2.0 Type A: 1
- Video Support: 3264x2448 up to 30 fps, 2592x1944 up to 30 fps, 2048x1536 up to 30 fps, 1600x1200 up to 30 fps, 1920x1080 up to 30 fps, 1280x720 up to 30 fps, 1024x768 up to 30 fps
- Voltage (V): 5
- Temperature (°C): 0 - 40 (32-104˚F)
- Humidity (%): (non-condensing) 20-80
- Package Contents: VB-VIS-002, USB Cable, Quick Start Guide, Anti-glare Sheet, Lens Adaptor Set (for microscope)
- Packaging Dimensions (mm): 289.0x115.0x83.0
- Physical Dimensions (mm): 255.0x85.0x70.0
- Recycle/Disposal: Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
- CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Deskripsi:Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.atribut:
- Appearance: Colorless Volatile Liquid
- Canon Digital Camera CompactDeskripsi:Compact companion for adventure seekersPushing frontiers in technology to deliver DSLR quality from a compact camera, the PowerShot G1 X Mark III features an APS-C imaging sensor used in many DSLR cameras, and Dual Pixel CMOS AF to deliver high image quality and unprecedented high-speed AF with the convenience of a compact camera. In addition, the Touch & Drag AF feature on the PowerShot G1 X Mark III allows touch screen AF operation for even more precise AF even during viewfinder shooting.
- Aver PTZ CameraDeskripsi:The USB Plug-and-Play and Professional Unified Communications Camera for All Kinds of BusinessesThe AVer CAM520 is designed to meet the unified communications and collaboration needs of a variety of businesses. Widely compatible and ideal for numerous applications and integration with other equipment, its full HD 1080p 60fps capability ensure high-quality real-time communication whether in conference rooms or industrial environments. Moreover, CAM520 provides a USB connection, perfect for software- or cloud-based video collaboration and other applications that require very high quality video.SpecsPackage contentsCameraRemote control5m USB cable to PC (USB2.0 mini B to PC)Power supplyQuick-start guideTabletop/wall/ceiling mount6.35mm tripod mounting screwVelcro CameraFull HD 1080p 60fpsPan: ±130°; 0.45° stepTilt: +90°/-25°; 0.25° stepField of view (H): 72.5° (wide) ~ 6.3° (tele)Sensor: 1/2.8 low lux CMOS 2M pixelResolution: full HD 1080p (1920x1080), HD 720p (1280x720), PAL (1024x576), VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120) at 60fps, 30fps and 15fpsScan: progressiveZoom: 18X total zoom (12X optical zoom)Lens focal length: 3.9mm (wide) ~ 47.3mm (tele)Lens F#: 1.8 (wide) ~ 2.8 (tele)Auto IrisS/N ratio: >50dBMinimum illumination: 1 lx (50 IRE, F1.6, shutter 1/30)2D and 3D denoiseBacklight compensationFlip, mirrorMinimum working distance: 1.5 meterInclude table/wall/ceiling mountKensington slot Remote controlIR (Infrared)10 camera presets (100 presets via VISCA)System requirements*Windows 7/ 8/8.1/10Mac OS X 10.7 or higherGoogle Chromebook version 29.0.1547.70, Platform 4319.79.0 Hardware requirements*2.4 GHz Intel Core 2 Duo processor2 GB RAM or moreUSB 2.0 port Power supplyAC 100V ~ 240VConsumption: EIAJ 12, 4AEnvironmental dataPhysical characteristics: 0~40°COperation humidity: 20%~80%Storage temperature: -20~60°CStorage humidity: 20%~80% Physical characteristicsPackage dimensions: 370x252x275mmPackage weight: 4.16kg/9.17lbsCamera: 180x140x182mm/1.5kgRemote control: 200x50x20mm/0.091kg Optional accessoriesRS232 adapterCompliance and toolsYUV, MJPEG, H.264 SVC, AVC (high and base profile)Multi-stream capableUSB 2.0UVC (USB Video Class) 1.1 with H.264 extensionVISCA via RS232*Downloadable diagnostic tool, field firmware upgrade tool, App for advanced features and settings*Please check AVer product web page for compatible VISCA commands and devices. PTZAppFree download on Windows and Mac computersCompatible with SkypeTM Plugin for answering and hanging up via remote controlUpgrade firmware automatically or manually control cameraSet parameters and adjust camera imageDiagnose operating statusView live video Warranty**3-year: camera1-year: accessoriesCompatible applicationsSkype, Skype for Business, V-CUBE, Google Hangouts, FaceTime, Cisco Webex, GoToMeeting, Adobe Connect, BlueJeans, Zoom, Vidyo, Fuze, WebRTC, CyberLink U Meeting * For Full HD support, please check with your software application provider for system/hardware requirements.** Please register online to receive free 2 year warranty extension. For detailed warranty information, please contact an AVer local representative.*** Specifications may vary depending on countries and are subject to change without notice.
- Hikvision ColorVu Lite (Kamera Pengawas)Deskripsi:1/2.8inch Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, 3D DNR, BLC, up to 30m warm light, F1.0, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via Hik-Connect *power supply no includedatribut:
- IP Range: IP67
Daftar Harga Microscope Lens Phone Terbaru October 2026
| Rehaze Microscope Binocular LED (Mikroskop Binokular) | Rp6.399.900 |
| monotaro Substantial Microscope (Mikroskop) | Rp3.599.900 |
| Dino-Lite Microscope Digital (Mikroskop Digital) | Rp3.599.900 |
| Aver Conference Camera | Rp8.299.900 |
| LEAF Achromatic Loupe | Rp639.900 |
| Canon Kamera DSLR | Rp7.799.900 |
| Fenix Senter | Rp289.900 |
| 3M Post-it 653 Sticky Notes Yellow (Kertas Memo) | Rp5.900 |
| General Borescope | Rp2.499.900 |
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/qnP109115959-1.jpg)
/p2P101562902-8.jpg)
/n7P103679835-1.jpg)




/P101555201-1.jpg)

/oyP103564898-1.jpg)
/g7P107758583-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/CRC%20CO%20Contact%20Cleaner%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/P102075708-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Hikvision%20ColorVu%20Lite%20(Kamera%20Pengawas)/m7P109971799-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)