General Borescope

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp60.999.900
Spesifikasi
BrandGENERAL
RecordingImage; Video
Wireless DisplayYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Wireless Video Borescope Observation Depth 0.25 in to 12 in Monitor Size 3.5 in Camera Size 5.5 mm Shaft Dia 0.22 in Image Video Recording Yes Power Source Rechargeable Li-Polymer Battery Shaft Length 39 in Pixel Resolution 320 x 240 Probe Lighting System (6) White LEDs Operating Temp -4 Degrees to 140 Degrees F Manufacturers Warranty Length 1 yr

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan