Beli Meteran Stainless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- KDS Measuring Tape Free (Meteran)Deskripsi:Meteran saku ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, ukuran casingnya nyaman digenggam. Tanpa belt-clip dan stopper. Ada yang mm-inch-feet, ada juga yang hanya mm saja (BP-JIS).
- KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)Deskripsi:Meteran saku ini paling populer dikelasnya. Tombol stopper, mengunci rule dalam posisinya di titik mana saja.Ketebalan rule: 0.18mmSpesifikasinya: mm-inch-feetatribut:
- Thickness (mm): 0.18
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:-A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Entire body is guarded with elastic resin.Safety sef and magnetic claws specification measuring tape.A fall prevention safety holder and a drop prevention strap to prevent equipment falling accidents.atribut:
- Tape Length (m): 5.5
- Tape Width (mm): 25
- Horizontal Retention (m): 2.4
- TOTAL Measuring Tape Steel (Meteran)Deskripsi:With Metric & Inch size. Double Button. TOTAL unique design. Pure ABS material cover. Packed by label.
- KRISBOW Measuring Tape Long (Meteran)atribut:
- Material: Steel
- KRISBOW Measuring Tape Steel (Meteran)atribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 265x165x40
- MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)atribut:
- Length (m): 3
- Width (mm): 16
- Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:'- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
- KDS Measuring Tape Long UNILONG (Meteran)Deskripsi:Rulenya terbuat dari baja karbon yang dipadatkan dan bertemperatur tinggi serta dilapisi dengan fosfat untuk melindungi dari karat dan korosi.Tegangan standard : 20degree C 100N, tebal rule : 0,23mm.Spesifikasi : mm-inch-feet.
- KRISBOW Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong)atribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 450x150x160
- Diameter (cm): 16
- monotaro Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Meteran Dorongatribut:
- Measurement Error: +/- 0.5%
- Counter: 1 digit 10 cm display / 4 digits m display
- Minimum Unit (cm): 10
- Mass (kg): 1.52
- Maximum measuring distance (m): 9999.9
- Measurement Range (m): 0-9999.9
- Telescopic size (mm): 520/1030
Daftar Harga Meteran Stainless Terbaru April 2026
| TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran) | Rp26.900 |
| Kenmaster Measuring Tape Kaidan (Meteran) | Rp26.900 |
| KDS Measuring Tape Free (Meteran) | Rp309.900 |
| KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran) | Rp60.900 |
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp739.900 |
| Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran) | Rp97.900 |
| KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran) | Rp139.900 |
| KRISBOW Measuring Tape (Meteran) | Rp39.900 |
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp149.900 |
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp929.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6aP103684226-2.jpg)
/r4P102278976-8.jpg)
/P102084847-1.jpg)
/P102084779-1.jpg)
/63P104573219-2.jpg)
/8cP101005300-24.jpg)
/jkP104574704-7.jpg)
/jeP104574698-5.jpg)
/P102623149-4.jpg)
/q4P104714940-1.jpg)
/ciP103469450-1.jpg)
/j5P104574689-4.jpg)
/kbP104574731-2.jpg)
/P102054628-1.jpg)
/hcP102036624-2.jpg)
/P103021605-1.jpg)
/olP102084885-4.jpg)
/lcP104574768-2.jpg)
/P102055427-1.jpg)
/jaP101560694-7.jpg)